オフィス家具/照明/清掃用品 :「溶剤」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです。繊維くずが出にくくなっています。青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです。ポリプロピレン繊維とセルロース繊維を高圧噴射で織り込んだ溶剤に強いワイパーです。EA929AC-61より溶剤に強く、耐久性にも優れたワイパーです。
寸法(mm)【ワイパー】241×419 区分新品 アズワン品番65-2249-25
1箱(8箱×100枚)
23,000 税込25,300
翌日出荷

特厚タイプで溶剤に強いワイパー
仕様ワイパーサイズ:241×419mm 入数100枚
1箱
2,990 税込3,289
翌日出荷

嵩高なニット構造で保液性に優れるので、溶剤、汚れ等を多量に保持できます。ポリエステル100%ニット(編み物)タイプ。レギュラー長繊維を使用しているため、コスト競争力に優れる。溶剤との併用を推奨。
仕様クリーンルーム用 厚さ(mm)0.7 ホワイト 区分新品 品名トレシーME クリーンルーム用 混率(%)ポリエステル100 メーカー東レ(TORAY)
1袋(100枚)ほか
12,300 税込13,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水・油・液体用。 透過液、ガソリン、グリース、溶剤など、水と油ベースの液体を吸着します。 ミシン目が入っています。
仕様●サイズ(mm):381×457●吸収能力(100枚当り):94.6L●材質:ポリプロピレン●枚数:100枚●カラー:グレー アズワン品番65-2250-62
1箱(100枚)
16,400 税込18,040
当日出荷

ミシン目が入っています。 有害な化学薬品、油、水、燃料、グリース、トランスミッション液、冷却液、溶剤等様々な液体を、漏らさずしっかりと吸収します。 本体色が黄色のため、危険な薬品を吸収していることを警告し、適切な処分を促すことができます。
用途液体・危険物用 対応オイル、水、溶剤 エスコ品番EA929DM-20 材質ポリプロピレン パッドサイズ(mm)381×457 吸収量(L)79.5/100枚
1個
15,300 税込16,830
当日出荷

重量/約90~130g(竹柄の重さの誤差が大きいです)。プラスチック樹脂を使用していません。プラスチック樹脂を溶かしてしまう溶剤を使用される現場の清掃道具として最適です。
材質たわし/パーム(ココナッツファイバー)、針金 柄/竹 寸法(mm)【たわし】50×100 全長(mm)560 アズワン品番65-2248-45
1本
440 税込484
翌日出荷

特に粘性の高い汚れを拭取るのに最適です。毛細管現象による溶剤や水の吸収が速く、幅広い用途に適します。吸水性に優れたポリエステル/ナイロン分割型極細繊維を使用した高密度織物タイプ。寸法安定性に優れ、適度な保水性を併せ持っています。
厚さ(mm)0.35 寸法(mm)230×230 ホワイト 区分新品 品名トレシーPW クリーンルーム用 混率(%)ポリエステル70、ナイロン30 メーカー東レ(TORAY) アズワン品番65-2250-15
1袋(50枚)
13,800 税込15,180
翌日出荷

マイナス85℃の超冷撃効果で、いやな害虫を速攻殺虫。凍らせて速効駆除。特殊冷却ノズル採用で効果的に害虫を冷却でき、高い殺虫効果を発揮します。殺虫剤を使用していないので、食品まわりやお子様、ペットがいるご家族でも安心です。溶剤を使用していないので、イヤなニオイ、ベタつき、あと残りがありません。環境にやさしい処方です。
用途ムカデ、ゲジゲジ、ヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ケムシ、クロアリ、シロアリ、カメムシ、クモに。 内容量(mL)300
1本
1,820 税込2,002
当日出荷

クリーンルーム用ワイピングクロス。 分割繊維の扁平かつシャープな断面が優れた拭取り効果を発揮します。 四辺をヒートカット処理後、純水洗浄を行っているため自己発塵は非常に少ないのが特長です。 吸水性も分割繊維特有の毛細管現象により水や溶剤を素早く吸収します。
用途半導体、液晶パネル、各種ディスクの製造工程、磁気テープやレンズの製造工程、医薬品の製造工程、クリーンルーム内の機械のメンテナンスや各種清掃、精密塗装前の拭取り作業時などに 材質ポリエステル、ナイロン エスコ品番EA929CG-31 寸法(mm)240×240 製法ニット
1個
3,480 税込3,828
当日出荷

付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明 材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石 全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227) 質量(g)約600 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)3 電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAh ケーブル長(m)充電:1.8 入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター) 光源LED球1灯 色温度5700K 使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き) 照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m) 充電電圧(V)USB 5/1A 充電時間(時間)2.5 充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります) 明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66 防水保護等級IP67 連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12
1台
19,600 税込21,560
翌日出荷

強度、耐久性に優れたスパンレース不織布を使用。添加剤、化学薬品、結合剤を使用せず、接着点がないのでソフトな風合いです。シート形成時に繊維を水洗で絡めているため、クリーンで低発塵な不織布です。ウッドパルプを含むので、水・油・溶剤に優れた吸収力を発揮。精密機械・ガラス製品・OA機器などの微細な汚れから、機械部品、工具部品などの頑固な汚れ拭きに。
材質スパンレース不織布 区分新品 シートサイズ(mm)275×600 アズワン品番65-2250-30
1袋(75枚)
3,630 税込3,993
翌日出荷

強度、耐久性に優れたスパンレース不織布を使用。添加剤、化学薬品、結合剤を使用せず、接着点がないのでソフトな風合いです。シート形成時に繊維を水洗で絡めているため、クリーンで低発塵な不織布です。ウッドパルプを含むので、水・油・溶剤に優れた吸収力を発揮。精密機械・ガラス製品・OA機器などの微細な汚れから、機械部品、工具部品などの頑固な汚れ拭きに。
材質スパンレース不織布 区分新品 シートサイズ(mm)275×600 アズワン品番65-2250-31
1箱(8袋×75枚)
26,300 税込28,930
翌日出荷

1パックに100枚入っています。水やアルコールに濡らしても破れにくい素材。サイズや素材を選ぶ手間もなく、無駄なく使え保管性も優れています。ポリパック包装で衛生面を重視しました。食品加工機の消毒作業、一般製造工場の汚れ拭きに、研究検査器具のメンテナンスにお使いください。強度・吸収力に優れ、糸くずや毛羽立ちの心配もありません。溶剤や水に浸してもお使い頂けます。
材質パルプ、ポリプロピレン 寸法(mm)200×225 区分新品 アズワン品番65-2250-09
1パック(100枚)
845 税込930
翌日出荷

再汚染防止の保護効果があります。 スプレー缶タイプです。
pH10.5(無リン) 液性アルカリ性 成分鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水 エスコ品番EA922AJ-63
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

ステンレス表面の汚れを落とし、ツヤ出しが同時にできる洗浄光沢剤です。再汚染防止の保護効果があります。のびが良いスプレータイプです。中性タイプ。pH6.5(無リン)。
材質鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水 内容量(mL)480
1箱(12本)
21,200 税込23,320
翌日出荷

ステンレス、金属部分の汚れ落としに。再汚染防止の保護効果があります。弱アルカリ性タイプ。pH10.5(無リン)。スプレー缶タイプです。
材質鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水 内容量(mL)420
1箱(12本)
22,900 税込25,190
翌日出荷

什器や壁や床のタバコのヤニ、油などの汚れ落としに。臭いが少ないので使用場所を選びません。アルカリ性。pH13(無リン)。
材質非イオン系界面活性剤、有機溶剤、無機アルカリ塩、水
1箱(12本)
13,500 税込14,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

臭いが少ないので使用場所を選びません。
商品タイプ本体 pH13(無リン) 液性アルカリ性 成分非イオン系界面活性剤、有機溶剤、無機アルカリ塩、水 エスコ品番EA922AJ-61
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

臭いが少ないので使用場所を選びません。
用途什器や壁や床のタバコのヤニ、油などの汚れ落としに 材質非イオン系界面活性剤、 有機溶剤、無機アルカリ塩、水 内容量(mL)480 アズワン品番65-2242-90
1本
1,130 税込1,243
翌日出荷

本剤をスプレーするとコーティングされて抗ウイルス化します。安全性が高く、耐水性が高く、金属・プラスチック等に有効です。
使用方法除菌したい箇所の汚れを十分に除去した後、 質量(g)204 品名SYK抗ウイルスコーティングエアー 内容量(mL)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×183 有効成分アクリル樹脂、抗ウイルス剤、アルコール系溶剤 アズワン品番65-2243-58
1本(200mL)
1,510 税込1,661
翌日出荷

本体色が黄色のため、危険な薬品を吸収していることを警告し、適切な処分を促すことができます
仕様液体・危険物用有害な化学薬品、油、水、燃料、グリース、トランスミッション液、冷却液、溶剤等様々な液体を漏らさずしっかりと吸収します。本体色が黄色のため、危険な薬品を吸収していることを警告し、適切な処分を促すことができます。457mm毎にミシン目が入っています。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)762×45.7m 吸収量(L)約130(1巻当り)
1巻
36,900 税込40,590
当日出荷