5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポールはグラスファイバー製。 水深60m防水仕様。 ポールの継箇所はゴムジョイントです。
特殊用途防水 エスコ品番EA758SK-14 長さ(mm)(ポール)1290~4020 寸法(mm)Φ42×160 タイプ散光 光源LED球 電池寿命(時間)約4 使用電池単3電池×4本(付属) 明るさ(Lm)150
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

エスコLEDライト
夜間の作業に。停電・災害時に。自転車の補助灯として。アウトドアにも。高輝度&長持ちのLEDハンディライトです。照射距離が長く、防水性能も備えているので点検や警備に最適です。スポット、ワイドの2つの配光を選べます。使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい電池(別売)を使用しています。
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

エスコLEDライト
高輝度&長持ちのLEDハンディライトです。照射距離が長く、防水性能も備えているので点検や・警備に最適です。スポット、ワイドの2つの配光を選べます。ヘッドの部分を左右に回すだけでスポット配光・ワイド配光を切り替えられます。手元スイッチで明るさON/OFF切り替え可能。多方面からの水の飛沫に対して影響を受けません。
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

エスコLEDライト
高輝度&長持ちのLEDハンディライトです。照射距離が長く、防水性能も備えているので点検や・警備に最適です。スポット、ワイドの2つの配光を選べます。ヘッドの部分を左右に回すだけでスポット配光・ワイド配光を切り替えられます。手元スイッチで明るさON/OFF切り替えられます。多方面からの水の飛沫に対して影響を受けません。
1個
4,370 税込4,807
翌日出荷

リチウムイオン電池を内蔵した充電式LEDライトです。蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害等による停電時の非常灯、屋内外での作業灯、工場設備機の点検灯に最適です。3段階調光機能(H・M・L)により、明るさや電池消費の調整ができます。ボディ本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。
付属品充電アダプター、手持ち用ハンドル、壁面対応スタンド(マグネット付)、ストラップ 材質ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-10~40 保護等級IP65 バッテリーリチウムイオン電池 色温度(K)5700 バッテリー電圧(V)3.7 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)H:2、M:5、L:12
1台
14,400 税込15,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)