オフィス家具/照明/清掃用品 :「硬鋼線」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質はポリプロピレン(本体)、硬鋼線(鎖・バネ)。直径3cmまでの物干し竿に対応。丈夫な金属鎖を使用。ジーンズなどのズボン干しに最適。ハンカチなどの小物干しにも。折畳式。
寸法(mm)360×120×220 ピンチ数12個
1個
965 税込1,062
翌日出荷

全長(m)20 最高使用圧力(MPa)14 エスコ品番EA115BB-22 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム 温度範囲(℃)0~80 ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2” 適合流体
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

直径3cmまでの物干し竿に対応。物干し竿をしっかりキャッチ!衣類が型くずれしにくいハンガー形状です。
材質(本体)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×12×210 材質(バネ)硬鋼線
1組(3本)
715 税込787
翌日出荷

エスコ竿ピンチ
竿の上から洗濯物をしっかりはさめます。
寸法(mm)30×49×92 材質(本体)ポリプロピレン 入数(個)10 材質(バネ)硬鋼線
1袋(10個)
610 税込671
翌日出荷

エスコ竿ピンチ
大型アームでしっかりはさめます。物干し竿に使用する場合は、直径2.6cm以上、4cm以下の竿にご使用ください。それ以外の竿では落下する危険性がありますので使用しないでください。
用途ベランダの柵や手すり、物干し竿に 材質本体:ポリプロピレン バネ:硬鋼線、亜鉛めっき 質量(g)約120 サイズ(mm)75(W)×25(D)×190(H) 開口幅(mm)最大約100
1袋(2個)
630 税込693
翌日出荷

下折れタイプ。直径2.6~4cmまでの物干し竿に対応。丈夫さを重視。ジーンズなら6本干せます!ピンチは金属スナップで取替えも簡単にできます。肉厚でねじれにくい枠形状とデザイン。本体に被膜鉄線を使用、ピンチにも金属吊りヒモを使用した頑丈仕様。内枠にフラットピンチを配列ピンチの内側に凸凹がないのでギザギザ跡が残りません。デリケートな洗濯物などの隠し干しに最適です。
材質フレーム、キャッチ、ピンチ:ポリプロピレン バネ、ピンチ紐:硬鋼線、亜鉛めっき ワイヤー:被膜鉄線 質量(g)約1200 サイズ(mm)使用時:870(W)×400(D)×425(H) 収納時:400(W)×95(D)×460(H) ピンチ数52個(レギュラーピンチ:32個、フラットピンチ:20個)
1個(1個)
4,220 税込4,642
翌日出荷

全長(m)10 最高使用圧力(MPa)14 エスコ品番EA115BB-21 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム 温度範囲(℃)0~80 ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2” 適合流体
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

全長(m)20 最高使用圧力(MPa)20.5 エスコ品番EA115BB-12 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム 温度範囲(℃)0~80 ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8” 適合流体
1個
22,400 税込24,640
翌日出荷

全長(m)10 最高使用圧力(MPa)20.5 エスコ品番EA115BB-1 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム 温度範囲(℃)0~80 ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4” 適合流体
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

直径4cmまでの物干し竿に対応。幅71cmまでのバスタオルが広げて干せる。フックは360°回転式。
材質(本体)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470~780×10×285 材質(バネ)硬鋼線
1本
1,030 税込1,133
翌日出荷

厚手の衣類が乾きやすい。大きく広げて、しっかり乾く。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:430×160×350●材質:本体/ポリプロピレン バネ/硬鋼線●直径約4cmまでの物干し竿に対応●風通し抜群! アズワン品番65-9312-28
1本
1,010 税込1,111
翌日出荷

下折れタイプ。直径2.6~4cmまでの物干し竿に対応。手頃なサイズで長く使える定番品。丈夫さを重視。ジーンズなら5本干せます!肉厚でねじれにくい枠形状とデザイン。本体に被膜鉄線を使用、ピンチにも金属吊りヒモを使用した頑丈仕様。内枠にフラットピンチを配列ピンチの内側に凸凹がないのでギザギザ跡が残りません。デリケートな洗濯物などの隠し干しに最適です。
材質フレーム、キャッチ、ピンチ:ポリプロピレン バネ:硬鋼線、亜鉛めっき ワイヤー:被膜鉄線 ピンチ紐:スチール 質量(g)約900 サイズ(mm)使用時:800(W)×400(D)×340(H) 収納時:400(W)×70(D)×420(H) ピンチ数42個(レギュラーピンチ:30個、フラットピンチ:12個)
1個(1個)
3,190 税込3,509
翌日出荷

全長(m)20 最高使用圧力(MPa)20.5 エスコ品番EA115BB-2 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム 温度範囲(℃)0~80 ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4” 適合流体
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

全長(m)10 最高使用圧力(MPa)20.5 エスコ品番EA115BB-11 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム 温度範囲(℃)0~80 ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8” 適合流体
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

おすすめ人気ランキング