オフィス家具/照明/清掃用品 :「移動 ワゴン」の検索結果
デスクとの併設に最適な高さを抑えたプリンタスタンド。
デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙を取ることができます。
背面の上下にケーブル口が付いているため、簡単に配線できます。
中棚は高さ変更が可能で、カートリッジや用紙などが収納できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ:W500×D500×H350mm●材質:木製●重量:13.5kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/593×550×125mm・14.8kg●ケーブル口サイズ:W135×H60mm
アズワン品番65-2290-40
1台
¥22,800
税込¥25,080
当日出荷
扉付きでスッキリ見える木製プリンタスタンド
背面にケーブル口を設けているので壁に寄せて使用できます。
背面にはタップ収納スペースがあり、きれいに配線できます。
ちょっとした移動やメンテナンス作業がしやすいキャスター付きです。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
中棚は収納物に合わせて3段階で高さ設定ができます。(ピッチ64mm)
仕様●サイズ:W500×D500×H700mm天板サイズ/W500×D500×T15mm●材質:木製●重量:約24.3kg●総耐荷重:60kg●カラー:ホワイト●梱包:2個口/670×525×70mm・約14.05kg620×530×70mm・約10.85kg●出荷形態:ノックダウン組立式
アズワン品番65-2290-49
1台
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
鍵付き扉がついた、汎用の機器設置台。
書画カメラ台やプロジェクター台、プリンター台として使用可能な汎用の機器設置台です。
中棚が1枚付属し、収納する機器に合わせて高さ設定が可能です。
バックパネルは取り外すことができるので、機器のメンテナンスや配線がしやすくなっています。
扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます。
キャスターが付属します。
別売りのアジャスター(品番:LPS-AD1)が取り付け可能です。<ご注意>※キャスターは室内でのレイアウト変更などのため付属しています。移動時は機器の落下や段差等の衝撃に注意し、静かに動かしてください。
仕様●サイズ:W600×D500×H700mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:23.5kg●総耐荷重:80kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/779×609×178mm・29.7kg●出荷形態:ノックダウン組立式
アズワン品番65-2290-50
1台
¥71,200
税込¥78,320
当日出荷
ソファサイドやベッドサイドに便利なサイドテーブルワゴン
サイドポケット、マガジンラックがついていますので、雑誌や新聞、リモコンや小物などの置き場にも困りません。
キャスター付きで移動もらくらく!ソファに差し込んでの使用もできます。
仕様●サイズ(mm)(W×D×H):275×320×550●重量(kg):3●耐荷重:天板(ポケット含む)底板約5kg●材質:本体:スチール(粉体塗装)ポケット:ABS樹脂キャスター:ナイロン樹脂●付属品:スパナ、六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装)ポケット:ABS樹脂キャスター:ナイロン樹脂
質量(kg)3
色ブラック
キャスターあり
アズワン品番65-2290-27
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×320×550
総耐荷重(kg)約5
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。