スムーズな開閉を実現するスチール製スライドレール。
前倒れ防止パーツ、キャスター付。
7段まで積み重ね可能。
段数4段
適合ケース:EA506L-33
エスコ品番EA506L-42
材質ポリプロピレン
寸法(mm)440×550×870
質量(kg)10.2
内寸(mm)350×504×173
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
付属品:ゴム脚、前倒れ防止用ジョイント具。積み重ね可能。クローゼットやリビングに最適です。積み重ねて引出しを引いたときの前倒れを防ぐ、前倒れジョイント具付き。天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵。積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付き。便利なインデックスシール付き。移動が便利なストッパー付きのキャスターが取付できます。(別売)収納ケース用棚板をケースの間に置くだけで便利な収納スペースに(別売)。
付属品:ゴム脚、前倒れ防止用ジョイント具。積み重ね可能。クローゼットやリビングに最適です。積み重ねて引出しを引いたときの前倒れを防ぐ、前倒れジョイント具付き。天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵。積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付き。便利なインデックスシール付き。移動が便利なストッパー付きのキャスターが取付できます。(別売り)収納ケース用棚板をケースの間に置くだけで便利な収納スペースに(別売)。
スムーズな開閉を実現するスチール製スライドレール。
前倒れ防止パーツ、キャスター付。7段まで積み重ね可能。
段数3段
適合EA506L-37
エスコ品番EA506L-43
材質ポリプロピレン
寸法(mm)440×740×670
質量(kg)10.2
内寸(mm)440×740×670
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
スムーズな開閉を実現するスチール製スライドレール。
前倒れ防止パーツ、キャスター付。
7段まで積み重ね可能。
段数3段
適合ケース:EA506L-33
エスコ品番EA506L-41
材質ポリプロピレン
寸法(mm)440×550×670
質量(kg)7.8
内寸(mm)350×504×173
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
付属品:ゴム脚、前倒れ防止用ジョイント具。積み重ね可能。押入れに最適なロングタイプ。積み重ねて引出しを引いたときの前倒れを防ぐ、前倒れジョイント具付き。天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵。積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付き。便利なインデックスシール付き。収納ケース用棚板をケースの間に置くだけで便利な収納スペースに(別売)。移動が便利なストッパー付きのキャスターが取付できます。(別売)
奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付き。軽い力で開閉できます。
積み重ね可能。引出しは中身が見えるクリアタイプです。
エスコ品番EA506L-38A
材質本体:ポリプロピレン、金属レール:スチール
寸法(mm)440×740×300
質量(kg)2.83
内寸(mm)345×685×245
1個
¥7,120
税込¥7,832
翌日出荷
積み重ね可能。
スムーズな開閉を実現する スチール製スライドレール。
軽い力で開閉できます。
クローゼットにぴったりのサイズです。
引出しは中身が見えるクリアタイプです。
エスコ品番EA506L-66
材質本体・引出:ポリプロピレン、金属レール:スチール
寸法(mm)390×530×230
質量(kg)1.9
内寸(mm)295×475×175
1個
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
積み重ね可能。
スムーズな開閉を実現する スチール製スライドレール。
軽い力で開閉できます。
クローゼットにぴったりのサイズです。
引出しは中身が見えるクリアタイプです。
エスコ品番EA506L-62
材質本体・引出:ポリプロピレン、金属レール:スチール
寸法(mm)390×530×300
質量(kg)2.3
内寸(mm)295×475×245
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付き。軽い力で開閉できます。
積み重ね可能。引出しは中身が見えるクリアタイプです。
エスコ品番EA506L-36A
材質本体:ポリプロピレン、金属レール:スチール
寸法(mm)390×740×300
質量(kg)2.95
内寸(mm)295×685×245
1個
¥6,270
税込¥6,897
翌日出荷
脚部を折りたたむとフラット(厚み約55mm)になり、積み重ねてすっきり収納できます。
エスコ品番EA956XE-65
材質座面:ポリエチレン、脚:スチール角パイプ
幅(mm)1800
質量(kg)15
高さ(mm)365
奥行(mm)400
耐荷重(kg)約250(均等に座った場合)
1個
¥31,700
税込¥34,870
翌日出荷
積み重ね可能。
スムーズな開閉を実現する スチール製スライドレール。
軽い力で開閉できます。
クローゼットにぴったりのサイズです。
引出しは中身が見えるクリアタイプです。
エスコ品番EA506L-61
材質本体・引出:ポリプロピレン、金属レール:スチール
寸法(mm)390×530×230
質量(kg)1.9
内寸(mm)295×475×175
1個
¥4,150
税込¥4,565
翌々日出荷
奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付き。軽い力で開閉できます。
積み重ね可能。引出しは中身が見えるクリアタイプです。
エスコ品番EA506L-35A
材質本体:ポリプロピレン、金属レール:スチール
寸法(mm)390×740×230
質量(kg)2.54
内寸(mm)295×685×175
1個
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付き。軽い力で開閉できます。
積み重ね可能。引出しは中身が見えるクリアタイプです。
エスコ品番EA506L-37A
材質本体:ポリプロピレン、金属レール:スチール
寸法(mm)440×740×230
質量(kg)2.71
内寸(mm)345×685×175
1個
¥6,270
税込¥6,897
翌日出荷
積み重ね可能。
スムーズな開閉を実現する スチール製スライドレール。
軽い力で開閉できます。
クローゼットにぴったりのサイズです。
引出しは中身が見えるクリアタイプです。
エスコ品番EA506L-67
材質本体・引出:ポリプロピレン、金属レール:スチール
寸法(mm)390×530×300
質量(kg)2.3
内寸(mm)295×475×245
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付き。軽い力で開閉できます。
積み重ね可能。引出しは中身が見えるクリアタイプです。入数は3個入りです。
エスコ品番EA506L-36BA
材質本体:ポリプロピレン、金属レール:スチール
寸法(mm)390×740×300
質量(kg)2.95
内寸(mm)295×685×245
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付き。軽い力で開閉できます。
積み重ね可能。引出しは中身が見えるクリアタイプです。入数は3個入りです。
エスコ品番EA506L-38BA
材質本体:ポリプロピレン、金属レール:スチール
寸法(mm)440×740×300
質量(kg)2.83
内寸(mm)345×685×245
1個
¥20,500
税込¥22,550
翌日出荷
奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付き。軽い力で開閉できます。
積み重ね可能。引出しは中身が見えるクリアタイプです。入数は4個入りです。
エスコ品番EA506L-37BA
材質本体:ポリプロピレン、金属レール:スチール
寸法(mm)440×740×230
質量(kg)2.71
内寸(mm)345×685×175
1個
¥24,000
税込¥26,400
当日出荷
奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付き。軽い力で開閉できます。
積み重ね可能。引出しは中身が見えるクリアタイプです。入数は4個入りです。
エスコ品番EA506L-35BA
材質本体:ポリプロピレン、金属レール:スチール
寸法(mm)390×740×230
内寸(mm)295×685×175
質量(kg)2.54
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
持ち運びに便利なハンドルが付いた収納ボックスです。様々な物を自由に収納できます。移動に便利なコロ付きです。押入れやクローゼットから取り出したり、持ち運んだりしやすいのが特徴です。フタは片側開きで、写真の角度までくるとピタっと止まります。フタを開けた状態で収納物の出し入れができるのでとても便利です。底部にコロが付いているので、掃除や模様替えの時の移動がラクにできて便利です。また、コロの向きを変えることもできるのも嬉しいポイントです。オールクリアタイプなので、収納したものがひと目で分かります。同サイズで積み重ねが可能。フタの四隅に溝があるので、積み重ねてもぐらつきにくい構造です。
一般的なゴミの回収に加え、水の吸収も可能な業務用掃除機です。付属品はツールポケットに引っ掛けて保管できます。保管の際は、ノズル、直管パイプをツールポケットに引っ掛けた状態で交互に向きを変えて3台まで積み重ねられます。
付属品電源コード8m(アースクリップ付)、Φ38mmフロアノズル、Φ38mmスキマノズル、Φ38mm樹脂直管パイプ2本組、Φ38mmホース組品2mグリップ付
質量(kg)9.2(本体のみ)/10.8(ホース・パイプ・ノズル込み)
電源(V)100
消費電力(W)1040
タンク容量(L)集じん/11、吸水/9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×457×445
騒音値(dB)74
最大風量(m3/min)2.5
材質(タンク)PP
真空度(kPa)最大時23.3
アズワン品番65-2238-20
1台
¥55,900
税込¥61,490
翌日出荷
ヘッドが縦360°回転するので必要な方向へ素早く照射できます。積み重ね可能。光源を増やしてライトタワーとして更に明るく照射できます。フレーム下部はフック形状で、フェンス・ガードレール・ドアなどに引掛けて照射できます。合金鋼フレームで耐衝撃性に優れています
材質合金鋼フレーム
寸法(mm)406×289×305(H)
質量(kg)6.1
品名SUPER BRIGHT LED PORTABLE SCENE LIGHT II
電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC12
機能角度調整(360°)、5段階調光式、耐衝撃性構造
使用電池リチウムイオン電池
連続点灯時間100%/2時間、80%/2時間45分、60%/3時間45分、40%/5時間45分、20%/11時間
充電時間(時間)約6
アズワン品番64-2259-99
明るさ(Lm)100%/10000、80%/8300、60%/6300、40%/4500、20%/2300
防水保護等級IPX7(水深1mで約30分間の防水性能)
電球の種類LED球(18灯)
1個
¥162,000
税込¥178,200
翌日出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。
中央部にドレンホース差し込みスペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。
位置決め用フックおよびセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単に行えます。
底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(ただし、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止してください。)
仕様●サイズ:405(W)×116(D)×75.5(H)mm●材質:PP●色:アイボリー●使用温度範囲(℃):-10℃~50℃(製品表面温度)
アズワン品番65-2318-21
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
伸縮式なので、スペースに合わせてぴったりフィットします。
段数1段
仕様共に2台まで積み重ね可能(連結パール付)、伸縮式
材質スチール(粉体塗装)
寸法(mm)410/700×250×175(H)
質量(kg)0.9
耐荷重(kg)3(1段あたり)
収納数8足(男性シューズ6足)
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
伸縮式なので、スペースに合わせてぴったりフィットします。
段数3段
仕様共に2台まで積み重ね可能(連結パール付)
材質スチール(粉体塗装)
寸法(mm)410/700×250×460(H)
質量(kg)2
耐荷重(kg)3(1段あたり)
収納数16足(男性シューズ12足)
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。