2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ殺菌灯
殺菌ランプは、特殊紫外放射透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外放射を多量に放射するよう設計されています。人の多く集まる場所で空気伝染を防ぐことができます。換気ダクト内に取り付けると、減菌した空気を送ることができます。用途空気の殺菌:学校、病院、劇場など液体の殺菌:飲料水、製氷水、清涼飲料水の殺菌。食品の殺菌:食品の表面を殺菌し、外部の雑菌による汚染防止。その他:衣料、寝具、食品、医療器具、食品包装材料などの表面雑菌。適合グロースタータ:FG-7E、FG-7P。警告点灯中の殺菌ランプは絶対に直接肉眼で見ないでください。また、皮膚にも直接あてないでください。必ず人のいる場所から十分に離した位置に取り付けた専用器具でご使用ください。
1本
2,760 税込3,036
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5 長さ(m)オゾンホース:2.5 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500W ホース長さ(m)吸引:1.5 使用時間(分)約180 騒音値(dB)60 吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0 時間ヒートアップ:約30秒 モーター出力(W)60 吐出水量(L/h)最大:270、常用:180 スチーム温度(℃)噴射:100~110 周囲温度(℃)-10~60 サイズ(mm)306×362×271 浄化量空気浄化:51~150(m2/h) 殺菌効率(%)99.9 オゾン発生量(mg/h)300 圧力(MPa)スチーム:0.4 加熱温度(℃)タンク:120~140
1台
60,200 税込66,220
翌日出荷

おすすめ人気ランキング