3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エサは半練りタイプなので、容器からこぼれません。エサは容器の中にセットされているので、そのまま置くだけ。固定テープ付きで、縦にも貼れます。薬剤が飛び散らないので、お子様やペットにも安心。置いたその日から、すばやく効果を発揮。特定外来生物に指定されているヒアリ、アルゼンチンアリにも効きます。【使用方法】・袋から取り出し1個ずつ切り離して、そのまま置いてください。・アリの通り道周辺や巣の近くにそのまま置いてください。・使用中、アリが集まっているときは容器やアリに触れないでください。また、アリが通っている時に設置すると警戒して寄り付かないことがあります。・アリが大量に発生している場合、効果に時間がかかります。・一度にたくさんお使いいただくとより高い効果が得られます。・エサが食べ尽くされる約90日を目安に新しい商品とお取り替えください。
有効成分フィプロニル 対象害虫アリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ 有効期間約90日(使用環境により異なります) 入数(個)6
1箱(6個)
555 税込611
翌日出荷

材質は本体、中容器、ふた、ポリ袋止め、ペダル、ロッド部がポリプロピレン。パッキン部はポリエチレン、ハンドル部はスチール(クロームメッキ)。本体に防臭剤を練り込んでいるので、ゴミ箱への臭い移りを防ぎます。また、本体を洗うことで防臭力も回復します。手を使わずに簡単開閉できるペダル式ゴミ箱。中容器、取手、ポリ袋止め付。
寸法(mm)222×353×419( 質量(kg)1.55 容量(L)15
1個
4,990 税込5,489
翌日出荷

材質は本体、ふた、ペダル、中容器はポリプロピレン。ハンドル部、ロッド部はスチール(クロメートメッキ)。本体に防臭剤を練り込んでいるので、ゴミ箱への臭い移りを防ぎます。また、本体を洗うことで防臭力も回復します。手を使わずに簡単開閉できるペダル式ゴミ箱。中容器、取手付。
寸法(mm)276×291×330 質量(kg)1.174 容量(L)9.5
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷