付属品:USBケーブル(Type C)。背面(クリップ部)と底面にマグネット付き。調光スイッチ(+-)を長押しする事で明るさの無段階調光が可能。作業環境に応じて細かい調整が可能です。
材質樹脂
寸法(mm)32×60×185
質量(g)157
電源リチウムイオン電池(本体内蔵)
照明装置メイン:COB LED トップ:LED
使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付)
連続点灯時間メイン:320~4 トップ:345~5.5
防塵防水性能IP54
照射モードトップライト点灯→メインライト点灯→消灯
充電時間(時間)5
使用場所屋内
マグネット○
明るさ(Lm)メイン:6~650 トップ:3~280
電球の種類LED
1個(1個)
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
付属品:Type-C充電ケーブル。スイッチを長押しすることで、最大12000ルーメンで点灯するブーストモード付き(60秒間のみ)。4種類の明るさと、点滅等としても使えるクイックフラッシュ機能付き。水が直接かかっても影響がないIPX5相当の防水性。先端部を回転させることで、スポットやワイドの切替が無段階でできるフォーカス機能付き。モバイルバッテリー機能付き。
1個
¥21,500
税込¥23,650
3日以内出荷
付属品:マルチマウントクリップ、ヘッドバンド、自転車用取付ホルダー、ヘルメット用取付ホルダー、充電用USB-Cコード。人感センサー機能付なので、手を振るだけでライトのON/OFFが可能です。(10cm範囲)青色LED点灯時に人感センサー機能の準備が整ったことを示します。1秒間長押しで点灯し、ボタンを押すとモードが切り替わります:集光(白色)→散光(白色)→集光+散光(白色) →赤色。3秒間長押しするとSOSモードが起動します。1秒長押しでON/OFF。
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
付属品:ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター。ヘッド部340°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチを4秒長押しすると点滅モードになります。汎用性の高いクランプハンドル。耐衝撃性に優れたナイロン製ボディ。バッテリー残量表示機能付き。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ。2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ナイロン樹脂 レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)116.8×238.5×162.6(H)
質量(kg)1.2
色イエロー
使用電池リチウムイオン電池
照射モード強、弱、点滅
充電時間(時間)5
耐衝撃性2m
明るさ(Lm)強:1700/弱:380
防水性IP67(水深1m:30分)
照射距離(m)強:520/弱:245
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類白色LED3灯 青色LED2灯(後部灯)
連続点灯時間(時間)強:6.5 弱:18 点滅:25
1個(1個)
¥57,900
税込¥63,690
翌日出荷
クランプ式。広可動アーム。左右両利き対応。無段階調光点灯後、再度スイッチを長押しすると調光。あとは、お好みの明るさで指を離すだけ。「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。明るさは無段階調節で調光ができ、オフィスなどで適切な明るさをご提供します。デスクトップパソコンのサイズに合わせた高さで使用できます。クランプタイプで、取り付ける際に薄型なのでデスク上で場所をとりません。コンパクトに折り畳める使わない時は折り畳んでスッキリ。デスクを広く使えます。
1台
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
付属品:充電用USB-Cコード。集光ライトはフリップカバーを90°以上持ち上げると点灯し、上部ボタンを長押しすることで明るさを無段階調整できます。また、集光ライトは90°~160°の間で点灯し、フリップカバーの角度を変えることで明るさを20~450ルーメンの範囲で調整できます。(角度が大きいほど明るくなります)前面にある散光ライトは、上部ボタンを押すことで散光(強)→散光(弱)→赤色灯(強)→赤色点滅の順に点灯します。演色評価数CRI95により自然光に近く鮮明でリアルな色彩を見ることができます。RG0規格に相当する柔らかな照明で、長時間直視しても目を損傷することなく、目を保護するブルーライトカットです。
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)。マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3
アズワン品番65-3893-47
1台
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチは長押しで強→弱へ切り替え。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ
付属品ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター
寸法(mm)188×108×110(H)
質量(kg)1.12
色イエロー
材質(本体)ナイロン樹脂
品名VULCAN
使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)
照射モード強/弱
充電時間(時間)9
耐衝撃性2m
アズワン品番64-7915-17
明るさ(Lm)強/1200、弱/350
防水保護等級IPX7(水深1m)
照射距離(m)強/548、弱/296
電球の種類白色LED3灯、青色LED2灯
連続点灯時間(時間)強/5.75、弱/16
防爆認証Class I・Division 2 Groups A・B・C・D; Class II Division 2 Groups F・G/Class III;Temperature Class T4
1個
¥61,400
税込¥67,540
翌日出荷
付属品:ホルスター、USBケーブル。スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:アルミ、レンズ:ガラス
色ブラック
質量(g)590(充電池含)
切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする
使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付)
照射モード強、点滅、弱(デフォルト) 強のみ 弱、中、強
充電時間(時間)5
耐衝撃性1m
サイズ(mm)60×266
明るさ(Lm)強:5300、中:1500、弱:450
防水性IPX7
照射距離(m)強:566、中:303、弱:164
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類LED球
連続点灯時間(時間)強:2、中:3.75、弱:12.5、点滅:4
1個(1個)
¥36,500
税込¥40,150
翌日出荷
付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明
材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石
全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227)
質量(g)約600
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)3
電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAh
ケーブル長(m)充電:1.8
入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター)
光源LED球1灯
色温度5700K
使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き)
照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m)
充電電圧(V)USB 5/1A
充電時間(時間)2.5
充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります)
明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66
防水保護等級IP67
連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12
1台
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。取り外し可能なポケットクリップとホルスター付き。単3×2本(別売)でも使用可能。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:アルミ、レンズ:ガラス
色ブラック
質量(g)99(電池含)
切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする
使用電池リチウムポリマー電池(本体内蔵) または単3×2本(別売)
連続点灯時間リチウムポリマー電池 強:2.25時間 弱:16時間 点滅:4.5時間 アルカリ電池(単3形) 強:2.5時間 弱:48時間 点滅:5時間
照射モード強、点滅、弱 (デフォルト) 強のみ 弱、強
充電時間(時間)4
耐衝撃性2m
サイズ(mm)23×153
明るさリチウムポリマー電池:強550/弱40、アルカリ電池(単3形):強270/弱18
防水性IPX7(水深1m)
照射距離(m)リチウムポリマー電池:強203/弱54、アルカリ電池(単3形):強141/弱40
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類LED球
1個(1個)
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。