ボタン1つで無段階高さ調節可能
デスクの裏にはコードをまとめるトレー付
デスク上に重いものを乗せたままでも昇降可能です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1200×700×720~1200mm●天板サイズ:幅1200x奥行596mm●重量(g):31.8kg●材質:天板:メラミン化粧板、フレーム:スチール(紛体塗装)、モーター●耐荷重:50kg(昇降時:20kg)●定格入力電圧:AC100V-240V●定格消費電力:150W●連続使用時間:連続使用2分、停止18分●使用温度:0~40℃●最大速度:25mm/s(昇降)●必要工具:+ドライバー、メジャー
アズワン品番65-2290-01
1台
¥64,100
税込¥70,510
翌日出荷
風量10段階調整。リモコン付。前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れもラクラク。省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。風洞、吸気口、フロントパネルの仕様を変更し、更なるパワフル送風を実現しました。風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。中央部では弱い風、端に向かうにつれて強い風になるので、洗濯物が偏らず乾きムラを防ぎます。部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60・90・120°で調節可能です。首振り機能付。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ
質量(kg)約1.3
サイズ210(W)×210(D)×290(H)(ACアダプター含まず)
電源AC100~240V(50/60Hz共用)(ACアダプタ付属)
コード長さ(m)約1.8
ハネ径(cm)15
消費電力(W)(50/60Hz)固定時/20・首振時/25
適合床面積24畳
首振り上下:60° 左右:60°/90°/120°
切タイマー2・4・8(時間)
1台
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
付属品ブラシ×1個、パッド×3個、充電台
寸法(mm)240×60×56
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)320
電圧(V)3.6
回転数(min-1[r.p.m])約170
電源充電式リチウム電池(付属)
連続使用時間(分)約60(無負荷作動時)
充電時間(時間)約10
アズワン品番64-7950-51
1台
¥8,700
税込¥9,570
翌日出荷
ステンレス構造で長寿命です。
大きい車輪が付いているので、動かしやすいです。
フットスイッチ付。
仕様カップリング式
エスコ品番EA115G-60A
質量(kg)22
周波数(Hz)60
回転数(min-1[r.p.m])862.5
電源115V、9A
モーター出力(kW)1/2HP(0.4)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×430×940
パイプ径(Φmm)6.4/25.4
1個
¥720,000
税込¥792,000
8日以内出荷
体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。【3Dランダム送風】 左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。 効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。 さらに10段階の細かな風量調整を可能に。 部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。【オールシーズン使える】 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏/エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬/暖かい空気を足元へ。【省エネ性能】 DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。【3つの運転モード】 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード/強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード/ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード/10段階の風量から設定した風量で連続運転します。【入/切タイマー】 設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。【便利なリモコン付き】 リモコンは本体背面に収納可能です。【お手入れかんたん】 前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
仕様●羽根径:23cm羽根●適用床面積:50畳●サイズ:312(W)×275(D)×400(H)mm●重量:3.0kg●切タイマー:2・4・8時間、消灯(タイマー解除)●コード長:約1.5m●電源:AC100V、50/60Hz●定格消費電力:35W●付属品:リモコン(電池品番/CR2025)●首振り:横方向/首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)縦方向/首ふり(上下)ボタンでON/OFF 強制撹拌/首ふり左右15°・上45°固定●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌●風量10段階調整
アズワン品番65-9280-23
1台
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
手の届かないところも延長ポールで快適にお掃除出来ます
付属品ナイロンたわし×3枚、ハードパッド×1枚、マイクロファイバーパット×1枚、延長ポール、充電台
材質本体:ABS樹脂、たわし:ナイロン
寸法(mm)本体:183×94×92、延長ポール:665~995
質量(g)【本体】410、【延長ポール込】670
電圧(V)3.6
電源充電式リチウム電池(付属)
連続使用時間(分)約45(無負荷作動時)
ストローク数(min-1[回/分])約1700
充電時間(時間)約10
アズワン品番64-7950-52
1台
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
モーター内部にゴミやホコリが侵入するのを防ぐフィルターバスケットです。
色白色
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×295×60
対応機種T 11/1 Cassic Re!Past
1個(1個)
¥2,800
税込¥3,080
8日以内出荷
低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。
円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。
ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。
スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。
ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。
タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
タンク容量(L)40(吸水26)
吸込仕事率(W)790.68
電源コード(m)5
質量(kg)15.5
付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホース
エスコ品番EA899TD-40C
寸法(mm)470×390×500
消費電力(W)1100
電源100V/11A
ホース長さ(m)3
騒音値(dB)74
ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51
最大風量(m3/min)2.1
材質(タンク)ステンレス
真空度(kPa)22.6
1個
¥59,800
税込¥65,780
翌日出荷
冷風ダクトは切替スイッチにより約95°自動で動きます。使用温度目安 。冷房:環境温度35℃時、ダクト出口温度約25℃。暖房:環境温度10℃時、ダクト出口温度約30℃。キャスター付きで移動が簡単です。壁面設置可能。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。環境に配慮した冷媒R32を採用されます。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用されます。清掃がすぐ行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。
寸法(mm)本体:390 (W)×475 (D)×855 (H) 冷風ダクト:内径110/外径125 排熱ダクト:内径175/外径185
質量(kg)約49
電流(A)冷房 強:12.0/12.7 弱:11.5/12.3 暖房 弱:10.5/10.0 (50/60Hz)
電源(V)100 (50/60Hz)
消費電力(W)冷房 強:1080/1300 弱:990/1200 暖房 弱:850/1010 (50/60Hz)
コード長さ(m)約2
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.7
騒音値(dB)強:61~62.5 弱:60.5~62 (50/60Hz)
冷媒R32
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)400
首振り有
暖房能力(50/60Hz)(kW)1.7/1.9
1台(1台)
¥146,000
税込¥160,600
翌日出荷
クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要。水冷式インダクションモーター搭載で圧倒的なパワーと耐久力を実現。体感音で動作音を50%カット(10dB減)。
用途自転車、自動車、ガーデン家具、玄関まわり、フェンス、ブロック塀、家まわり、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。
付属品トリガーガン、マルチパワージェット、プレミアムフレックス高圧ホース(12m)、ホースリール、テラスクリーナーT7Plus、本体側カップリング
寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)
質量(kg)13.7
電源(V)100
モーター出力(kW)1,4
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)12
使用時間(時間)1
最大吐出量(L/h)430
付属品:リモコン×1、・排熱ダクト×1(0.3~1.2m)、・ダクトエンドA/B×各1、・窓パネルA/B×各1、・レール用アタッチメント×2、・四角ボルト×1/蝶ナット×1、・ネジ×4/キャップ×1、・ドレンホース×1、・単4電池×2。どこにでも置ける移動式エアコン!暑い夏を快適に!風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き。1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。)
寸法(mm)370 (W)×345 (D)×705 (H)
質量(kg)約22
電流(A)9.3/9.7
電源(V)100
消費電力(W)800/945 (50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3
騒音値(dB)約56/57
設定温度(℃)16~32
冷媒R410A (封入量378g)
圧縮機全閉型ロータリー
除湿能力(L/日)23/26/ (50/60Hz)
1台(1台)
¥51,800
税込¥56,980
8日以内出荷
女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに
付属品高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース
消費電力(W)1000
電源100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1
本体質量(kg)3.7
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)8
吐出水量(L/h)最大:330
定格使用時間最大1時間
サイズ(mm)本体:380(W)×197(D)×264(H) ケース:538(W)×359(D)×347(H)
ケース容量(L)38
防水性性能:IPX5
給水温度(℃)最大40
1セット(1セット)
¥50,800
税込¥55,880
翌日出荷
ハンドルは折りたたんで、ガンやノズルホース類も本体にスッキリ収納できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●吐出水量:最大/6.7L/min●吐出圧力:最大/11Mpa●モーター出力:1.45kW●サイズ:318×304×840(668)mm●重量:8.4kg●付属品:ガン、高圧ホース10m、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース3m、ホースバンド、自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース3m●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:10m●許容温度:40℃以下●材質:樹脂ボディ●作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できる●自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的●呼び水いらずのエア抜きバルブ付●専用ストレーナ&フィルタ付●作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付●大型車輪で段差の移動が軽快●洗浄場所への移動も楽な大型車輪●二重絶縁
アズワン品番65-9245-68
1台
¥46,600
税込¥51,260
翌日出荷
仕様縦置き・横置きができます。
付属品高圧ホース10m、トリガーガン、 840mmスプレーランス、 パワーノズル、水道ホース6m
質量(kg)20.5
サイズ312×351×904mm
電源100V単相・60Hz
モーター出力(kW)0.9
1個
¥139,000
税込¥152,900
翌日出荷
水さえあればどこでもすぐに使える。(水道水をご使用ください)
付属品18V 2.0Ahバッテリー、18V急速充電器、フィルター付きカップリング(本体側)、給水ホース(6m)、カップリング(給水ホース側)、ストレーナー、ロングランス、扇状ノズル、回転ノズル、ノズルクリーニングピン
寸法(mm)790×262×90(H)
質量(kg)1.4(バッテリー無)/1.9(バッテリー有)
電源18Vリチウムイオンバッテリー
モーターブラシモーター
ホース長さ(m)6(給水ホース)
騒音値(dB)74
吐出圧力(MPa)2.2(扇状ノズル)
バッテリー容量(Ah)2
吐出水量(L/min)最大2
充電時間(分)約60
アズワン品番65-2237-77
運転時間扇状ノズル/約13分 回転ノズル/約14分
1台
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
仕様縦置き・横置きができます。
付属品高圧ホース10m、トリガーガン、 840mmスプレーランス、 パワーノズル、水道ホース6m
質量(kg)20.5
サイズ312×351×904mm
電源100V単相・50Hz
モーター出力(kW)0.9
1個
¥139,000
税込¥152,900
翌日出荷
付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。二重絶縁。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しのしやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。
材質樹脂
質量(kg)6.0
電源100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×298×787
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)11
吐出水量(L/min)7.5
1台
¥28,400
税込¥31,240
翌日出荷
付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン。16mの広範囲をカバーできる 高圧ホース8m+延長高圧ホース8m。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。洗浄場所への移動が楽な車輪付。泡ノズルで車や網戸など泡洗浄に。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付き。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。大きなハンドルとタイヤで持ち運びやすく、高圧ホースの準備や後片付けも楽です。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄など
材質樹脂
質量(kg)6.0
電流(A)14
電源単相100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1.35
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)最大:11.0
給水方式水道/自吸
吐出水量(L/min)最大:7.5
サイズ(mm)367(W)×298(D)×787(H)
水温(℃)許容:40以下
1台
¥32,300
税込¥35,530
翌日出荷
付属品:高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。14mの広範囲をカバーできる(高圧ホース6m+延長高圧ホース8m)。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。ターボノズルランスを標準付属。ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄
材質樹脂
質量(kg)3.8
電流(A)14
電源単相100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1.35
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)最大:10.0
給水方式水道/自吸
吐出水量(L/min)最大:8.0
サイズ(mm)304(W)×241(D)×413(H)
水温(℃)許容:40以下
1台
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!
アズワン品番65-5670-32
1個
¥60,500
税込¥66,550
翌日出荷
付属品:高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン。二重絶縁。手軽に移動ができるコンパクトボディ。ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納。噴射する水の力を無段階で調節できる。バリアブルノズル付。
用途自転車、バイクの洗浄。壁、塀、玄関周りの洗浄。厨房の床の洗浄。小型の農業機械の洗浄。小型の建設土木機械の洗浄
質量(kg)5.2
消費電力(W)1,200
電源単相100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1.20
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)高圧ホース:5
吐出圧力(MPa)最大:8
給水方式水道
吐出水量(L/min)最大:7.7
ポンプ形式:3連プランジャ
サイズ(mm)374×180×411(H)
許容温度(℃)40以下
1台
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。
付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(10m)、デッキクリーナーPS20、自吸用ホース(3m)、洗浄剤タンク、本体側カップリング
寸法(mm)394(W)×289(D)×542(H)
質量(kg)12.7
電源(V)100
消費電力(W)1300
モーター出力(kW)1.3
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)10
使用時間(時間)1
最大吐出量(L/h)360
用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。
付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、プレミアムフレックス高圧ホース(10m)、ホースリール、デッキクリーナーPS30Plus、本体側カップリング
寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)
質量(kg)13.6
電源(V)100
消費電力(W)1350
モーター出力(kW)1.35
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)11
使用時間(時間)1
最大吐出量(L/h)400
吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK2モデルよりも約50%カット。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車の洗浄に。
付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング
寸法(mm)293×538×303(H)
質量(kg)5.8
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)1250
モーター出力(kW)1.25
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)10
使用時間(時間)1
防水性IPX5
最大吐出量(L/h)360
1台
¥38,300
税込¥42,130
翌日出荷
。ケース容量:約23L ※付属ケースがタンクになります。オイルレス(無注油)ポンプ高圧洗浄機です。エアコン洗浄に
仕様●電源:AC100V●消費電力(50/60Hz):630W/590W●吐出水量(最大):7L/h●吐出水圧(最大):3.4MPa●モーター出力:0.4kW●起動方式:コンデンサ起動●重量:13.8kg●ホース長:10m●サイズ:本体/230×325×200(H)mm ケース/430×300×260(H)mm●付属品:1/2"吸水ホース、オーバーフローホース、ストレーナー、1/4"高圧ホース10m、Uレバーコック
アズワン品番65-9245-71
1台
¥100,000
税込¥110,000
翌日出荷
吸水機能付貯め水を吸い上げて使用できます。
材質ポリプロピレン
消費電力(W)1300
コード長さ(m)5
モーター出力(kW)1.3
本体質量(kg)11.3
騒音値(dB)69
連続使用時間1時間
機能【噴射】ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす
吐出水量(L/h)最大:300
最高許容圧力(MPa)12.0
サイズ(mm)290×246×742(H)
標準使用水量(L)高圧洗浄機:約5(1分間)
給水温度(℃)40以下
最大使用水圧(Mpa)吐出:9.0
付属品:ガン、広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス(ボトル付)、高圧ホース(8m)、水道ホース(3m)、ワンタッチコネクター、ホースバンド、ノズルクリーニングピン。業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。縦型コンパクトな設計に加え、本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。移動に便利な大型ハンドル・大型タイヤ付です。洗剤吸い込みホース内臓で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。折りたたみ式取っ手付き。静音タイプです。
材質ポリプロピレン
消費電力(W)1300
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)2.5
モーター出力(kW)1.3
本体質量(kg)5.1
騒音値(dB)86
連続使用時間1時間
機能【噴射】ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす フォームランス:洗剤を使って洗える
吐出水量(L/h)最大:270
サイズ(mm)230×260×580(H)
標準使用水量(L)高圧洗浄機:約4.5(1分間)
適合蛇口外径(Φmm)14
最大使用水圧(Mpa)吐出:9.0
1台
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁
アズワン品番65-3895-12
1台
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●吐出水量:最大/8L/min●吐出圧力:最大/9MPa●モーター出力:1.20kW●サイズ:387×221×404mm●重量:6.2kg●付属品:高圧ホース、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン,、吸水ホース、ホースバンド●電源コード:2.5m●高圧ホース長さ:5m●許容温度:40℃以下●手軽に移動ができるコンパクトボディ●ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納●床面への水垂れを防ぐ「水受けトレイ」付●噴射する水の力を無段階で調節できるバリアブルノズル付●二重絶縁
アズワン品番65-9245-33
1台
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもなります。
付属品ショートトリガーガン、ショート延長ランス、ショートバリオスプレーランス、プレミアムフレックス高圧ホース5m、本体側カップリング、取扱説明書
品名K MINI
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)約5
本体質量(kg)3.9
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×233×295
メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)
保護等級IPX5
最大吐出圧力(MPa)9
高圧ホース(m)5
モーター出力(W)1000
吐出水量(L/h)最大330
定格使用時間(分)最大60
アズワン品番65-2108-16
1台
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5
長さ(m)オゾンホース:2.5
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500W
ホース長さ(m)吸引:1.5
使用時間(分)約180
騒音値(dB)60
吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0
時間ヒートアップ:約30秒
モーター出力(W)60
吐出水量(L/h)最大:270、常用:180
スチーム温度(℃)噴射:100~110
周囲温度(℃)-10~60
サイズ(mm)306×362×271
浄化量空気浄化:51~150(m2/h)
殺菌効率(%)99.9
オゾン発生量(mg/h)300
圧力(MPa)スチーム:0.4
加熱温度(℃)タンク:120~140
1台
¥60,200
税込¥66,220
翌日出荷
従来機に比べ体感音を約50%低減。騒音が気になる環境でも気兼ねなく高圧洗浄機を使えます。
仕様●電源:AC100V(60Hz)●吐出水量:最大/6.5L/min●吐出圧力:最大/11MPa●モーター出力:1.20kW●サイズ:368×367×591(923)mm●重量:17.8kg●付属品:高圧ホース(15m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)、オイル(100mL)、オイルノズル●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:15m●許容温度:40℃以下●定格電流:12.5A●給水方式:水道/自吸●吸い上げ高さ:1m●家庭用ながらプロ機並みの耐久性●15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できるホースリール(ガイド付)●溜め水を効率的に利用できる自吸機能(エア抜きバルブ)付●ストレーナ&フィルタ付●キャリーバッグのようにラクラク移動●収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル
アズワン品番65-9245-67
1台
¥70,000
税込¥77,000
翌日出荷
従来機に比べ体感音を約50%低減。騒音が気になる環境でも気兼ねなく高圧洗浄機を使えます。
仕様●電源:AC100V(50Hz)●吐出水量:最大/6.5L/min●吐出圧力:最大/11MPa●モーター出力:1.20kW●サイズ:368×367×591(923)mm●重量:17.8kg●付属品:高圧ホース(15m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)、オイル(100mL)、オイルノズル●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:15m●許容温度:40℃以下●定格電流:12.5A●給水方式:水道/自吸●吸い上げ高さ:1m●家庭用ながらプロ機並みの耐久性●15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できるホースリール(ガイド付)●溜め水を効率的に利用できる自吸機能(エア抜きバルブ)付●ストレーナ&フィルタ付●キャリーバッグのようにラクラク移動●収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル
アズワン品番65-9245-66
1台
¥70,000
税込¥77,000
翌日出荷
卓上・床置両用。花粉・ハウスダスト対策にこだわった前面しっかり吸引のシンプル&コンパクトモデル。花粉・ハウスダスト対策に特化し、適用畳数アップ。清潔HEPAフィルター搭載で微細な粒子も集じん&花粉やダニのフンなどを抑制。「ナノイー」搭載で4種類の花粉を抑制。「ハウスダストキャッチャー」搭載で前面下吸い込みでしっかり吸い込む。
仕様【集じん】 集じん方式:機械式(静電HEPA) 交換:約10年 プレフィルター:本体内 【脱臭】 脱臭フィルター:スーパーナノテク脱臭 交換:約10年【除菌】空中:ナノイー、本体:清潔HEPAフィルター(MAKSPEC)、抗アレルゲン:清潔HEPAフィルター
材質ABS樹脂
質量(kg)5.9
消費電力(W)ターボ:45 中:10 静音:5
コード長さ(m)1.8
風量(m3/min)ターボ:6.03/分 中:2.73/分 静音:0.93/分
騒音値(dB)ターボ:52、中:35、静音:18
操作【センサー】ハウスダスト:〇 【気流制御】 ハウスダストキャッチャー(ルーバーなし) 【表示】 クリーンサイン:○(青1、赤1) 【操作】 運転:運転切/入 風量切換:強/中/静音/自動 ナノイー入/切:複数ボタン押し チャイルドロック:○ おやすみ自動:○ 【シームレスドライブ】○ 【モーター】インバーター:○ 【ファン】シロッコファン
適合床面積45(27畳)以下
サイズ(mm)340(W)×208(D)×550(H)
清浄時間(分)8畳:約11
待機電力(W)0.3
1台
¥54,680
税込¥60,148
3日以内出荷
ホース類も本体にスッキリ収納できます
仕様●メーカー:京セラ●型番:AJP-4170VGQ●電源:100V単相(50/60Hz)●吐出水量:3.5~6.0L/min●吐出圧力:3~7.5MPa●モーター出力:1.45kw●電源コード:5m●サイズ:318(W)×304(D)×840(H)(ハンドル折りたたみ時/668)mm●重量:8.4kg●吸上げ高さ:1m●最大許容圧力:11MPa●許容水温:40℃以下●給水方式:水道/自吸●ポンプ形式:3連プランジャ●電流:15A●消費電力:1450W●付属品:高圧ホース(10m)、バリアブルノズルランス、 ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m)●電子制御方式による吐出圧力調節●自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的●エア抜きバルブ付で安定した自吸が可能●専用ストレーナー&フィルターを標準付属●作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付●大型車輪で段差の移動が軽快●洗浄場所への移動も楽な大型車輪●ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル●二重絶縁
アズワン品番65-3881-98
1台
¥55,000
税込¥60,500
8日以内出荷
カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁
アズワン品番65-3895-11
1台
¥67,900
税込¥74,690
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。