絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • 三菱電機(2)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 東芝(3)
  • オーム電機(83)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • サンワサプライ(2)
  • アズワン(1)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(6)
  • ELPA(34)
  • GENTOS(28)
  • プリンストン(22)
  • コンテック(18)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(17)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(16)
  • スマイルキッズ(15)
  • ストリームライト(14)
  • Hydrangea(13)
  • TRUSCO(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(27)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィス家具/照明/清掃用品 :「電池 単4」の検索結果

関連キーワード
  • 乾電池 単4
  • アルカリ乾電池 単4
  • 充電池 単4
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDフラッシュライト エスコLEDフラッシュライトエスコ
2,300税込2,530
1本(1本)
3日以内出荷
アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質アルミ合金(硬質アルマイト処理)寸法(mm)Φ14.5×92.0質量(g)34.9(電池含む)光源LED電池寿命(時間)【強】1【弱】10【点灯時】2使用電池単4電池×1本(付属)照射モードノーマルビーム(固定)明るさ80ルーメン(強) 6ルーメン(弱) 80ルーメン(点滅)
LEDフラッシュライト (充電池セット) エスコLEDフラッシュライト (充電池セット)エスコ
11,200税込12,320
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。
材質アルミ(本体のみ)質量(g)100 (本体のみ)使用電池単3×2個照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド)耐衝撃性能1m明るさ(Lm)強:400、弱:50防水性IPX4照射距離(m)115 (強・スポット照射時)連続点灯時間(時間)強:4、弱:21
充電式LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)エスコ
8,920税込9,812
1個(1個)
翌日出荷
ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています。取り外し可能なポケットクリップ付き。SGS認証適合品。ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G。Class III T-Class: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネートイエロー質量(g)53.9(電池含)使用電池単4×2本(付属)耐衝撃性2mサイズ(mm)20×150明るさ(Lm)105(固定)防水性IPX7(水深1m:30分)照射距離(m)39照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類白色LED球連続点灯時間(時間)2.25
[単4x1本] LEDフラッシュライト エスコ[単4x1本] LEDフラッシュライトエスコ
5,920税込6,512
1個(1個)
翌日出荷
散光。最大10cmまで計測できるメモリ付。クリップ付。
材質アルミ寸法(mm)14.3×122質量(g)38.5使用電池単4×1本(別売)電池寿命15時間明るさ(Lm)4.2防水保護等級IPX7照射距離(m)57
[充電式]ヘッドライト/LED エスコ[充電式]ヘッドライト/LEDエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
セット内容:本体+USBアダプター。付属品:布製、ゴム製ヘッドバンド、USBコード。集散光機能。レンズヘッドを回転させ、集光と散光を切替可能。ヘッド角度調整可能(60°)。手袋をしていても操作しやすいフェイスキャップ。回転切替え式。使用中の快適さと安定性のある薄型構造。電源をUSB充電の充電池と単4電池に切替可能。
[単4x3本]ヘッドライト/LED エスコ[単4x3本]ヘッドライト/LEDエスコ
5,060税込5,566
1個
翌日出荷
付属品:ヘルメットクリップ(mLHB03)/シリコン付ヘッドバンド。集散光機能。スマートスイッチ。フロント電池モデルでは最もコンパクトでスーパーワイド照射。照射範囲:1m先で1.4mのムラの無い円形照射。
[単4x3本]LEDライト(充電池セット) エスコ[単4x3本]LEDライト(充電池セット)エスコ
9,700税込10,670
1セット
翌日出荷
手軽に使えるサイズのハンディ作業灯です。急速充電器と繰り返し使える単4充電池のセット付。底面にマグネットが付いています。収納式フック付。底面マグネットで固定しての角度調整可能。ケースは保管や持運びに便利なウレタン型抜き付。
フラッシュライト/LED EA758WEシリーズ エスコフラッシュライト/LED EA758WEシリーズエスコ
6,730税込7,403
1個
翌日出荷
防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
電球の種類LED
蚊・殺虫剤 EA941Bシリーズ エスコ蚊・殺虫剤 EA941Bシリーズエスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
遠心力と攪拌気流のW効果で薬剤が広がります。腰に付けられるフック付き。有効期間は1日6時間使用の場合です。ブルーのスリムタイプ器具と40日用薬剤カートリッジのセットです。電源スイッチ1つのシンプル操作 カートリッジの取替え時期は、パイロットランプの消灯でお知らせ。ベビーカーにも使用可能。安全性に優れたピレスロイド薬剤を使用。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。携帯用電池式蚊とり。蚊成虫の駆除および忌避に。屋外作業に最適。
仕様●仕様:カートリッジ付●有効期間:約40日間●電源:単4電池×2本(付属)●付属品:器具1個、薬剤カートリッジ1個、単4アルカリ乾電池×2本、フック1本アズワン品番65-9314-96
[単4x3本] フラッシュライト/LED エスコ[単4x3本] フラッシュライト/LEDエスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチフォーカス機能搭載。スライド式で集光⇔散光現場で便利な2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ電池容量が減ったら点滅でお知らせする電池残量警告付安全ロープ用工具接続ワイヤー取付け穴付
仕様●型番:LE-H351D●使用電池:単4×3本(別売)●明るさ:強:350ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:5弱:12●サイズ:Φ36×130mm●重量:141g(電池含)●照射距離:強:115m(集光時)●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PC●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2mアズワン品番65-3889-51
LEDセンサーライト サイレン付 AC100V/18W エスコLEDセンサーライト サイレン付 AC100V/18Wエスコ
42,000税込46,200
1個
翌日出荷
注意/人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。サイレンは、アラームモード/チャイムモード/OFFモードがあります。サイレンのモード切替と音量調整は、付属リモコンで操作が可能です。 音量は最大85dB、3段階で調整可能ライトを最大30分間点灯させる「連続点灯モード」があります。 威嚇用途だけではなく夜間作業時の照明としてもご使用いただけます。 連続点灯モードの切替は付属リモコンで操作します。調光機能により20%、50%、100%の常時点灯が可能です。昼夜判別機能付きで、防犯灯や常夜灯として防犯効果がより高まります。
仕様【サイレン】動作時間: アラームモード時/検知後約5秒後にアラーム約10秒鳴動(オフディレイ動作)・チャイムモード時/検知後即チャイム2回鳴動・音量:3段階調整(最大約85dB/前方30cmにて)リモコンで調整可材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト寸法(mm)本体/172.3×196×293.8(H)、リモコン/60×10×140(H)質量(g)約1400使用温度範囲(℃)-20~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)18以下検出方式パッシブインフラレッド方式感度60%/80%/100%/130%(DipSwにて設定)保護等級IP55出力時間【検知】オフディレイ(約2秒)/動作時間連動センサー感知方式人感センサー点灯方式点灯モード点灯/フラッシング動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別)設置場所屋外・屋内の壁面検出出力EE連動/非連動(EE/昼夜判別制御)、無電圧リレー接点(c接点) AC/DC30V 0.5A配線方式電源/プラグ式(3.5m) 接点出力/端子式アズワン品番65-2235-71リモコン〈電源〉 単4電池×2本 〈操作ボタン〉 ライト連続点灯モードボタン ライト人感点灯モードボタン チャイムモードボタン アラームモードボタン サイレンOFFモードボタン明るさ(Lm)1000点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ動作)調光率(%)0~100(ボリュームにて調整)電球の種類LED
ヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本] エスコヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本]エスコ
9,280税込10,208
1個
翌日出荷
防爆記号:CL.1,Div.1,GP.ABCDOperatingTemp/T4ULStd.913andCSAStd.C22.2No.157IntrinsicallySafeTRC13.0013XExiaopisIICT4Ga(日本の防爆記号は取得していません。)備考:コレクトカラーとは/高レベルのCRI(演色評価数)90以上で、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます。昼光色LEDにより暗所で色の識別が必要な作業に適しています電池残量が25%以下になると、赤色LEDが点灯します。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
質量(g)96(電池含む)ベルト幅(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×41×45メーカーPELICANPRODUCTS光源LED球1灯(コレクトカラー)使用電池単4×3本(付属)防塵防水性能IP54照射モード強→弱→点滅電池寿命6時間45分(強・点滅)、15時間(弱)アズワン品番64-7915-37明るさ(Lm)72(強・点滅)、36(弱)照射距離(m)強/50、弱/35
ヘッドライト/LED EA758SEシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758SEシリーズエスコ
6,720税込7,392
1個
翌日出荷
防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; Class 1, Zone 0, Group IIC, Exia; T-Code/T4(approved for use with Energizer E92, Duracell MN2400, Rayovac NO.824, and Panasonic LR03PA). MSHA Permissible Flashlight, Approval No. 20-A190001-0.(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)強力保持&強粘着のデュアルロックファスナー付で、バンドを併用せずに直接ヘルメットへ取付できます。集光照射と散光照射の同時照射モードで、さらに視界が広がります
寸法(mm)56.8×38.1×50.8(H)質量(g)99.2(電池含む)バンド幅(mm)ゴム製・布製ともに25光源白色LED球2灯電池寿命(時間)集光照射+散光照射/4.75、集光照射/5、散光照射/5使用電池単4電池×3本(付属)耐衝撃性2mアズワン品番64-7915-32明るさ(Lm)集光照射+散光照射/235、集光照射/160、散光照射/160防水保護等級IPX7(水深1m/30分)照射距離(m)集光照射/73、散光照射/20
[単4x1本] フラッシュライト/LED(キーホルダー型) エスコ[単4x1本] フラッシュライト/LED(キーホルダー型)エスコ
2,860税込3,146
1個
当日出荷
小型サイズ、単4電池1本で250ルーメンの驚異的な明るさ 連続使用には適しませんがスポットでの使用には適します。
仕様●光源:チップ型LED1灯●照射パターン:点灯●明るさ:250ルーメン●使用電池:単4電池×1本(付属)●最長照射距離:約5m●連続点灯時間:約1時間●防水保護等級:IPX4●商品サイズ(ヘッド×グリップ×テール径×全長)mm:Φ15×Φ15×Φ15×70●重量:約15g(電池除く)●材質:アルミニウム●カラー:ブラック●付属品:キーストラップ、ペンクリップアズワン品番65-2178-12
[単4x3本] ライト/LED(110ルーメン/マグネット付) エスコ[単4x3本] ライト/LED(110ルーメン/マグネット付)エスコ
5,510税込6,061
1個
翌日出荷
ヘッドが360°自在に回るのでどんな角度にも照射可能です
質量(g)310(電池含)電源単4電池×3本(付属)本体寸法(mm)Φ69×82光源LED24灯アズワン品番64-7914-24明るさ(Lm)110
[単4x3本] センサーライト エスコ[単4x3本] センサーライトエスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
付属品取付ねじ(Φ3×20mm)×2本、取付ねじ(Φ3×12mm)、スリーブ(Φ6×28mm)×2本、両面テープ(Φ20mm)×1枚材質ABS樹脂寸法(mm)35(W)×40(D)×120(H)質量(g)約59(電池除く)電源単4電池×3本(別売)全光束(Lm)発光部:27、懐中電灯:87光源発光部:電球色LED、懐中電灯:白色LED電池寿命(時間)センサーモード:約8ヶ月(1日10回点灯時)、懐中電灯モード:約8、※アルカリ乾電池使用時、※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。アズワン品番65-2235-58
[単4x1本] フラッシュライト/LED(赤) エスコ[単4x1本] フラッシュライト/LED(赤)エスコ
5,270税込5,797
1個
翌日出荷
材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)Φ15×90レッド質量(g)30(電池含)光源LED球 (電球寿命3万時間)使用電池単4電池×1本(付属)照射モード点灯アズワン品番64-2259-94明るさ(Lm)45明るさ固定防水性IPX4(防沫形)照射距離(m)41
[単4x3本]ヘッドライト/LED(赤・緑・白) エスコ[単4x3本]ヘッドライト/LED(赤・緑・白)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
正面照射と下方照射の同時照射が可能で、視界を広く作業できます
寸法(mm)59(W)×40(D)×45(H)白・赤・緑質量(g)53(本体のみ)ベルト幅(mm)25光源白色LED球2灯、赤色LED球1灯、緑LED球1灯電池寿命(時間)2(強)、50(弱)使用電池単4×3本(付属)アズワン品番64-2259-56明るさ(Lm)400(強)、20(弱)防水性IPX4照射距離(m)80(強)
[単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・白) エスコ[単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・白)エスコ
8,210税込9,031
1個
翌日出荷
仕様4ライトモード:集光、散光、フォーカス、赤色LED寸法(mm)59(W)×32(D)×45(H)白・赤質量(g)53(本体のみ)ベルト幅(mm)25光源白色LED3灯、赤色LED2灯(切替式)、※LEDに替球はありません。電池寿命(時間)強~弱(無段階調光):6~50、集光(強):11、散光(強):20、赤色:18使用電池単4電池×3本(付属)アズワン品番64-2259-58明るさ(Lm)強~弱(無段階調光):315~22、集光(強):160、散光(強)100、赤色:8明るさ強~弱(無段階調光)、集光(強)、散光(弱)、赤色防水性IPX4照射距離(m)80(強)、17(弱)
LEDセンサーライト(電池式) エスコLEDセンサーライト(電池式)エスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
屋内専用。乾電池式で、コンセントのない場所でもご使用いただけます。センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です
材質ABS樹脂質量(g)約72(電池除く)電源単四形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×29(D)×90(H)(フック折り畳み時)光源白色LED照度(Lx)点灯開始:約5以下電池寿命センサーモード:約24ケ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード:約60時間(※アルカリ乾電池使用時)検知方式人感明暗センサー点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯) ※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されますアズワン品番64-2273-81防水性
[単4x3本]ヘッドライト/LED エスコ[単4x3本]ヘッドライト/LEDエスコ
5,880税込6,468
1個
翌日出荷
使用電池単4電池×3本(付属)照射距離(m)40(強)仕様明るさ3段階切替式幅(mm)59高さ(mm)45ベルト幅(mm)25奥行(mm)36光源白色LED球3個電池寿命8時間(強)、 50時間(弱)、 13時間(集光)、 30時間(散光)明るさ150ルーメン(強)、 30ルーメン(弱)、 145ルーメン(集光)、 70ルーメン(散光)防水保護等級IPX4
315x225x135mm 手提げ金庫 エスコ315x225x135mm 手提げ金庫エスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
硬貨トレーと紙幣トレーのダブルトレータイプ。 硬貨トレーはスライドして開くので見やすくなっています。 ダブルロック方式(テンキー式電子ロックキー・シリンダー錠)。 暗証番号は簡単な操作で変更可能です。
付属品硬貨トレー、紙幣トレー、シリンダー錠2個エスコ品番EA961KA-42材質本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS(再生材65.3%使用)質量(kg)3.1規格B5電源単4電池×4本(別売)収納サイズB5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×225×135内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×185×100施錠方法テンキー式電子ロックキー、シリンダー錠グリーン購入法適合
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) エスコ[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)エスコ
9,280税込10,208
1個
翌日出荷
バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。
電球の種類LED仕様ヘッド角度調整可能付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付エスコ品番EA758WB-25寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)ブラック質量(g)100(電池含む)タイプ集光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球1灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱)関連資料取扱説明書(日本語)(0.43MB) RoHS(0.26MB)照射距離(m)57最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄) エスコ[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)エスコ
9,280税込10,208
1個
当日出荷
バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。
電球の種類LED仕様ヘッド角度調整可能付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付エスコ品番EA758WB-24寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)イエロー質量(g)100(電池含む)タイプ集光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球1灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱)関連資料取扱説明書(日本語)(0.43MB) RoHS(0.26MB)照射距離(m)57最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) エスコ[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)エスコ
7,340税込8,074
1個
当日出荷
電球の種類LED仕様ヘッド角度調整可能付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付エスコ品番EA758WB-22寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)ブラック質量(g)90(電池含む)タイプ散光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球3灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱)照射距離(m)35最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄) エスコ[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)エスコ
7,340税込8,074
1個
翌日出荷
電球の種類LED仕様ヘッド角度調整可能付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付エスコ品番EA758WB-21寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)イエロー質量(g)90(電池含む)タイプ散光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球3灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱)照射距離(m)35最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)
[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・青) エスコ[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・青)エスコ
6,150税込6,765
1個
翌日出荷
テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付エスコ品番EA758SG-4寸法(mm)Φ15×135質量(g)44(電池含)タイプ散光機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様光源LED球照射モード点灯電池寿命約6時間15分照射距離(m)約64特殊用途防滴
[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・銀) エスコ[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・銀)エスコ
6,150税込6,765
1個
翌日出荷
テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
使用電池単4電池×2本(付属)電球の種類LED材質アルミボディ、ポリカーボネートレンズシルバー付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付エスコ品番EA758SG-3寸法(mm)Φ15×135質量(g)44(電池含)タイプ散光機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様光源LED球照射モード点灯電池寿命約6時間15分明るさ(Lm)65照射距離(m)約64特殊用途防滴
[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤) エスコ[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤)エスコ
6,150税込6,765
1個
翌日出荷
テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付エスコ品番EA758SG-2寸法(mm)Φ15×135質量(g)44(電池含)タイプ散光機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様光源LED球照射モード点灯電池寿命約6時間15分照射距離(m)約64特殊用途防滴
[単4x1本] フラッシュライト/LED(黒) エスコ[単4x1本] フラッシュライト/LED(黒)エスコ
5,270税込5,797
1個
翌日出荷
使用電池単4電池×1本(付属)電球の種類LED特殊用途防沫材質アルミボディ付属品クリップ、首かけストラップ(400mm)、キーリング付エスコ品番EA758SG-10寸法(mm)Φ15×90質量(g)30(電池含)タイプ散光機能1mの耐衝撃性光源LED球(電球寿命3万時間)照射モード点灯電池寿命約2時間15分防水仕様IPX4(防沫形)明るさ(Lm)35照射距離(m)38
[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・黒) エスコ[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・黒)エスコ
6,150税込6,765
1個
翌日出荷
テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
使用電池単4電池×2本(付属)電球の種類LED材質アルミボディ、ポリカーボネートレンズブラック付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付エスコ品番EA758SG-1寸法(mm)Φ15×135質量(g)44(電池含)タイプ散光機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様光源LED球照射モード点灯電池寿命約6時間15分明るさ(Lm)65照射距離(m)約64特殊用途防滴
[単4x3本] フラッシュライト/LED・UV(黒) エスコ[単4x3本] フラッシュライト/LED・UV(黒)エスコ
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
ハンディタイプのUVLEDブラックライトです。 各種偽造防止印刷の確認、蛍光・蓄光素材への効果が優れています。
使用電池単4電池×3本(付属)電球の種類LEDブラック付属品ストラップ付エスコ品番EA758FL-3寸法(mm)Φ30×96質量(g)110(電池含)タイプ散光光源砲弾型直径5mmLED球照射モード点灯電池寿命約6時間紫外線波長(nm)396明るさ(Lm)5
オフィス家具/照明/清掃用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら