オフィス家具/照明/清掃用品 :「電池式 led照明」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます、ヘッド角度調整可能(90°)、ヘルメットクリップ、ゴム製布製ヘッドバンド付、ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます、電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式、急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付、ケース付で収納持ち運びにも便利。
セット内容ヘッドライト、充電器、ケース、充電池(単3電池×3本)、使用電池充電池セット、単3型×3本(付属) 質量(g)233g(電池含) ベルト幅(mm)ゴム製布製ともに25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:69×45×50、バッテリーボックス:70×29.2×66.5 光源白色LED1灯(メイン)、白色LED2灯(サブ) 電池寿命(時間)強(メイン):9時間、中(メイン):13時間、弱(メイン):40時間、強(サブ):45時間、中(サブ):80時間 使用環境温度(℃)-10~55 明るさ明るさ強(メイン):510ルーメン、中(メイン):290ルーメン、弱(メイン):60ルーメン、強(サブ):30ルーメン、弱(サブ):15ルーメン 防水性PX6 照射距離(m)約43(100%の明るさ) 照射方式散光
1セット(1セット)
12,100 税込13,310
翌日出荷

リチウムイオン電池を内蔵した充電式LEDライトです。蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害等による停電時の非常灯、屋内外での作業灯、工場設備機の点検灯に最適です。3段階調光機能(H・M・L)により、明るさや電池消費の調整ができます。ボディ本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。
付属品充電アダプター、手持ち用ハンドル、壁面対応スタンド(マグネット付)、ストラップ 材質ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-10~40 保護等級IP65 バッテリーリチウムイオン電池 色温度(K)5700 バッテリー電圧(V)3.7 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)H:2、M:5、L:12
1台
14,400 税込15,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約1.5時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン 質量(kg)0.3 電源リチウムイオン3.6V(1500mAh) 電球LED球 本体サイズ(mm)50×65×355(H) 電池寿命約500回(充電回数) 充電時間(時間)1.5 パターン2段階(明るさ100%、50%) 配光角度(°)約120 明るさ(Lm)300 光色昼白色 防水性IP55 連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
5,730 税込6,303
翌日出荷

携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約3時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン 質量(kg)0.35 電源リチウムイオン3.6V(3000mAh) 電球LED球 本体サイズ(mm)50×65×405(H) 電池寿命約500回(充電回数) 充電時間(時間)3以上 パターン2段階(明るさ100%、50%) 配光角度(°)約120 明るさ(Lm)500 光色昼白色 防水性IP55 連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
7,730 税込8,503
翌日出荷