オフィス家具/照明/清掃用品 :「101」の検索結果

関連キーワード
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帯状のたわしです。 折重ねたり適当なサイズに切って通常のたわしとしてもご使用ください。
材質ナイロン不織布 エスコ品番EA928AS-12 寸法(mm)101×635×7 質量(g)17 タイプ中目
1個
635 税込699
翌日出荷

1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

ボトルやビーカーなどの小さい容器からこぼれたオイルからデスクが汚れるのを防止します。耐薬品性に優れています。
材質ポリエチレン 寸法(mm)533×431×101(H) 質量(kg)4 容量(L)11 アズワン品番65-2315-49
1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

100V専用。50mまで連結可能。自由に曲げれるフレキシブルタイプ。スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED。トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI) アズワン品番65-9286-58
1台
24,200 税込26,620
翌日出荷

ほうきの毛に絡みついたゴミを手を汚さずに取ることが出来ます。
エスコ品番EA928BJ-101 材質ポリプロピレン、スチールにニッケルメッキ 寸法(mm)69×40×139 質量(g)71 ブラシ高さ(mm)26
1個
860 税込946
当日出荷

使用角度が選べます。(水平・斜め上45°) 収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。 取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)
エスコ品番EA951FB-76 材質アルミダイカスト 全長(mm)550 ブラック 耐荷重(kg)100(アーム水平時) ベース寸法(mm)45×160 取付穴径(Φmm)8 取付ピッチ(mm)126~130(長穴2箇所)
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック 材質天然ゴム エスコ品番EA997RB-101 厚さ(mm)約2 質量(kg)約6.4 長さ(m)2 幅(m)1
1個
11,100 税込12,210
当日出荷

重量バランスがよい真鍮タイプ ガラス専用タイプです。 特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。 塩ビ不使用 EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)300 全長(mm)140 エスコ品番EA928AY-71 材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム 質量(g)220
1個
3,850 税込4,235
当日出荷

ガラス専用タイプです。 微細な起毛布でガラス表面に水や洗剤の希釈液をムラなく広げられます。 塩ビ不使用 EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)400 エスコ品番EA928AY-86 材質グリップ:ナイロン、ポール:アルミパイプ、起毛材:アクリル 全長(mm)150 質量(g)220
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷


蛍光灯が破損した際のガラスの飛散を防ぎます。 蛍光管を通すだけで簡単に取付可能。 表面の紫外線吸収フィルムが昆虫の飛来を減少させます。 取り付けるだけで、照度アップ、UVカット、飛散防止効果が得られます。
エスコ品番EA944D-101 材質透明PET、アルミ蒸着PET 寸法(mm)78×1190(40W用)
1個
9,360 税込10,296
当日出荷

重量バランスがよい真鍮タイプ ガラス専用タイプです。 特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。 塩ビ不使用 EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)350 全長(mm)140 エスコ品番EA928AY-72 材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム 質量(g)240
1個
4,240 税込4,664
当日出荷

重量バランスがよい真鍮タイプ ガラス専用タイプです。 特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。 塩ビ不使用 EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)450 全長(mm)140 エスコ品番EA928AY-74 材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム 質量(g)280
1個
4,620 税込5,082
当日出荷

口金E26 電球の種類クリア電球 電球形状一般電球型 電圧(V)100 光色電球色 エスコ品番EA758XK-101 消費電力(W)60 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)2000
1個
325 税込358
当日出荷

疲労軽減、滑り防止用マット。 オープン構造により土砂などの汚れを表面に残さずメンテナンスも簡単です。 開き扉の障害にならない薄手タイプです。
用途組立ラインや工場、厨房などの作業場の足元に グリーン 材質塩化ビニール エスコ品番EA997R-101 厚さ(mm)5.5 寸法(mm)600×900 質量(kg)2.2
1個
7,780 税込8,558
翌日出荷

ガラス専用タイプです。 微細な起毛布でガラス表面に水や洗剤の希釈液をムラなく広げられます。 塩ビ不使用 EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)500 エスコ品番EA928AY-87 材質グリップ:ナイロン、ポール:アルミパイプ、起毛材:アクリル 全長(mm)150 質量(g)230
1個
4,460 税込4,906
翌日出荷

仕様上下兼用棚板2枚、鍵付下置きの際は専用ベースが必要です。(別売) 質量(kg)32 ホワイト 耐荷重(kg/段)50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×890 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×416×843 アズワン品番64-2287-86 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×890 均等耐荷重(kg/段)50
1台
60,100 税込66,110
7日以内出荷

重量バランスがよい真鍮タイプ ガラス専用タイプです。 特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。 塩ビ不使用 EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)400 全長(mm)140 エスコ品番EA928AY-73 材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム 質量(g)260
1個
4,510 税込4,961
当日出荷

汚れに強く、クッション性に優れています。
材質EVA エスコ品番EA997RX-101 寸法(mm)600×900×20.5
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

調理用油をかんたんに処理できます。一包で600gの油を固めて、手やキッチンを汚さずに、燃えるゴミで簡単に油を捨てられます。植物成分だけを原料としているので、安心して使えます。油が冷めたあとはするっとナベからはがれます。揚げカスもそのまま一緒に固めるので、フライパンやナベの後始末が簡単です。
用途廃油(植物油)処理。 成分植物(唐ゴマ)抽出の天然油脂系脂肪酸100% 内容量(g)18
1箱(10包)
590 税込649
翌日出荷

グリーン 材質表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール エスコ品番EA997RG-101 厚さ(mm)9.2(パイル7.2、ベース2.0) 寸法(mm)450×750
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-101 厚さ(mm)約17 寸法(mm)450×750 質量(g)約750 タイプ穴なし 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

除塵清掃に幅広く使えるスタンダードタイプ。波目エンボスとフレアーカットでホコリをキャッチ。
仕様●サイズ(mm):200×475●材質:PE、PET●入数:30枚●カラ拭き用、1箱30枚入●塩ビ不使用●エコマーク認定商品 アズワン品番65-9312-35
1箱(30枚)
1,390 税込1,529
翌日出荷

1段使用で4cmアップします。テーブルの高さをあげて正しい姿勢に。在宅ワーク時の作業がはかどります。2セット重ねて8cmアップも可能です。座椅子を使ってもゆったり座れます。すべりどめゴムシート4枚付。【ご使用方法】1本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシートを貼ってください。2次に座卓またはこたつの各脚に本品をはめ込みます。34cm上げる時は各1個ずつを真直ぐにゆがみのないようにはめ込みます。48cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。日本製。座卓またはこたつの各脚に。
材質PP ブラウン 質量(g)120(1個) 耐荷重(kg)100 適合サイズ(mm)角足:100×105以下 丸足:Φ30~95以下 サイズ(mm)119×108×57
1袋(4個)
1,230 税込1,353
翌日出荷

巻取り可能で運搬・収納に便利なすのこです。 再生樹脂を使用した環境配慮型製品です。 エラストマー樹脂配合で従来品と比べて軟質に仕上がっています。 素足だけでなく靴でも滑りにくい表面形状。 防炎試験登録番号EN100084
用途ロッカー・脱衣所や工場、災害時の避難場所などさまざまなシーンで ブルー 材質再生特殊ポリエチレン樹脂、ノンスリップ部:エラストマー樹脂 エスコ品番EA997RJ-101 幅(mm)600 厚さ(mm)17 質量(kg)約16 長さ(m)5
1個
54,600 税込60,060
翌日出荷

材質本体:ABS樹脂、 底:エラストマー樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110(W)×50(D)×70(H)mm
1個
850 税込935
翌日出荷

仕様油膜の拡散防止、オイルボール発生の抑制に効果を発揮。 希釈原液/5倍
1個
26,800 税込29,480
翌日出荷

2段タイプのハイラックでオフィス空間を有効に使えます。 スライド可動式サポーター付
材質本体:スチールエンドキャップ:再生ABS樹脂
1台
15,200 税込16,720
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け用ツマミねじ一式付。金属壁面に取り付けられます。
用途EA814EC-31~33、EA814EC-46~48をマグネット仕様にできます。 材質鋼製、マグネット
1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

仕様上下兼用棚板2枚、鍵付下置きの際は専用ベースが必要です。(別売) 質量(kg)30.5 ホワイト 耐荷重(kg/段)43 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×890 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×366×843 アズワン品番64-2287-84 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×890 均等耐荷重(kg/段)43
1台
58,200 税込64,020
当日出荷

厚さ(mm)0.03 仕様ひも付 エスコ品番EA995AD-101 材質ポリエチレン 質量(kg)5.8 入数(枚)500 寸法(横×縦)(mm)400×550
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとしっかりグリップできるブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。集光と散光の切替えができます。
材質アルミニウム 電源DC10~30V コード長さ(mm)500 電線仕様ゴムケーブル 首振り270° 照射距離(m)散光:200 集光:100 取付ねじ径(Φmm)M8 照射角度(°)散光:60 集光:30
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ。リビングお掃除5点セット。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。かさばりがちな掃除用品をボックスに入れ、1か所にまとめて収納できます。毎日使うお掃除アイテムを、1つにまとめてコンパクト収納!お掃除用品の気になる生活感を隠しながら、部屋をスッキリ見せてくれます。それぞれに着脱式グリップを付け替えればロングタイプに。高いところのお掃除もらくらく。粘着テープは各社共通サイズのスペアテープをご使用いただけます。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。椅子の脚などにこびりついたホコリをこそぎ取るのに役立ちます。底面は3Dふくらみ形状で均一に拭き取りが可能です。
材質収納ボックス:ポリプロピレン;着脱式柄(共通柄・共通グリップ):天然木(ブナ)、アルミニウム(アルマイト加工)、スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリアセタール;フローリングワイパー:ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、スチレン系エラストマー;粘着ローラー:ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール(クロムメッキ)/ロール紙:紙・粘着剤(合成ゴム系);ハンディモップ:ABS樹脂、ポリエステル、スチール(亜鉛メッキ) ホワイト 質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付):443、ハンディモップ:123 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ボックス:405×142×280、着脱式柄(共通柄・共通グリップ):20×20×978(連結時)、フローリングワイパー:252×100×137、粘着ローラー:185×69×223、ハンディモップ:140×140×470
1セット
5,320 税込5,852
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

シャッター付き。ライト付き。(ダイヤル下のスイッチをタッチするとダイヤル部がしばらく光ります)。番号設定可能。
材質【本体】亜鉛合金【ツル】スチール 幅(mm)81 電源CR2032電池x1個(別売) 外寸(mm)81×55×187(H) 内寸(mm)72×29×121(H) 寸法(縦×横)(mm)【クリアランス】45×40 ツル径(Φmm)11
1個(1個)
8,700 税込9,570
翌日出荷

男子便器用。男子用便器に2~3球入れるだけ、トイレの悪臭を防ぎます。本品を一度に使用しない場合は、密封して冷暗所に保存すること。ニオイがうつることがあるので、食品と一緒に保存しないこと。使用期間は使用状況により変化します。
材質パラジクロルベンゼン、香料 内容量(g)200(5個) 使用期間通常1~2ヶ月
1袋(5個)
340 税込374
翌日出荷

折りたたみ可能。持ち手があるので移動も楽に行えます。頑丈な樹脂製で座面が破れず長寿命。一般的なパイプ椅子に比べて、背もたれの位置を高めに設計しており、楽にもたれられます。
材質【天面】HDPE【フレーム】粉末塗装スチール 質量(kg)4.6 径(Φmm)【フレーム】28 座面高さ(mm)440 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×180×1120 持ち手寸法(mm)125×40 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×520×860
1個(1個)
6,730 税込7,403
翌日出荷

材質ポール:アルミアルマイト処理、ジョイント:ナイロン、グリップ:合成ゴム 全長(mm)約540~900 質量(g)約300
1本
5,290 税込5,819
翌日出荷

1袋(100枚)
90 税込99
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)