オフィス家具/照明/清掃用品 :「10W 投光器」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
灯具と床スタンドのセットです。任意の角度に簡単固定できるクランプレバー付。効率の良い放熱と排水をおこなえるフィンと排水孔。あらゆる現場で、便利に使える薄型軽量なLED作業灯。
用途工場倉庫工事現場等の作業灯として 仕様屋内・屋外型兼用 材質本体:ADC(アルミダイキャスト) 前面パネル:ガラス 反射板:PC(ポリカーボネイト) 取付枠:SUS(ステンレス) ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.5 シルバー 消費電力(W)100V:10.0 200V:10.3 コード長さ(m)3 定格電流(A)100V:0.10 200V:0.06 光源LED 10W プラグポッキンプラグ(2心3心兼用プラグ) 色温度5000K 照度(Lx)1m:680 3m:80 5m:30 電線仕様VCT0.75×3心 ビーム角(度)1/10:140、1/2:105 使用環境温度(℃)-20~45 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー(LED)】100V:132.0 200:128.1 電源タイプAC100V サイズ(mm)219×200×246(H) LED寿命(時間)50000 入力電圧範囲(V)AC85~264 明るさ(Lm)1,320 防水性IP65 演色指数(Ra)70 グリーンマーク認定
1台
19,100 税込21,010
3日以内出荷

トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
寸法(mm)110×72×110(H) 質量(g)750 電源DC10~30V コード長さ(mm)400 照明装置LED球16灯 アズワン品番64-2270-88 取付ねじサイズM8 明るさ(Lm)3200
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
寸法(mm)Φ114×58×142(H) 質量(kg)0.65 電源DC10V~30V コード長さ(mm)400 照明装置LED球9灯 アズワン品番64-2270-87 取付ねじサイズM8 明るさ(Lm)1700
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

青色LEDライトでフォークリフトの危険進入区域を表示します
寸法(mm)115×74×85(H) 質量(kg)0.46 電源DC10V~60V コード長さ(mm)400 照明装置LED球5灯(白・青) アズワン品番64-2270-89 取付ねじサイズM10 入数2個 明るさ(Lm)600
1セット(2個)
6,300 税込6,930
翌日出荷

消費電力8.2W 全光束(Lm)810ルーメン 仕様クリア電球のようなきらめく明かりを演出します。 電圧100V 口金E26 定格寿命(時間)40,000時間 光色電球色 電球の種類LED
1個
4,900 税込5,390
翌日出荷

エスコLED作業灯
保護等級IP54(本体のみ) 消費電力18W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) 寸法(mm)150×280×309mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ2000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

消費電力5.0W 全光束(Lm)360ルーメン 仕様クリア電球のようなきらめく明かりを演出します。 電圧100V 口金E17 定格寿命(時間)40,000時間 光色電球色 電球の種類LED
1個
6,160 税込6,776
3日以内出荷

エスコ品番EA758XZ-23 材質スチールワイヤー 寸法(mm)(折畳サイズ)150×105×90 質量(g)61 使用電球100Wまで
1個
440 税込484
当日出荷

屋外型。夜間工事や仮設工事から屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器
仕様●型番:ATL-E10005J-W-50K●電源:AC100V●照明装置:LED●電線仕様:VCT0.75×3芯●消費電力:100W●コード長:5m●照射角(ワイド):110度(1/2ビーム角)170度(1/10ビーム角)●明るさ:13,300lm●固有エネルギー消費効率:133lm/W●クランプサイズ:70mm●サイズ:249(W)×467(D)×448(H)mm●重量:4.4kg●プラグ:ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)●口金:E39●定格周波数:50/60Hz●入力電圧範囲:100~240V●使用環境温度:-20℃~45℃●色温度:5000K●光色:昼白色●色:黄●注意事項:電球交換時、LED電球を持って手前に引張るようにしながらまわして締付けてください。 アズワン品番65-3893-37
1台
72,800 税込80,080
翌日出荷

電球の種類レフ電球 仕様500W EA814DF-11~-13用替電球 エスコ品番EA814DF-105 電球形状レフ電球
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

電球の種類レフ電球 仕様300W EA814DF-11~-13用替電球 エスコ品番EA814DF-103 電球形状レフ電球
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
1台
87,400 税込96,140
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)