オフィス家具/照明/清掃用品 :「110v5w」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金E12 電球形状パネル球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-25 寸法(mm)Φ13×33 消費電力(W)5
1セット(10個)
3,910 税込4,301
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-53 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)5
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

口金E10 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-38 寸法(mm)Φ10×28 消費電力(W)5
1個
2,940 税込3,234
当日出荷

口金Wピン式ベース 電球形状ナツメ球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-61 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)5
1個
1,780 税込1,958
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-55 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)15
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-54 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)10
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

口金Wピン式ベース 電球形状ナツメ球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-62 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)10
1個
1,780 税込1,958
当日出荷

口金Wピン式ベース 電球形状ナツメ球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-63 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)20
1個
1,950 税込2,145
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-56 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)20
1個
1,780 税込1,958
当日出荷

屋外型。夜間工事や仮設工事から屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器
仕様●型番:ATL-E10005J-W-50K●電源:AC100V●照明装置:LED●電線仕様:VCT0.75×3芯●消費電力:100W●コード長:5m●照射角(ワイド):110度(1/2ビーム角)170度(1/10ビーム角)●明るさ:13,300lm●固有エネルギー消費効率:133lm/W●クランプサイズ:70mm●サイズ:249(W)×467(D)×448(H)mm●重量:4.4kg●プラグ:ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)●口金:E39●定格周波数:50/60Hz●入力電圧範囲:100~240V●使用環境温度:-20℃~45℃●色温度:5000K●光色:昼白色●色:黄●注意事項:電球交換時、LED電球を持って手前に引張るようにしながらまわして締付けてください。 アズワン品番65-3893-37
1台
72,800 税込80,080
翌日出荷

電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)。マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3 アズワン品番65-3893-47
1台
14,200 税込15,620
翌日出荷