オフィス家具/照明/清掃用品 :「12V 10W」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金BA15 光色クリア 仕様12V-10W エスコ品番EA758ZK-62 寸法(mm)Φ18×35 ベースシングル
1個
765 税込842
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)220 エスコ品番EA758ZA-58 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)10
1セット(5個)
1,970 税込2,167
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)30 エスコ品番EA758ZA-52 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)10
1袋(5個)
1,740 税込1,914
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)250 エスコ品番EA758ZA-60 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)10
1セット(5個)
2,100 税込2,310
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-54 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)10
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)140 エスコ品番EA758ZA-57 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)10
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

口金BA9S(9Sピンベース) 電圧(V)12 エスコ品番EA758ZA-11A 寸法(mm)Φ12×23 消費電力(W)1
1袋(10個)
2,170 税込2,387
当日出荷

口金E12 電球形状パネル球 電圧(V)24 エスコ品番EA758ZA-23 寸法(mm)Φ13×33 消費電力(W)2
1パック(10個)
1,740 税込1,914
当日出荷

口金E12 電球形状パネル球 電圧(V)220 エスコ品番EA758ZA-26 寸法(mm)Φ13×33 消費電力(W)5
1個
4,250 税込4,675
当日出荷

口金E12 電球形状パネル球 電圧(V)35 エスコ品番EA758ZA-24C 寸法(mm)Φ13×33 消費電力(W)5
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

口金E12 電球形状パネル球 電圧(V)140 エスコ品番EA758ZA-25B 寸法(mm)Φ13×33 消費電力(W)5
1個
4,080 税込4,488
当日出荷

接続すると先端がブルーに発光し、落ち着いた空間を作り出します。オゾン濃度は0.02ppmで、国内の安全基準値0.1ppmを下回っており人体には影響ありません。
仕様●消費電力:0.8W(MAX)●サイズ:Φ30×82mm●重量:24g●電源:DC12V/DC24V●マイナスイオン濃度:8×10^4pcs/cm3●オゾン濃度:0.02ppm●カラー:クリアブルー●オゾンで車内の悪臭をカット●マイナスイオンで車内の空気を活性化●フィルター交換不要●清涼感のあるクリアブルーのボディ●DC12V/24V車 共用 アズワン品番65-3891-06
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

口金E12 電球形状パネル球 電圧(V)6.3 エスコ品番EA758ZA-21 寸法(mm)Φ13×33 消費電力(W)2
1セット(10個)
1,870 税込2,057
当日出荷

口金E12 電球形状パネル球 電圧(V)250 エスコ品番EA758ZA-25C 寸法(mm)Φ13×33 消費電力(W)8
1個
4,250 税込4,675
当日出荷

口金E12 電球形状パネル球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-24D 寸法(mm)Φ13×33 消費電力(W)3
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

口金E12 電球形状パネル球 電圧(V)120 エスコ品番EA758ZA-25A 寸法(mm)Φ13×33 消費電力(W)5
1個
3,620 税込3,982
翌日出荷

口金E12 電球形状パネル球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-25 寸法(mm)Φ13×33 消費電力(W)5
1セット(10個)
3,910 税込4,301
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)220 エスコ品番EA758ZA-59 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)15
1パック(5個)
2,110 税込2,321
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)24 エスコ品番EA758ZA-51 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)5
1袋(5個)
1,570 税込1,727
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-53 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)5
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-55 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)15
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-56 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)20
1個
1,780 税込1,958
当日出荷

鋼板製ボディ ブロアー機能付(すき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。) フロアーノズルは床の種類に合わせてブラシを切り替え可能。(床、畳用とじゅうたん用があります。) 棚用自在ノズルは場所に合わせて角度を変えられて便利です。
集塵容量(L)12 吸込仕事率(W)360 電源コード(m)8 質量(kg)5.7 付属品フロアーノズル、すき間用ノズル、棚用自在ノズル、ホース1.5m エスコ品番EA899HB-10 寸法(mm)388×335×471 消費電力(W)1050 電源100V 騒音値(dB)70
1個
33,700 税込37,070
翌日出荷

仕様●電圧:28V●消費電力:2W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個 アズワン品番65-9277-47
1箱(10個)
1,740 税込1,914
翌日出荷

仕様●電圧:48V●消費電力:2W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個 アズワン品番65-9277-48
1箱(10個)
2,410 税込2,651
翌日出荷

通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果あるスーツ
仕様●メーカー:日動工業●型番:PIL-3W-SM●使用電池:ニッケル水素充電池(ACプラグ付)●明るさ:固定●ルーメン:100●連続点灯(時間):25●1m照度:6000 lx●サイズ:Φ68×206mm、ヘッド曲げ時/68×95×179mm●重量:330g●充電時間:12時間●電池寿命:約500回●電球:LED3W●定格電圧:AC100V(50/60Hz)●入力プラグ:2Pプラグ●光源色:昼光色●色:グリーン●使用環境温度:-10~50℃●到達距離:35m●照射距離:80m●付属品:ベルトポーチ ストラップ、赤色フィルター●屋内型●集光 アズワン品番65-3889-44
1本
9,620 税込10,582
翌々日出荷

仕様●電圧:240V●消費電力:5W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個 アズワン品番65-9277-49
1箱(10個)
4,240 税込4,664
翌日出荷

アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。軽量コンパクトながら汚水もゴミも強力吸引します。コンテナの開閉が簡単にゴミ捨てが出来ます。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:1.628-008.0●商品名:WD2 Plus●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:180W●騒音値:75dB●容量:集じん/12L、吸水/2.5L●サイズ:349×328×378(H)mm●コード長:6m●重量:4.7kg●付属品:サクションホース1.9m、パイプ2本、フロアノズル、フロアノズルアダプター、すきまノズル、筒型フィルター、紙パック1枚、スポンジフィルター、アクセサリーホルダー(本体取付)、キャスター4個●パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー●軽量プラスチックボディ●便利なブロワー機能付●二重絶縁 アズワン品番65-5658-55
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

スポットモードとワイドモード搭載で遠くまで照らす、手前を広く照らす。 軽くて持ちやすい 照射距離670mのスポットモードと、手前を広く照らすワイドモードを搭載。 3段階の明るさと点滅 0°から90°の間で6段階に固定可能。 吊り下げ式ライト※として使用可能なヘッドフック、携帯に便利なフックを搭載。 ※ヘッドフックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。 本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DH(NN)●仕様:作業灯本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●明るさ:強(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml中(スポットモード/ワイドモード)/750ml/ 800ml弱(スポットモード/ワイドモード)/400ml/ 450ml点滅(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml●連続点灯(時間):強(スポットモード/ワイドモード)/8中(スポットモード/ワイドモード)/12弱(スポットモード/ワイドモード)/24点滅(スポットモード/ワイドモード)/15.5●バッテリー:18V、14.4V●作業灯サイズ:174×101×242(H)mm(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(H)mm(ヘッド角度0°、スポットモード時)●重量:0.8kg(バッテリー除く)●電球:白色LED(10W)●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V、14.4V●照射距離:670m(明るさ/ 強、スポットモード時)●防水性能:IP55 アズワン品番68-1840-33
1個
28,900 税込31,790
翌日出荷

本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々! アズワン品番65-5670-32
1個
60,500 税込66,550
翌日出荷

仕様●電圧:28V●消費電力:3W●電流:0.11A●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個 アズワン品番65-9277-46
1箱(10個)
1,570 税込1,727
翌日出荷