仕様塩ビ不使用水切りワイパー(EA928AY-71~74)、ウインドウモップ(EA928AY-86、-87)等に取り付け可能です。高所作業用として、長さが調整できる。
材質ポール:アルミアルマイト処理ジョイント:ナイロン、グリップ:合成ゴム
全長(mm)約2220~4000
質量(g)約900
段数2段
アズワン品番64-2280-26
1本
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
2009年以降に製造された高圧洗浄機(K2~K3)用の4m 高圧交換ホースです。クイックコネクトクイックカップリングを使用してスプレーガンと高圧洗浄機に接続されます。
用途家庭用
適合機種EA115KR-21
材質ホース:PVC樹脂 接続部:真鍮
質量(g)200
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)最高40
圧力(MPa)最大12
1本(1本)
¥10,200
税込¥11,220
8日以内出荷
電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2
消費電力(W)0.35
設置場所屋内向け
アズワン品番65-9306-47
1組(2台)
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
厨房作業で靴底についた油汚れや水をすばやく吸収。店内に持ち込ませないマットです。1m2あたり4Lという高い吸収力で、 厨房床の油はねや、洗い場の水・洗剤など、 靴底に付着した汚れをすばやく吸収します。水や油汚れの店内への持ち込みによる 床のべたつきや汚れを防ぎ、店内を安全かつ清潔に保つことができます。店内のフロアクリーニングの手間の軽減に貢献します。柔らかい表面で靴裏や台車の車輪の凸凹にもしっかりと追従します。水分・油分の拡散を防ぎ、すべりや転倒のリスクを軽減します。厨房の出入り口におすすめです。
仕様1m2あたりの吸水力:約4L
材質ポリプロピレン(裏地:熱可塑性エラストマー樹脂)
厚さ(mm)5.5
色グレー
10m2につき2~4個を設置。置いたその日から効く!1年効く!プロが使う速効成分を配合。効き始めが早く、1年間効果を発揮。小型の黒い容器は、たくさん置いても目立ちません。シールが付いてタテにも貼れるので置き場所に困らず、お掃除の邪魔にもなりません。小型でも広い範囲に効果を発揮。えさを食べたゴキブリはもちろん、そのフンや死骸を食べたゴキブリにも効果を発揮。巣ごと退治できます。大型、小型、しぶとい抵抗性ゴキブリにも効きます。メスの持つ卵にも効く!
有効成分フィプロニル
有効期間約1年
入数(個)12
1箱(12個)
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明
材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石
全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227)
質量(g)約600
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)3
電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAh
ケーブル長(m)充電:1.8
入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター)
光源LED球1灯
色温度5700K
使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き)
照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m)
充電電圧(V)USB 5/1A
充電時間(時間)2.5
充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります)
明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66
防水保護等級IP67
連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12
1台
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
弱アルカリ性。水性(樹脂系)。温水や汚れに強く、美しいツヤを長期間保ち、床材を保護します。天然抗菌剤(竹エキス)と除菌剤(グリシン系消毒薬品)を配合していますので、床を清潔にします。摩擦キズに強く、すべりにくくなります。人の健康や生態系に影響を与えるおそれのある化学物質(トルエン、キシレン、スチレン、亜鉛、有機リン系可塑剤、ノニルフェノール系界面活性剤)を含みません。
仕様●内容量:4L●標準使用量:10ml/m2●用途:一般的なフローリング、化学タイル、クッションフロア●乾燥時間:夏期:30分~1時間冬期:1~2時間
アズワン品番65-3896-31
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
仕様作業灯取付数:2灯
付属品ノブスター:M10×58 2本、ワッシャー4個、スプリングワッシャー2個、蝶ねじ2個
質量(g)470
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果ある上着
仕様●型番:LE-P151D●使用電池:単3×2本(別売)●明るさ:強:150ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:4.5弱:8●サイズ:Φ25×156mm●重量:73g(電池含)●照射距離:強:65m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m
アズワン品番65-3889-50
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
ストラップ穴付、クリップ付。ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
仕様●型番:LE-P281D●使用電池:単3×2本(別売)●明るさ:強:280ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:3.5弱:8●サイズ:Φ25×156mm●重量:74g(電池含)●照射距離:強:105m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m
アズワン品番65-3889-49
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。【3Dランダム送風】 左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。 効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。 さらに10段階の細かな風量調整を可能に。 部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。【オールシーズン使える】 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏/エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬/暖かい空気を足元へ。【省エネ性能】 DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。【3つの運転モード】 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード/強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード/ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード/10段階の風量から設定した風量で連続運転します。【入/切タイマー】 設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。【便利なリモコン付き】 リモコンは本体背面に収納可能です。【お手入れかんたん】 前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
仕様●羽根径:23cm羽根●適用床面積:50畳●サイズ:312(W)×275(D)×400(H)mm●重量:3.0kg●切タイマー:2・4・8時間、消灯(タイマー解除)●コード長:約1.5m●電源:AC100V、50/60Hz●定格消費電力:35W●付属品:リモコン(電池品番/CR2025)●首振り:横方向/首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)縦方向/首ふり(上下)ボタンでON/OFF 強制撹拌/首ふり左右15°・上45°固定●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌●風量10段階調整
アズワン品番65-9280-23
1台
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
付属品:リモコン×1、・排熱ダクト×1(0.3~1.2m)、・ダクトエンドA/B×各1、・窓パネルA/B×各1、・レール用アタッチメント×2、・四角ボルト×1/蝶ナット×1、・ネジ×4/キャップ×1、・ドレンホース×1、・単4電池×2。どこにでも置ける移動式エアコン!暑い夏を快適に!風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き。1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。)
寸法(mm)370 (W)×345 (D)×705 (H)
質量(kg)約22
電流(A)9.3/9.7
電源(V)100
消費電力(W)800/945 (50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3
騒音値(dB)約56/57
設定温度(℃)16~32
冷媒R410A (封入量378g)
圧縮機全閉型ロータリー
除湿能力(L/日)23/26/ (50/60Hz)
1台(1台)
¥51,800
税込¥56,980
8日以内出荷
ストラップ穴付、クリップ付。ペンタイプで120lmの大光量ライト。ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
仕様●型番:LE-P121D●使用電池:単3×1本(別売)●明るさ:強:120ルーメン弱:15ルーメン●電池寿命(時間):強:2弱:8●サイズ:Φ25×105mm●重量:53g(電池含)●照射距離:強:60m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m
アズワン品番65-3889-48
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。フォーカス機能搭載。スライド式で集光⇔散光。現場で便利な2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ。電池容量が減ったら点滅でお知らせする電池残量警告付。安全ロープ用工具接続ワイヤー取付け穴付
仕様●型番:LE-H351D●使用電池:単4×3本(別売)●明るさ:強:350ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:5弱:12●サイズ:Φ36×130mm●重量:141g(電池含)●照射距離:強:115m(集光時)●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PC●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m
アズワン品番65-3889-51
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
。ケース容量:約23L ※付属ケースがタンクになります。オイルレス(無注油)ポンプ高圧洗浄機です。エアコン洗浄に
仕様●電源:AC100V●消費電力(50/60Hz):630W/590W●吐出水量(最大):7L/h●吐出水圧(最大):3.4MPa●モーター出力:0.4kW●起動方式:コンデンサ起動●重量:13.8kg●ホース長:10m●サイズ:本体/230×325×200(H)mm ケース/430×300×260(H)mm●付属品:1/2"吸水ホース、オーバーフローホース、ストレーナー、1/4"高圧ホース10m、Uレバーコック
アズワン品番65-9245-71
1台
¥100,000
税込¥110,000
翌日出荷
仕様●使用電池:単4×2本(付属)●ルーメン:139lm●電池寿命(時間):4.25●照射距離:29m●防水性能:IPX4●サイズ:Φ15×146mm●重量:51g(電池含)●材質:本体/ABS オーリング/NBR レンズ/ポリカーボネート●付属品:ヘルメットライトホルダー
アズワン品番65-9276-94
1個
¥4,590
税込¥5,049
翌日出荷
アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。便利なブロワー機能ゴミを吹き飛ばすブロワー機能付き。落ち葉などの広範囲に広がったゴミを寄せ集める時や届きにくい場所のゴミを吹き飛ばすのに便利です。
仕様●型番:1.628-145.0●商品名:WD3 S●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:180W●騒音値:73dB●容量:集じん/17L吸水/5L●サイズ:353×328×493(H)mm●重量(g):5300●コード長:6m●付属品:クリップ式フロアノズル+フロアノズル用アダプター、すきまノズル、フリースバッグ×1枚、カートリッジフィルター、スポンジフィルター+キャップ、パイプ2本、キャスター4個、サクションホース1本
アズワン品番65-5670-33
1個
¥31,100
税込¥34,210
翌日出荷
アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。軽量コンパクトながら汚水もゴミも強力吸引します。コンテナの開閉が簡単にゴミ捨てが出来ます。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:1.628-008.0●商品名:WD2 Plus●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:180W●騒音値:75dB●容量:集じん/12L、吸水/2.5L●サイズ:349×328×378(H)mm●コード長:6m●重量:4.7kg●付属品:サクションホース1.9m、パイプ2本、フロアノズル、フロアノズルアダプター、すきまノズル、筒型フィルター、紙パック1枚、スポンジフィルター、アクセサリーホルダー(本体取付)、キャスター4個●パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー●軽量プラスチックボディ●便利なブロワー機能付●二重絶縁
アズワン品番65-5658-55
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
<センサーライト本体>。<ソーラーパネル>。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45防噴流形)。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで、最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。※ご購入後は必ず晴天の日に2日以上充電してから使用開始してください。
仕様●型番:ESL-313SL●検知方式:赤外線受動式●検知エリア:約160°約10m●電源:ニッケル水素充電池(4.8V1800mAh)(付属)●光源:白色LED(LEDの交換は不可)●全光束:1000lm●点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅●点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)●保護等級:IP45(防噴流形)●使用周囲温度範囲:-20~+40℃●サイズ:約167(W)×116(D)×186(H)mm(最大値)●重量:約390g(充電池除く)●付属品:取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル1個、ニッケル水素充電池1個●種類:シリコン多結晶●出力:8V150mA●接続コード長:約5m●サイズ:約120(W)×67(D)×195(H)mm(最大値)●重量:約270g●保護等級:IP45(防噴流形)●設置可能場所:屋内・屋外
アズワン品番65-3894-17
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。