オフィス家具/照明/清掃用品 :「3芯」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照明タイプ保安灯 LED式スーパーソケット 道路工事以外の工場内駐車場等の照明用にもお使いいただけます。 光源はLEDなので省電力・長もち。 ワンタッチで取り付け簡単。 明暗センサー内蔵 端から1.5mの所から3mおきにガードが設置されています。
電球の種類LED 設置場所屋外 エスコ品番EA814AF-8 質量(kg)2.5 (電源コード)黄、(ガード)赤 電源AC100V コード長さ(m)24 光源LED球・0.25W×8灯(付属品) コードVCTF0.75・3芯
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

屋外型。夜間工事や仮設工事から屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器
仕様●型番:ATL-E10005J-W-50K●電源:AC100V●照明装置:LED●電線仕様:VCT0.75×3芯●消費電力:100W●コード長:5m●照射角(ワイド):110度(1/2ビーム角)170度(1/10ビーム角)●明るさ:13,300lm●固有エネルギー消費効率:133lm/W●クランプサイズ:70mm●サイズ:249(W)×467(D)×448(H)mm●重量:4.4kg●プラグ:ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)●口金:E39●定格周波数:50/60Hz●入力電圧範囲:100~240V●使用環境温度:-20℃~45℃●色温度:5000K●光色:昼白色●色:黄●注意事項:電球交換時、LED電球を持って手前に引張るようにしながらまわして締付けてください。 アズワン品番65-3893-37
1台
72,800 税込80,080
翌日出荷

パイプ全体が光るコンパクトなLED作業灯
消費電力(W)22 電球の種類LED エスコ品番EA815LA-12 材質ポリカーボネート樹脂 全長(mm)775 質量(kg)1.2 電源AC100V(50/60Hz) 光源昼白色LED球19.2W 色温度(K)5000 電線仕様VCT0.75mm2×3芯×1m 防塵防水性能IP65 エネルギー消費効率(Lm/W)56 入力電流(A)0.23 明るさ(Lm)1257 演色指数(Ra)69
1個
27,300 税込30,030
3日以内出荷

材質ポリカーボネート 質量(kg)1.7 使用温度範囲(℃)-20~40 電源(V)AC100/200兼用 消費電力(W)23(100V)/22(200V) コード長さ(m)5(1次側) 0.3切放し(2次側) 光源白昼色LED 寸法(Φ×mm)51×1240 電線仕様VCT1.25mm2×3芯 アズワン品番65-2228-46 明るさ(Lm)2950 電球の種類LED 照射角度(°)1/2ビーム角/105(左右) 150(上下)、1/10ビーム角/160(左右) 260(上下)
1台
24,600 税込27,060
翌日出荷

。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
1台
16,200 税込17,820
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
1台
87,400 税込96,140
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉に掛けるだけ!高さを調整できるから、様々なサイズに対応できるキッチンペーパーホルダー。キッチンペーパー キッチンクロス ペーパータオル 引き出し中収納 扉の内側に設置しても使用可能。サイズ調整 ストッパーの位置を変えられるので、様々なサイズのロールペーパーに対応。ストッパー上部はマグネットで調整できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×100×300●材質:本体/スチール(粉体塗装)マグネット 滑り止め/シリコーン●耐荷重:500g●対応サイズ:高さ15~28cm以内、芯の直径約3cm以上のキッチンロールペーパー●ストッパーを上下して高さ約16~29cmに調節可能! アズワン品番65-9312-46
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

おすすめ人気ランキング