オフィス家具/照明/清掃用品 :「30m」の検索結果

関連キーワード
339件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 どこでも使える10mロングホース採用。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。 クリップで装着するので着脱が簡単です。
セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個) 材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム 質量(g)450 アズワン品番64-7942-09
1個
6,270 税込6,897
当日出荷

フマル酸により、ハイレベルな除菌効果が期待できます。 低アルコールで、肌荒れしにくいウェットティッシュです。 防腐剤不使用 やわらかな使い心地です。 手指の洗浄、キッチン
商品タイプ本体 成分精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤 エスコ品番EA922HB-52 材質レーヨン、ポリエステル シートサイズ(mm)200×300 効果除菌
1個
265 税込292
当日出荷

仕様4枚重ね 材質パルプ 茶(未ざらし) 区分新品 タイプ4つ折り シリーズキムタオル 枚数50枚 1枚の寸法(mm)380×330 入数24パック
1ケース(24束)
12,500 税込13,750
当日出荷

付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5 長さ(m)オゾンホース:2.5 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500W ホース長さ(m)吸引:1.5 使用時間(分)約180 騒音値(dB)60 吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0 時間ヒートアップ:約30秒 モーター出力(W)60 吐出水量(L/h)最大:270、常用:180 スチーム温度(℃)噴射:100~110 周囲温度(℃)-10~60 サイズ(mm)306×362×271 浄化量空気浄化:51~150(m2/h) 殺菌効率(%)99.9 オゾン発生量(mg/h)300 圧力(MPa)スチーム:0.4 加熱温度(℃)タンク:120~140
1台
60,200 税込66,220
翌日出荷

使用方法/原液を適量(推奨30g/m2)対象箇所に塗布し、自然乾燥させてください。
品名SYK抗ウイルスコーティング剤 pH7~10 有効成分アクリル樹脂、抗ウイルス剤(芳香族化合物)
1個(200g)ほか
1,060 税込1,166
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様持続時間:約10時間 材質パラベン、色素、香料 寸法(cm)5×13 アズワン品番64-7946-90 入数16枚(2枚×8袋)
1パック(16枚)
370 税込407
当日出荷

エスコ品番EA928AG-4B 材質ポリプロピレン 毛丈(mm)20 サイズ(mm)130×40
1個
320 税込352
当日出荷

材質塩化ビニール・ABS樹脂・SUS304 仕様接着テープ付、ビス止め可能 付属品木ねじ(2本) エスコ品番EA638LL-12 全長(mm)430 耐荷重(kg)3 穴径(mm)3
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

油も吸取ります。※製造時により多少サイズが異なることがございます。
仕様●サイズ(mm):約300×300●材質:綿100%●入数:約44枚前後(目安なので前後します) アズワン品番65-3897-33
1袋
1,550 税込1,705
当日出荷

材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管 ホワイト/クリア 質量(g)2350 耐荷重(kg)天板:2、引き出し1段あたり:4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×380×590 アズワン品番64-7860-60 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233(W)×328(D)×158(H)
1個
3,720 税込4,092
当日出荷

全長(mm)230 エスコ品番EA928AY-85 材質本体:ポリプロピレン、ブレード:エラストマー樹脂 寸法(mm)(ワイパー)250×46
1個
660 税込726
当日出荷

1個
2,300 税込2,530
当日出荷

エアコンの吹出し口幅50cmまで対応。防露シート貼付済。 エアコンの直風による不快感を緩和し、空気の循環を高めて温度ムラを解消します。 付属の両面テープで取付可能。
用途天井埋込・吊下型エアコン用 エスコ品番EA997MZ-1 材質HIPS・ABS樹脂など 羽根寸法(cm)43×8
1個
2,610 税込2,871
当日出荷

商品タイプ本体 全長(mm)1130 ブラシ幅(mm)165 材質(ブラシ部)ステンレス線 材質(ハンドル)天然竹 エスコ品番EA928CC-13S 奥行(mm)50 毛丈(mm)35
1個
2,340 税込2,574
当日出荷

付属品:背もたれ、座面、昇降パーツ、脚、シリンダー、シリンダーカバー、肘掛け 左右各1、キャスターx5、ねじ(M6x20)x4、ねじ(M6x25)x4、ねじ(M6x30)x4、六角レンチx1。S字カーブで体全体を受け止め、ハイバックタイプの背もたれで肩や首をしっかりサポートするメッシュバックハイチェアです。最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。通気性に優れたメッシュ生地を使用、長時間の作業でも蒸れずに快適です。キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。レバーを上げるだけのカンタン昇降。
材質上張り生地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール・ポリプロピレン、昇降パーツ:シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン、ナイロン 質量(kg)10 ブラック 耐荷重(kg)約120 キャスター自在×5個 座面高さ(mm)約440~520 サイズ(mm)590(W)×650(D)×1,070~1,150(H) 脚幅(mm)590
1台
14,000 税込15,400
翌日出荷

エスコ品番EA109VA-2 毛丈(mm)60 ブラシ寸法(mm)300×13(3行) 商品タイプホウキのみ
1個
950 税込1,045
当日出荷

開けた穴からガスが飛び散ることを防ぎます。 直径30mm~100mmの空き缶に対応可能。
エスコ品番EA570Z-6 材質鋼板、クロムメッキ 全長(mm)215 口開調節3段階(大・中・小)
1個
2,030 税込2,233
当日出荷

商品タイプ本体 全長(mm)1130 ブラシ幅(mm)165 材質(ブラシ部)スチール線 材質(ハンドル)天然竹 エスコ品番EA928CC-13 奥行(mm)50 毛丈(mm)35
1個
4,980 税込5,478
当日出荷

付属品:背もたれ、座面、昇降パーツ、脚、シリンダー、シリンダーカバー、肘掛け 左右各1、キャスターx5、ねじ(M6x20)x4、ねじ(M6x25)x4、ねじ(M6x30)x4、キャップx8、六角レンチx1。ボリュームのあるクッションで長時間座っても疲れにくいレザーチェアです。ゆったり幅で肘を置きやすい跳ね上げ式アームレスト付です。デスクにも収納でき、省スペースなのでご自宅でもお使い頂けます。最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。オフィスや書斎にマッチするシンプルなデザイン。レバーを上げるだけのカンタン昇降。
材質上張り生地:合成皮革(ポリエステル)、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール・ポリプロピレン・ABS樹脂、昇降パーツ:シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン・ナイロン 質量(kg)14.4 ブラック 耐荷重(kg)約110 キャスター自在×5個 座面高さ(mm)約490~590 サイズ(mm)740(W)×760(D)×1,060~1,160(H) 脚幅(mm)740
1台
23,000 税込25,300
翌日出荷

抗菌材配合により、衛生的なジョイント式すのこです。
ブルー 材質ポリプロピレン 寸法(mm)300×300×40 エスコ品番EA997RJ-111
1個
2,500 税込2,750
当日出荷

商品タイプ本体 全長(mm)1130 ブラシ幅(mm)165 材質(ブラシ部)スチール線 材質(ハンドル)天然竹 エスコ品番EA928CC-12 奥行(mm)50 毛丈(mm)35
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

材質レーヨン不織布 ホワイト 質量(g)約355 シートサイズ(mm)300×300
1袋
910 税込1,001
翌日出荷

洗面用 排水口の溝部分の掃除にも最適です。
エスコ品番EA928AG-301 材質ポリプロピレン 全長(mm)150 質量(g)14 耐熱温度(℃)-20~100 ブラシ寸法(mm)25×30 適合用途水回り(陶器洗面台)掃除
1個
195 税込215
当日出荷

ケースにはシリコンブレード付。 窓等の水を取り除きに便利です。 特殊加工のタオルが、スポンジのように水を吸収します。
寸法(mm)640×430 材質PVA エスコ品番EA929DB-508
1個
3,330 税込3,663
翌日出荷

生ごみ臭・腐敗臭を瞬間消臭 天然果実アセロラから抽出した 消臭成分です。
仕様無香料 内容量(mL)230ml 危険物の類別非危険物
1個
400 税込440
当日出荷

商品タイプ本体 全長(mm)1130 ブラシ幅(mm)165 材質(ブラシ部)スチール線 材質(ハンドル)天然竹 エスコ品番EA928CC-12S 奥行(mm)50 毛丈(mm)35
1個
1,920 税込2,112
当日出荷

構造ロックステッチ。
径(Φmm)【紐】4.7
1本
740 税込814
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ずれ落ち、滑りを防ぐ万能マットです。 カット自在。 水洗い可能。 カビ止め処理済。
用途花瓶や置物の下、工具箱の中敷きまたは底、マットの下等に ブラック 材質表面:PVC、芯材:ポリエステル エスコ品番EA997RG-201 寸法(mm)300×1250 質量(g)220
1個
670 税込737
当日出荷

4桁ダイアル式、番号設定可能。 色分類できるキーホルダーが便利です。 キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付。
仕様壁掛け式、【キーハンガー数】30個 付属品鍵2本、取付アンカー エスコ品番EA956VK-30 材質スチール 寸法(mm)250×90×360(H) ホルダー数30 設置方式壁掛け式
1個
9,570 税込10,527
翌日出荷

弱アルカリ性。水性(樹脂系)。温水や汚れに強く、美しいツヤを長期間保ち、床材を保護します。天然抗菌剤(竹エキス)と除菌剤(グリシン系消毒薬品)を配合していますので、床を清潔にします。摩擦キズに強く、すべりにくくなります。人の健康や生態系に影響を与えるおそれのある化学物質(トルエン、キシレン、スチレン、亜鉛、有機リン系可塑剤、ノニルフェノール系界面活性剤)を含みません。
仕様●内容量:4L●標準使用量:10ml/m2●用途:一般的なフローリング、化学タイル、クッションフロア●乾燥時間:夏期:30分~1時間冬期:1~2時間 アズワン品番65-3896-31
1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1個
4,780 税込5,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量バランスがよい真鍮タイプ ガラス専用タイプです。 特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。 塩ビ不使用 EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)300 全長(mm)140 エスコ品番EA928AY-71 材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム 質量(g)220
1個
3,850 税込4,235
欠品中

全長(mm)1300 エスコ品番EA928AD-12S 材質穂先:馬毛・アレンファイバー、柄:木 毛丈(mm)45 穂先(mm)450
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

1枚
470 税込517
翌日出荷

材質ブラシ:PP、柄:PP、針金:スチール 全長(mm)450 ブラシ寸法(mm)Φ16×330
1本
1,000 税込1,100
翌日出荷

泥落としマット(ベース付)。塩ビ不使用。 毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。
材質ブラシ:再生PET100%、置台:スチール エスコ品番EA997RX-52 寸法(mm)【マット】300×300 質量(kg)約4.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【置台】310×410×155 マット厚(mm)40
1個
27,400 税込30,140
当日出荷

商品タイプ本体 ハンドル長さ(mm)1300 ブラシ幅(mm)180 材質(ブラシ部)ポリエステル 材質(ハンドル)スチール エスコ品番EA928CC-9 奥行(mm)60 毛丈(mm)40
1個
8,270 税込9,097
当日出荷

1枚
1,640 税込1,804
翌日出荷

奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付き。軽い力で開閉できます。 積み重ね可能。引出しは中身が見えるクリアタイプです。
エスコ品番EA506L-38A 材質本体:ポリプロピレン、金属レール:スチール 寸法(mm)440×740×300 質量(kg)2.83 内寸(mm)345×685×245
1個
7,120 税込7,832
翌日出荷

洗剤を使わずに少量の水で汚れを落せます。 乾拭き・水拭きOKです。
エスコ品番EA929DC-4 寸法(mm)220×330 混率(%)ポリエステル70、ポリアミド30
1個
610 税込671
当日出荷