92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮ハンドル用・自在アングル(EA928C-20)を取り付ければ、角度を調節できます。
適合EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10 エスコ品番EA928C-3 材質ポール:ステンレス、グリップ:EVA樹脂 寸法(mm)1050~3000 質量(g)885
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

材質PE/EVA、PP 質量(g)1236 全長(m)3 コード長さ(m)3 取付寸法(mm)Φ43(タンク側) アズワン品番64-7943-51
1本
8,070 税込8,877
翌日出荷


高圧洗浄機用の水道ホースとして、または散水用として使用できます。蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水詮、万能水詮、自在水詮/蛇口径約14~17mm)に適合します。高圧洗浄機用の水道ホース4点セットです。
付属品蛇口アダプター、逆止弁付きマルチコネクター、マルチコネクター(逆止弁なし) 全長(m)3 ホース径(Φmm)15(5/8") アズワン品番65-2108-12
1組
3,600 税込3,960
翌日出荷

水しぶきを受けることなく、取り外しできます。水道が近くにない場所ではバケツやタンクなどにためた水を使用して、水道がある場所では蛇口に接続して水道から給水し高圧洗浄できます。井戸水や風呂水、雨水などを使用する場合は、EA115KA-1B(フィルター)と併用して下さい。
仕様●型番:2.645-350.0●ホース長:3m アズワン品番65-3881-60
1個
8,800 税込9,680
当日出荷

防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック 材質天然ゴム エスコ品番EA997RB-111 厚さ(mm)約3 質量(kg)約9 長さ(m)2 幅(m)1
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック 材質天然ゴム エスコ品番EA997RB-113 厚さ(mm)約3 質量(kg)約50 長さ(m)10 幅(m)1
1個
57,900 税込63,690
翌日出荷

防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック 材質天然ゴム エスコ品番EA997RB-112 厚さ(mm)約3 質量(kg)約22.5 長さ(m)5 幅(m)1
1個
26,900 税込29,590
当日出荷

弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
材質合成ゴム エスコ品番EA997RA-51 厚さ(mm)約3 質量(kg)9 寸法(m)1.2×2
1個
16,100 税込17,710
当日出荷

弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
材質合成ゴム エスコ品番EA997RA-52 厚さ(mm)約3 質量(kg)22.5 寸法(m)1.2×5
1個
40,200 税込44,220
翌日出荷

弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
材質合成ゴム エスコ品番EA997RA-53 厚さ(mm)約3 質量(kg)45 寸法(m)1.2×10
1個
80,400 税込88,440
翌日出荷

弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
材質合成ゴム エスコ品番EA997RA-42 厚さ(mm)約3 質量(kg)22.5 寸法(m)1.2×5
1個
40,200 税込44,220
翌日出荷

表面は長さ方向に対して平行な縦筋が入っています。
材質合成ゴム(SBR) 仕様縦筋 エスコ品番EA997RA-12 厚さ(mm)3 質量(kg)約36 1巻長さ(m)10 幅(m)1
1個
29,900 税込32,890
翌日出荷

弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
材質合成ゴム エスコ品番EA997RA-41 厚さ(mm)約3 質量(kg)9 寸法(m)1.2×2
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
材質合成ゴム エスコ品番EA997RA-43 厚さ(mm)約3 質量(kg)45 寸法(m)1.2×10
1個
80,400 税込88,440
翌日出荷

表面はEA997RA-11・-12と比べ、表面のつぶつぶで全方向の滑り止め効果があります。
材質合成ゴム(SBR) 仕様ドット エスコ品番EA997RA-13 厚さ(mm)3 質量(kg)約36 1巻長さ(m)10 幅(m)1
1個
38,900 税込42,790
翌日出荷

表面は長さ方向に対して垂直方向に横筋が入っています。
材質合成ゴム(SBR) 仕様横筋 エスコ品番EA997RA-11 厚さ(mm)3 質量(kg)約36 1巻長さ(m)10 幅(m)1
1個
29,900 税込32,890
翌日出荷

機械油に強く、工場などの美観を保ちます。 裏面滑り止め加工で安全もサポート。
材質表面:PET(ニーパン不織布)、裏面:PVC エスコ品番EA997RX-110 幅(mm)910 厚さ(mm)3 長さ(m)20
1個
77,200 税込84,920
翌日出荷


1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

全長(m)20 最高使用圧力(MPa)20.5 エスコ品番EA115BB-12 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム 温度範囲(℃)0~80 ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8” 適合流体
1個
22,400 税込24,640
翌日出荷

仕様塩ビ不使用水切りワイパー(EA928AY-71~74)、ウインドウモップ(EA928AY-86、-87)等に取り付け可能です。高所作業用として、長さが調整できる。 材質ポール:アルミアルマイト処理ジョイント:ナイロン、グリップ:合成ゴム 全長(mm)約2390~6000 質量(g)約1400 段数3段
1本
17,700 税込19,470
当日出荷

全長(m)10 最高使用圧力(MPa)20.5 エスコ品番EA115BB-11 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム 温度範囲(℃)0~80 ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8” 適合流体
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

付属品:ガン、広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス(ボトル付)、高圧ホース(8m)、水道ホース(3m)、ワンタッチコネクター、ホースバンド、ノズルクリーニングピン。業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。縦型コンパクトな設計に加え、本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。移動に便利な大型ハンドル・大型タイヤ付です。洗剤吸い込みホース内臓で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。折りたたみ式取っ手付き。静音タイプです。
材質ポリプロピレン 消費電力(W)1300 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)2.5 モーター出力(kW)1.3 本体質量(kg)5.1 騒音値(dB)86 連続使用時間1時間 機能【噴射】ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす フォームランス:洗剤を使って洗える 吐出水量(L/h)最大:270 サイズ(mm)230×260×580(H) 標準使用水量(L)高圧洗浄機:約4.5(1分間) 適合蛇口外径(Φmm)14 最大使用水圧(Mpa)吐出:9.0
1台
25,400 税込27,940
翌日出荷

クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途廊下などに グリーン 材質ポリ塩化ビニール エスコ品番EA997RB-41 厚さ(mm)2.3 質量(kg)約3 構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造 寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短辺のツメを合わせれば簡単にジョイントが可能。
ブルー 材質エペランポリプロピレン20倍発泡 寸法(mm)890×600×33 エスコ品番EA997RJ-17 質量(g)680 タイプソフト
1個
4,270 税込4,697
当日出荷

短辺のツメを合わせれば簡単にジョイントが可能。
グレー 材質エペランポリプロピレン15倍発泡 寸法(mm)890×600×33 エスコ品番EA997RJ-16 質量(g)855 タイプスタンダード
1個
6,270 税込6,897
翌日出荷

クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途廊下などに グリーン 材質ポリ塩化ビニール エスコ品番EA997RB-46 厚さ(mm)2.3 質量(kg)約7.5 構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造 寸法(幅W×長さL)(m)1×5
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷

クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途廊下などに グリーン 材質ポリ塩化ビニール エスコ品番EA997RB-51 厚さ(mm)2.3 質量(kg)約15 構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造 寸法(幅W×長さL)(m)1×10
1個
47,300 税込52,030
翌日出荷

2009年以降に製造された高圧洗浄機(K2~K3)用の4m 高圧交換ホースです。クイックコネクトクイックカップリングを使用してスプレーガンと高圧洗浄機に接続されます。
用途家庭用 適合機種EA115KR-21 材質ホース:PVC樹脂 接続部:真鍮 質量(g)200 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)最高40 圧力(MPa)最大12
1本(1本)
10,200 税込11,220
8日以内出荷

材質PP 形状角形 寸法(mm)外寸:270×270×317(H)、内寸:256×256×310(H) 質量(g)730 有効内寸(mm)224×224×288(H) 圧縮荷重(kN[kgf])6.92(706) アズワン品番64-7989-71
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

難燃性に優れています。 十字にミシン目が入っています。
用途水・油用 対応オイル、水 エスコ品番EA929DM-1 材質再生セルロース繊維(約70%) 寸法(mm)381×483 吸収量(L)89/50枚
1個
13,400 税込14,740
当日出荷

材質PP 形状角形 寸法(mm)【本体】、外寸:270×270×317(H)、内寸:256×256×310(H)、【ふた取付時】、270×270×323(H) 質量(g)本体:730、ふた:233 有効内寸(mm)224×224×287.5(H) 圧縮荷重(kN[kgf])6.92(706) アズワン品番64-7989-73
1組
3,010 税込3,311
翌日出荷

全型式ともサイドブラシを両サイドに装備し、角にある微細なゴミまで回します。押して歩くだけで使用可能です。工場の中はもちろん、工場周りや道路の美化に適したクリーナーです。ブラシの交換も容易にできます。また、回収時の高さ調整ができるので回収の場が広がります。
用途工場内や工場周り、道路の美化、施設やテーマパークなど広い敷地のお掃除に 仕様●回収可能物:ペットボトル(0.5~1L)・空き缶・紙屑・落ち葉・ボトル等●清掃能力:3000m3/h 質量(kg)13.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1120×750×940 清掃幅(集塵幅)(mm)380 ダストコンテナ容量(L)50 アズワン品番65-9307-07
1台
39,300 税込43,230
翌日出荷

高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
材質塩化ビニール エスコ品番EA997RH-127 性能防炎仕様 厚さ(mm)約10 寸法(mm)600×900 質量(kg/m2)約3
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
材質塩化ビニール エスコ品番EA997RH-123 性能防炎仕様 厚さ(mm)約10 寸法(mm)900×1500 質量(kg/m2)約3
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
材質塩化ビニール エスコ品番EA997RH-122 性能防炎仕様 厚さ(mm)約10 寸法(mm)600×900 質量(kg/m2)約3
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
材質塩化ビニール エスコ品番EA997RH-121 性能防炎仕様 厚さ(mm)約10 寸法(mm)450×750 質量(kg/m2)約3
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

ヘッド幅(mm)280mm 仕様ヘッドを固定できるロックスイッチ付なので、ブレを抑え力強く拭けます。 ★0°・30°・60°・90°で固定できます。 材質ヘッド:アルミ・EMMA樹脂・ポリエチレン発泡、 柄:アルミパイプ 全長(mm)996/1633
1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

多目的に使用可能なパンチカーペットです。 防炎試験登録番号ET790263
用途ビル・ホテル・店舗・学校などの屋内玄関、通路などに レッド 材質ポリプロピレン100%、裏加工:難燃ラテックスコーティング エスコ品番EA997RC-31 幅(mm)910 厚さ(mm)3.3 質量(kg)約16.5 長さ(m)25
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷