67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック 材質天然ゴム エスコ品番EA997RB-111 厚さ(mm)約3 質量(kg)約9 長さ(m)2 幅(m)1
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

仕様3列2段 材質SECC 質量(kg)20 アイボリー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)876×330×900 アズワン品番64-7967-59 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×329×408.5(有効内寸法)
1台
56,300 税込61,930
当日出荷

材質スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)外寸:900(W)×380(D)×1600(H)、内寸:263(W)×360(D)×361(H) 質量(kg)44.7 アズワン品番64-2288-80
1台
103,000 税込113,300
当日出荷

仕様3列3段 材質スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)外寸:900(W)×380(D)×1250(H)内寸:263(W)×360(D)×373(H) 質量(kg)35 アズワン品番64-2288-79
1台
77,100 税込84,810
当日出荷

防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック 材質天然ゴム エスコ品番EA997RB-113 厚さ(mm)約3 質量(kg)約50 長さ(m)10 幅(m)1
1個
57,900 税込63,690
翌日出荷

防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック 材質天然ゴム エスコ品番EA997RB-112 厚さ(mm)約3 質量(kg)約22.5 長さ(m)5 幅(m)1
1個
26,900 税込29,590
当日出荷

表面は長さ方向に対して平行な縦筋が入っています。
材質合成ゴム(SBR) 仕様縦筋 エスコ品番EA997RA-12 厚さ(mm)3 質量(kg)約36 1巻長さ(m)10 幅(m)1
1個
29,900 税込32,890
翌日出荷

表面は長さ方向に対して垂直方向に横筋が入っています。
材質合成ゴム(SBR) 仕様横筋 エスコ品番EA997RA-11 厚さ(mm)3 質量(kg)約36 1巻長さ(m)10 幅(m)1
1個
29,900 税込32,890
翌日出荷

材質スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)外寸:1200(W)×380(D)×1250(H)、内寸:263(W)×360(D)×373(H) 質量(kg)45.8 アズワン品番64-2288-81
1台
96,600 税込106,260
当日出荷

表面はEA997RA-11・-12と比べ、表面のつぶつぶで全方向の滑り止め効果があります。
材質合成ゴム(SBR) 仕様ドット エスコ品番EA997RA-13 厚さ(mm)3 質量(kg)約36 1巻長さ(m)10 幅(m)1
1個
38,900 税込42,790
翌日出荷

機械油に強く、工場などの美観を保ちます。 裏面滑り止め加工で安全もサポート。
材質表面:PET(ニーパン不織布)、裏面:PVC エスコ品番EA997RX-110 幅(mm)910 厚さ(mm)3 長さ(m)20
1個
77,200 税込84,920
翌日出荷

高圧洗浄機用の水道ホースとして、または散水用として使用できます。蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水詮、万能水詮、自在水詮/蛇口径約14~17mm)に適合します。高圧洗浄機用の水道ホース4点セットです。
付属品蛇口アダプター、逆止弁付きマルチコネクター、マルチコネクター(逆止弁なし) 全長(m)3 ホース径(Φmm)15(5/8") アズワン品番65-2108-12
1組
3,600 税込3,960
翌日出荷

全長(mm)180 材質(ブラシ部)ステンレススチール 仕様2行 エスコ品番EA109E-3 毛丈(mm)15 材質(ハンドル部)ポリプロピレン ブラシ寸法(mm)8×37 商品タイプ本体
1箱
850 税込935
当日出荷

火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心。 軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要。 強風の中や水中でも使用可能。
用途地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等に エスコ品番EA983RM-1 材質本体:プラスチック、溶液:化学発光体溶液 イエロー 質量(g)101 タイプ使いきり 直径×長さL(Φmm×mm)約15×190 発光時間(時間)10~12
1個
特価
319 税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品タイプ本体 全長(mm)1130 ブラシ幅(mm)165 材質(ブラシ部)スチール線 材質(ハンドル)天然竹 エスコ品番EA928CC-13 奥行(mm)50 毛丈(mm)35
1個
4,980 税込5,478
当日出荷

商品タイプ本体 全長(mm)1130 ブラシ幅(mm)165 材質(ブラシ部)スチール線 材質(ハンドル)天然竹 エスコ品番EA928CC-12 奥行(mm)50 毛丈(mm)35
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

耐久性に優れた衛生的な樹脂製の敷板です。 ジョイントにより連結が可能です。
材質ポリエチレン 寸法(mm)591×1795×50(T) エスコ品番EA997RJ-79B OD色
1個
46,900 税込51,590
翌日出荷

保存温度範囲:-25~+35℃(3ヶ月以上の保管はお止め下さい)。ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)。長時間、暗がりの危険を低減。足元安全ソーラー式LEDセンサーライトです。
仕様●型番:LS-11●検知エリア:120°5m●点灯時間:OFF、5秒、10秒、20秒切替●電源:専用ソーラーユニット(バッテリー交換不可)●光源:白色LED(交換不可)●検知方式:パッシブインフラレッド方式●接続コード長:5m●サイズ:245×136×109(H)mm●重量:600g●付属品:マスキンングカバー(2個)、ポール取付ブッシュ(2個)、固定ねじ目隠し用ゴム(1個)●ソーラーパネル:323×162×109mm、重量/700g●カラー:ブラック●照射角度:85°サークル●照明調節可動範囲:下方向45°、上方向135°●色温度(CCT):4000K●定格光束:300lm(ハロゲン20W形相当)●材質:ポリカーボネート●設置場所:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、角柱、壁面、天井面●取付高さ:1.8~3.0m●耐風速:60m/s(JIS C8105-2-3準拠)●耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)●LEDライト動作:1検知時/100%2検知時/60%3検知時/100%フラッシング40%(充電モード)●表示灯動作:昼間待機時/5秒毎に点灯昼間検知時/2秒間高速点滅夜間待機時/5秒毎に点灯夜間検知時/2秒点灯●調整可動範囲:左右45°、下方向30°、上方向120°可変●昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)●無日照時点灯可能時間:検知時100%点灯/12日検知時60%点灯/18日ブラッシングモード/12日●使用温度範囲:-20~+45℃(結露および氷結なきこと)●使用湿度範囲:35~85%RH●防噴流構造(IP55) アズワン品番65-5658-50
1個
33,200 税込36,520
翌日出荷

電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)。マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3 アズワン品番65-3893-47
1台
14,200 税込15,620
翌日出荷

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
1台
87,400 税込96,140
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

散光・集光 ヘッドは最大60°まで3段階の角度で調整可能 ヘッドライトを360°回して集光・散光を切り替えることが可能です。 電池ボックスで電池残量を確認することができます。 後部でY字に分岐したヘッドバンドと人間工学に基づいた電池ボックス形状により、長時間快適に着用できます。
仕様●光源:白色LED球●照射距離:強:180m中:118m弱:45mSOS:180m●明るさ:強:600lm中:240lm弱:35lmSOS:600lm●電池寿命:強:4.5時間中:7時間弱:55時間SOS:4.5時間●使用電池:単3電池×3本(付属)●重量:120g(本体のみ)●耐衝撃性能:1m●防水性能:IPX4●サイズ:ライト:74×40×44(H)mm電池ボックス:76×28.5×82mm●ベルト幅:約30mm●材質:アルミ、樹脂 アズワン品番65-2178-21
1個
6,290 税込6,919
翌日出荷

不快な蚊や小さな害虫を電撃で退治します。電撃面が広いので大量殺虫可能、格子が取れてエアーでのお手入れ簡単。間口が広い入り口や大きな窓など換気時に大活躍の大型電撃殺虫器です。
仕様●有効面積:約80m2●電源:AC100V●消費電力:16W●サイズ:394×92.5×913(H)mm●重量:2.7kg●誘虫ランプ:専用LED管●二次電圧:1500V●コード長:3m●吊り下げ設置専用●屋内用●薬剤不使用●吊下げ用チェーン、ブラシ(清掃用)付 アズワン品番65-9306-29
1台
12,900 税込14,190
翌日出荷

全面に風通しのよいメッシュ生地を使用しているので、蒸れにくく快適に座れます。また、弾力性と体圧分散に優れているため、長時間座ってもお尻が疲れにくくなっています。肘あては体型に合わせて高さ調節ができます。座面下のレバー1本で座面の高さが調節できるガス圧リフト装置付きです。背もたれと座面が同調しながら可動するシンクロロッキングを採用しているので、体に負担をかけずにリラックスできます。ロッキングの固さ調節や、3段階の角度固定もできます。ヘッドレストは頭の高さや向きに合わせて調節できます。衣服をかけておけるハンガーを背もたれ裏に装備しています。軽めの荷物をかけておけるフックを装備しています。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●カラー:ブラック●サイズ:本体/W670×D670×H1060~1250mm 背もたれ/W470×H670~800mm 座面(座面調節)/W490×D500mm(H440~540mm)肘高/580~765mm 脚幅/670mm●機能:ガス圧リフト装置、背もたれ・座面シンクロロッキング機能(固さ調節可能)、3段階背もたれ角度固定、ヘッドレスト付き(高さ・角度調節可能)、肘あて付き(上下調節可能)、ハンガー付き、フック付き●材質:張地(背もたれ部・座部)/メッシュ 主要成形部品/スチール、PU、PP、ナイロン クッション材/ウレタンフォーム キャスター/ナイロン●重量:13.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:座面/80kg●キャスター:自在×5個 アズワン品番65-9328-85
1個
33,000 税込36,300
翌日出荷

防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック 材質天然ゴム エスコ品番EA997RB-101 厚さ(mm)約2 質量(kg)約6.4 長さ(m)2 幅(m)1
1個
11,100 税込12,210
当日出荷

クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途廊下などに グリーン 材質ポリ塩化ビニール エスコ品番EA997RB-41 厚さ(mm)2.3 質量(kg)約3 構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造 寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性があります。洗濯機洗い可能。 簡単にカットして取付けることが出来ます。
ブラック 材質PVC エスコ品番EA997TS-33 幅(mm)508 厚さ(mm)2 長さ(m)1.8
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック 材質天然ゴム エスコ品番EA997RB-102 厚さ(mm)約2 質量(kg)約16 長さ(m)5 幅(m)1
1個
25,700 税込28,270
翌日出荷

マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。仕事用、アウトドアに適しています。
仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:700lm●連続点灯:6時間●重量:2.2kg●電球:LED球180個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約8時間●作業灯サイズ:235×137×245(H)mm●付属品:ACアダプター(コード長/2m)、マグネット×3個●防雨構造(IP44)●屋外用●充電式でどこでも使えるLEDライト アズワン品番65-9285-76
1台
25,600 税込28,160
翌日出荷

短辺のツメを合わせれば簡単にジョイントが可能。
グレー 材質エペランポリプロピレン15倍発泡 寸法(mm)890×600×33 エスコ品番EA997RJ-16 質量(g)855 タイプスタンダード
1個
6,270 税込6,897
翌日出荷

多目的に使用可能なパンチカーペットです。 防炎試験登録番号ET790263
用途ビル・ホテル・店舗・学校などの屋内玄関、通路などに レッド 材質ポリプロピレン100%、裏加工:難燃ラテックスコーティング エスコ品番EA997RC-31 幅(mm)910 厚さ(mm)3.3 質量(kg)約16.5 長さ(m)25
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

短辺のツメを合わせれば簡単にジョイントが可能。
ブルー 材質エペランポリプロピレン20倍発泡 寸法(mm)890×600×33 エスコ品番EA997RJ-17 質量(g)680 タイプソフト
1個
4,270 税込4,697
当日出荷

多目的に使用可能なパンチカーペットです。 防炎試験登録番号ET790263
用途ビル・ホテル・店舗・学校などの屋内玄関、通路などに ダークグレー 材質ポリプロピレン100%、裏加工:難燃ラテックスコーティング エスコ品番EA997RC-33 幅(mm)910 厚さ(mm)3.3 質量(kg)約16.5 長さ(m)25
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

カギの安全な受け渡しに。カードキー等、複数の鍵を収納できます。
仕様●外寸サイズ(mm):66×137×213(H)●内寸サイズ(mm):52×93×185(H)●色:黒●材質:ABS●ワイヤー:取っ手長さ/320~400mm、幅/15mm、厚み/4mm●重量:約545g●番号設定可(3桁ダイヤル式)●マスターキー2本付 アズワン品番65-9339-22
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

工場内のオイルを強力吸収、床への染み出しやスリップを防止します。
グリーン 材質PP+PE+PET エスコ品番EA997RL-10A 幅(mm)910 厚さ(mm)3 長さ(m)10 質量(g/m2)約650
1個
26,000 税込28,600
翌日出荷

防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック 材質天然ゴム エスコ品番EA997RB-103 厚さ(mm)約2 質量(kg)約32 長さ(m)10 幅(m)1
1個
48,800 税込53,680
翌日出荷

色温度5000Kに設計された、さわやかな雰囲気の白色光が得られます。
仕様●型式:FLR40SNMXRF3●種別:40形●長さ:1,198mm●全光束:2,710lm●光色:フルホワイト色(昼白色)●ガラス管径:32.5mm●入数:25本●直管、ラピッドスタート形 アズワン品番65-5663-99
1箱(25本)
25,980 税込28,578
翌日出荷

体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。【3Dランダム送風】 左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。 効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。 さらに10段階の細かな風量調整を可能に。 部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。【オールシーズン使える】 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏/エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬/暖かい空気を足元へ。【省エネ性能】 DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。【3つの運転モード】 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード/強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード/ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード/10段階の風量から設定した風量で連続運転します。【入/切タイマー】 設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。【便利なリモコン付き】 リモコンは本体背面に収納可能です。【お手入れかんたん】 前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
仕様●羽根径:23cm羽根●適用床面積:50畳●サイズ:312(W)×275(D)×400(H)mm●重量:3.0kg●切タイマー:2・4・8時間、消灯(タイマー解除)●コード長:約1.5m●電源:AC100V、50/60Hz●定格消費電力:35W●付属品:リモコン(電池品番/CR2025)●首振り:横方向/首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)縦方向/首ふり(上下)ボタンでON/OFF 強制撹拌/首ふり左右15°・上45°固定●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌●風量10段階調整 アズワン品番65-9280-23
1台
26,900 税込29,590
翌日出荷

ハンドルは折りたたんで、ガンやノズルホース類も本体にスッキリ収納できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●吐出水量:最大/6.7L/min●吐出圧力:最大/11Mpa●モーター出力:1.45kW●サイズ:318×304×840(668)mm●重量:8.4kg●付属品:ガン、高圧ホース10m、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース3m、ホースバンド、自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース3m●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:10m●許容温度:40℃以下●材質:樹脂ボディ●作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できる●自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的●呼び水いらずのエア抜きバルブ付●専用ストレーナ&フィルタ付●作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付●大型車輪で段差の移動が軽快●洗浄場所への移動も楽な大型車輪●二重絶縁 アズワン品番65-9245-68
1台
46,600 税込51,260
翌日出荷

クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途廊下などに グリーン 材質ポリ塩化ビニール エスコ品番EA997RB-46 厚さ(mm)2.3 質量(kg)約7.5 構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造 寸法(幅W×長さL)(m)1×5
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷

電球は別売です。 平面、曲面を問わず、吸着します フレキシブルチューブで照明箇所が自由自在
電球の種類LED コード長さ(m)1.6 エスコ品番EA761XG-1 質量(kg)1.5 高さ(mm)473 電源AC100V 口金E26 電球60W白熱球(上限100W)
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷