オフィス家具/照明/清掃用品 :「58mm」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアー エスコ品番EA956VL-41 材質ポリプロピレン 本体寸法(mm)29×58×5(厚) 寸法(縦×横)(mm)58×29 リング内径(Φmm)22
1袋(10個)
1,170 税込1,287
当日出荷

レッド エスコ品番EA956VL-43 材質ポリプロピレン 本体寸法(mm)29×58×5(厚) リング内径(Φmm)22
1セット(10個)
1,170 税込1,287
当日出荷

ブルー エスコ品番EA956VL-42 材質ポリプロピレン 本体寸法(mm)29×58×5(厚) リング内径(Φmm)22
1セット(10個)
1,170 税込1,287
当日出荷

イエロー エスコ品番EA956VL-44 材質ポリプロピレン 本体寸法(mm)29×58×5(厚) リング内径(Φmm)22
1セット(10個)
1,170 税込1,287
当日出荷

用途洋服・スーツ・ペットの毛などに セット内容本体+替テープ2巻 材質【本体】ポリプロピレン、【テープ】基材・芯・はくり紙:紙、粘着剤:合成ゴム系、【ケース】ポリプロピレン 寸法(mm)Φ58×230100(W)×60周巻(芯内径38) 質量(g)105 アズワン品番64-2277-98 粘着タイプ軟粘着タイプ
1個
430 税込473
3日以内出荷

硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に アズワン品番65-3893-38
1台
40,000 税込44,000
翌日出荷

粘着テープ付で簡単に取付可能。付属の木ネジでも取付可能です。バーはサビに強いステンレス。タイル、冷蔵庫等の金属塗装面や流し台や洗面台等の合板にも取り付けできます。
材質バー:ステンレス ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上げ) 耐荷重(kg)約2 取付け方法粘着式
1個(1個)ほか
1,140 税込1,254
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品ACアダプター 取付マグネット 材質強化ガラス 使用温度範囲(℃)-10~40 保護等級IP67 バッテリーリチウムイオン電池 色温度(K)5700 バッテリー電圧(V)3.7 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)H:2、M:5、L:12
1台
28,600 税込31,460
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
101,700 税込111,870
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリスチレン 寸法(mm)タグ:28×35×1.59(t) 全長(mm)58 フック寸法(mm)3.9×26.9 穴径(mm)6.35 開口幅(mm)5
1袋(20個)
990 税込1,089
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1段使用で4cmアップします。テーブルの高さをあげて正しい姿勢に。在宅ワーク時の作業がはかどります。2セット重ねて8cmアップも可能です。脚の太さによって上・下の穴を使い分けられます。すべりどめゴムシート4枚付。【ご使用方法】1テーブルの脚を差し込む側の内側の底に、付属のすべり止めゴムシートを貼ってください。2本品をテーブルの各脚にはめこみます。34cm上げる時は各1個ずつを真直ぐにゆがみのないようにはめ込みます。48cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。日本製。座卓の各脚に。
材質PP ブラウン 質量(g)62(1個) 耐荷重(kg)100 適合サイズ(mm)角足:細い足用の穴35×35以下、太い足用の穴58×58以下 丸足:細い足用の穴35以下、太い足用の穴65以下 サイズ(mm)75×75×80
1袋(4個)
955 税込1,051
翌日出荷

本剤は尿石の「除去」と「防止」を兼ね備えた新しいタイプの錠剤です。
材質スルファミン酸 寸法(mm)Φ58×37 質量(g)70 交換目安4週間に1回 主成分尿石除去剤、尿石防止剤、腐食防止剤、香料、他 ケース
1箱(12個)
22,000 税込24,200
翌日出荷

使用用途に合わせて4種類の拡散角度とシャワーが選べます。
用途自動車、オートバイの洗浄、網戸、サッシの洗浄、ブロック塀、庭石の泥や苔落としにも活躍します 仕様マルチノズル 材質樹脂 質量(g)118 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×50×170
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

仕様ファイルボックス8個付(内寸:105(W)×311(D)×238(H)mm)鍵2本付 材質本体:スチール粉体焼付塗装ファイルボックス:ポリプロピレン 質量(kg)13.1 耐荷重(kg/段)40(均等荷重) 収納ケース小8個タイプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:585×360×638、有効内寸:555×333×272(H)(1段あたり) ロック アズワン品番64-2290-05
1個
50,300 税込55,330
当日出荷

仕様ファイルボックス4個付(内寸:235(W)×311(D)×238(H)mm)鍵2本付 材質本体:スチール粉体焼付塗装ファイルボックス:ポリプロピレン 質量(kg)12.6 耐荷重(kg/段)40(均等荷重) 収納ケース大4個タイプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:585×360×638、有効内寸:555×333×272(H)(1段あたり) ロック アズワン品番64-2290-04
1個
49,300 税込54,230
当日出荷

トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
寸法(mm)Φ114×58×142(H) 質量(kg)0.65 電源DC10V~30V コード長さ(mm)400 照明装置LED球9灯 アズワン品番64-2270-87 取付ねじサイズM8 明るさ(Lm)1700
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

プッシュボタン部を保護する樹脂カバー付
用途鍵の安全な受け渡しに。 幅(mm)82 仕様番号設定可能(12桁プッシュボタン式) 材質本体:ダイキャスト ツル:スチール(ビニールコーティング) 外寸(mm)82×53×174(H) 内寸(mm)58×35×83(H) クリアランス(mm)タテ:47、ヨコ:36 ツル径(Φmm)10
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷