6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力8.2W 全光束(Lm)810ルーメン 仕様クリア電球のようなきらめく明かりを演出します。 電圧100V 口金E26 定格寿命(時間)40,000時間 光色電球色 電球の種類LED
1個
4,900 税込5,390
翌日出荷

紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)
種別60形相当 材質【グローブ】樹脂 全長(mm)98 質量(g)47 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.13 電圧(V)100 消費電力(W)7.3 口金E26 外径(Φmm)55 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)110.9 アズワン品番65-2178-57 配光角度(°)140 省エネ基準達成率(%)117 色(グローブ)乳白 ワット数一般電球60W形相当
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
種別60形相当 電圧(V)100 消費電力(W)7.3 口金E26 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 アズワン品番65-2178-54 光色電球色
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

口金E26 全方向タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
仕様●消費電力:7.7W●光色:電球色●全光束(lm):810●電圧:100V●定格寿命:40,000時間 アズワン品番65-2178-39
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)
種別60形相当 材質【グローブ】樹脂 全長(mm)98 質量(g)47 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.13 電圧(V)100 消費電力(W)7.3 口金E26 外径(Φmm)55 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)110.9 アズワン品番65-2178-58 配光角度(°)140 色(グローブ)乳白 ワット数一般電球60W形相当
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

口金E26 全方向タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
仕様●消費電力:7.7W●光色:昼白色●全光束(lm):810●電圧:100V●定格寿命:40,000時間 アズワン品番65-2178-38
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷