オフィス家具/照明/清掃用品 :「M3」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック 材質天然ゴム エスコ品番EA997RB-111 厚さ(mm)約3 質量(kg)約9 長さ(m)2 幅(m)1
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック 材質天然ゴム エスコ品番EA997RB-113 厚さ(mm)約3 質量(kg)約50 長さ(m)10 幅(m)1
1個
57,900 税込63,690
翌日出荷

防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック 材質天然ゴム エスコ品番EA997RB-112 厚さ(mm)約3 質量(kg)約22.5 長さ(m)5 幅(m)1
1個
26,900 税込29,590
当日出荷

弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
材質合成ゴム エスコ品番EA997RA-51 厚さ(mm)約3 質量(kg)9 寸法(m)1.2×2
1個
16,100 税込17,710
当日出荷

弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
材質合成ゴム エスコ品番EA997RA-52 厚さ(mm)約3 質量(kg)22.5 寸法(m)1.2×5
1個
40,200 税込44,220
翌日出荷

伸縮ハンドル用・自在アングル(EA928C-20)を取り付ければ、角度を調節できます。
適合EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10 エスコ品番EA928C-3 材質ポール:ステンレス、グリップ:EVA樹脂 寸法(mm)1050~3000 質量(g)885
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
材質合成ゴム エスコ品番EA997RA-53 厚さ(mm)約3 質量(kg)45 寸法(m)1.2×10
1個
80,400 税込88,440
翌日出荷

弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
材質合成ゴム エスコ品番EA997RA-42 厚さ(mm)約3 質量(kg)22.5 寸法(m)1.2×5
1個
40,200 税込44,220
翌日出荷

表面は長さ方向に対して平行な縦筋が入っています。
材質合成ゴム(SBR) 仕様縦筋 エスコ品番EA997RA-12 厚さ(mm)3 質量(kg)約36 1巻長さ(m)10 幅(m)1
1個
29,900 税込32,890
翌日出荷

弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
材質合成ゴム エスコ品番EA997RA-43 厚さ(mm)約3 質量(kg)45 寸法(m)1.2×10
1個
80,400 税込88,440
翌日出荷

弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
材質合成ゴム エスコ品番EA997RA-41 厚さ(mm)約3 質量(kg)9 寸法(m)1.2×2
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

表面はEA997RA-11・-12と比べ、表面のつぶつぶで全方向の滑り止め効果があります。
材質合成ゴム(SBR) 仕様ドット エスコ品番EA997RA-13 厚さ(mm)3 質量(kg)約36 1巻長さ(m)10 幅(m)1
1個
38,900 税込42,790
翌日出荷

表面は長さ方向に対して垂直方向に横筋が入っています。
材質合成ゴム(SBR) 仕様横筋 エスコ品番EA997RA-11 厚さ(mm)3 質量(kg)約36 1巻長さ(m)10 幅(m)1
1個
29,900 税込32,890
翌日出荷

付属品受金具、取付け用ビス・プラグ 材質ホルダー:ABS樹脂、ベルト:ナイロン 質量(g)約300 ベルト幅(mm)48 ベルト長さ(m)3
1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

機械油に強く、工場などの美観を保ちます。 裏面滑り止め加工で安全もサポート。
材質表面:PET(ニーパン不織布)、裏面:PVC エスコ品番EA997RX-110 幅(mm)910 厚さ(mm)3 長さ(m)20
1個
77,200 税込84,920
翌日出荷

材質PE/EVA、PP 質量(g)1236 全長(m)3 コード長さ(m)3 取付寸法(mm)Φ43(タンク側) アズワン品番64-7943-51
1本
8,070 税込8,877
翌日出荷


高圧洗浄機用の水道ホースとして、または散水用として使用できます。蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水詮、万能水詮、自在水詮/蛇口径約14~17mm)に適合します。高圧洗浄機用の水道ホース4点セットです。
付属品蛇口アダプター、逆止弁付きマルチコネクター、マルチコネクター(逆止弁なし) 全長(m)3 ホース径(Φmm)15(5/8") アズワン品番65-2108-12
1組
3,600 税込3,960
翌日出荷

仕様伸縮タイプ軽量で設置も簡単、収納にも便利です。EA897TE-1A、EA897TE-2用 材質PVC 寸法(mm)Φ114(内径)×0.8~3m 質量(kg)1.5 型番EDS-3C アズワン品番65-2236-71
1個
25,500 税込28,050
当日出荷

仕様伸縮タイプナカトミ製スポットクーラー用冷風延長ダクトEA897TE-1A、EA897TE-2用 寸法(mm)Φ175(内径)×0.8~3m 質量(kg)1.9 型番EDS-3H アズワン品番65-2236-72
1個
29,500 税込32,450
欠品中

仕様梱包/個口数(個):1 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)22 質量(g)22000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×610×670 アズワン品番64-2290-09
1台
56,600 税込62,260
翌日出荷

1箱(100枚)ほか
15,000 税込16,500
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SECC 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×330×60 アズワン品番64-7967-60
1台
25,100 税込27,610
翌日出荷

水しぶきを受けることなく、取り外しできます。水道が近くにない場所ではバケツやタンクなどにためた水を使用して、水道がある場所では蛇口に接続して水道から給水し高圧洗浄できます。井戸水や風呂水、雨水などを使用する場合は、EA115KA-1B(フィルター)と併用して下さい。
仕様●型番:2.645-350.0●ホース長:3m アズワン品番65-3881-60
1個
8,800 税込9,680
当日出荷

デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
用途夜間訓練の目標に最適 仕様使いきりタイプ エスコ品番EA983RM-31 材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液 グリーン 質量(g/本)約1 直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37 発光時間(時間)4~6
1個
360 税込396
翌日出荷

デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
用途夜間訓練の目標に最適 仕様使いきりタイプ エスコ品番EA983RM-36 材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液 グリーン 質量(g/本)約2 直径×長さL(Φmm×mm)6×50 発光時間(時間)4~6
1個
480 税込528
翌日出荷

用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。 付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(10m)、デッキクリーナーPS20、自吸用ホース(3m)、洗浄剤タンク、本体側カップリング 寸法(mm)394(W)×289(D)×542(H) 質量(kg)12.7 電源(V)100 消費電力(W)1300 モーター出力(kW)1.3 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)10 使用時間(時間)1 最大吐出量(L/h)360
1台
53,100 税込58,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
用途夜間訓練の目標に最適 仕様使いきりタイプ エスコ品番EA983RM-32 材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液 レッド 質量(g/本)約1 直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37 発光時間(時間)4~6
1個
360 税込396
翌日出荷

仕様塩ビ不使用水切りワイパー(EA928AY-71~74)、ウインドウモップ(EA928AY-86、-87)等に取り付け可能です。高所作業用として、長さが調整できる。 材質ポール:アルミアルマイト処理ジョイント:ナイロン、グリップ:合成ゴム 全長(mm)約2390~6000 質量(g)約1400 段数3段
1本
17,700 税込19,470
当日出荷

全長(m)20 最高使用圧力(MPa)20.5 エスコ品番EA115BB-12 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム 温度範囲(℃)0~80 ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8” 適合流体
1個
22,400 税込24,640
翌日出荷

全長(m)10 最高使用圧力(MPa)20.5 エスコ品番EA115BB-11 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム 温度範囲(℃)0~80 ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8” 適合流体
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

5m2につき1~3個を設置。お外で駆除してゴキブリの侵入を防ぎます。目立ちにくいグレーの容器です。雨や風に強く、屋外ですぐれた効きめを発揮します。屋外に設置して家の外でゴキブリに餌を食べさせ、巣に戻ったゴキブリのフンや死骸を食べたゴキブリを駆除。
有効期限(年)1 有効成分フィプロニル0.05% 入数(個)8
1箱(8個)
1,130 税込1,243
当日出荷

不快な蚊や小さな害虫を電撃で退治します。電撃面が広いので大量殺虫可能、格子が取れてエアーでのお手入れ簡単。間口が広い入り口や大きな窓など換気時に大活躍の大型電撃殺虫器です。
仕様●有効面積:約80m2●電源:AC100V●消費電力:16W●サイズ:394×92.5×913(H)mm●重量:2.7kg●誘虫ランプ:専用LED管●二次電圧:1500V●コード長:3m●吊り下げ設置専用●屋内用●薬剤不使用●吊下げ用チェーン、ブラシ(清掃用)付 アズワン品番65-9306-29
1台
12,900 税込14,190
翌日出荷

付属品:ガン、広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス(ボトル付)、高圧ホース(8m)、水道ホース(3m)、ワンタッチコネクター、ホースバンド、ノズルクリーニングピン。業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。縦型コンパクトな設計に加え、本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。移動に便利な大型ハンドル・大型タイヤ付です。洗剤吸い込みホース内臓で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。折りたたみ式取っ手付き。静音タイプです。
材質ポリプロピレン 消費電力(W)1300 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)2.5 モーター出力(kW)1.3 本体質量(kg)5.1 騒音値(dB)86 連続使用時間1時間 機能【噴射】ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす フォームランス:洗剤を使って洗える 吐出水量(L/h)最大:270 サイズ(mm)230×260×580(H) 標準使用水量(L)高圧洗浄機:約4.5(1分間) 適合蛇口外径(Φmm)14 最大使用水圧(Mpa)吐出:9.0
1台
25,400 税込27,940
翌日出荷

5m2につき1~3個を設置。玄関やベランダに設置して、屋外からの侵入を防ぎます。特殊なひさし構造で雨風に強い屋外タイプ。裏面に固定テープ付きで壁面に貼付可能。
材質フィプロニル 有効期間約12か月 入数(個)6
1個
900 税込990
翌日出荷

電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2 消費電力(W)0.35 設置場所屋内向け アズワン品番65-9306-47
1組(2台)
12,800 税込14,080
翌日出荷

2009年以降に製造された高圧洗浄機(K2~K3)用の4m 高圧交換ホースです。クイックコネクトクイックカップリングを使用してスプレーガンと高圧洗浄機に接続されます。
用途家庭用 適合機種EA115KR-21 材質ホース:PVC樹脂 接続部:真鍮 質量(g)200 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)最高40 圧力(MPa)最大12
1本(1本)
10,200 税込11,220
8日以内出荷

吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチ。 表面は「縦目ライン」です。
用途厨房出入口や油周りに 対応オイル 仕様防炎仕様・除塵用 エスコ品番EA929DL-32 材質表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール 厚さ(mm)約8(パイル6、ベース2) 寸法(mm)600×900 質量(kg/m2)約3
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

全型式ともサイドブラシを両サイドに装備し、角にある微細なゴミまで回します。押して歩くだけで使用可能です。工場の中はもちろん、工場周りや道路の美化に適したクリーナーです。ブラシの交換も容易にできます。また、回収時の高さ調整ができるので回収の場が広がります。
用途工場内や工場周り、道路の美化、施設やテーマパークなど広い敷地のお掃除に 仕様●回収可能物:ペットボトル(0.5~1L)・空き缶・紙屑・落ち葉・ボトル等●清掃能力:3000m3/h 質量(kg)13.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1120×750×940 清掃幅(集塵幅)(mm)380 ダストコンテナ容量(L)50 アズワン品番65-9307-07 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(2.09MB) 部品図(0.14MB)
1台
39,300 税込43,230
翌日出荷

付属品:Type-C充電ケーブル×1本。360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。コントロールパネルで明るさを調節し、暖色と冷色の光を切り替えることができます。充電レベルは4つのLEDライトで表示されます。270°角度調整、180°回転できます。ON・OFFボタン付。底面に360°回転可能な収納式ナイロンフック付。底面には強力マグネット付(3ヶ所)。取付ねじサイズM6の三脚を使用できます。
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷