オフィス家具/照明/清掃用品 :「PE容器」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質は本体、中容器、ふた、ポリ袋止め、ペダル、ロッド部がポリプロピレン。パッキン部はポリエチレン、ハンドル部はスチール(クロームメッキ)。本体に防臭剤を練り込んでいるので、ゴミ箱への臭い移りを防ぎます。また、本体を洗うことで防臭力も回復します。手を使わずに簡単開閉できるペダル式ゴミ箱。中容器、取手、ポリ袋止め付。
寸法(mm)222×353×419( 質量(kg)1.55 容量(L)15
1個
4,990 税込5,489
翌日出荷

泡タイプ洗剤専用のディスペンサー。蓋が外れるので詰め替え・お手入れが簡単。置き場に困らないスタイリッシュな設計。
材質【容器・蓋】ABS樹脂、【パッキン】シリコーン、【泡ポンプ】ステンレス、【パイプ】ポリエチレン 寸法(mm)70×95×170 容量(mL)360 質量(g)200 耐用温度(℃)-40~90
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

これまで培ってきた無臭化洗浄技術をさらに強化し、部屋干し臭抑制に効果を発揮します。また、抗菌効果により、菌によるイヤなニオイの発生を防ぎます。濃厚処方機能成分が濃密な高濃度処方。だからコンパクトに見えて本体大(640g)は64回使えます。※正味量640gを水30Lあたり10gを標準使用量として使い切った場合蛍光剤無配合きなりや淡い色合いの衣類、色柄ものやベビー服などにも使えます。衣料用洗剤のパッケージでは中身の見えないボトルが常識でしたが、『NANOX one』は、お客様が店頭で直感的に新しさと性能の進化を感じていただけるよう、色がついていない完全に透明なペットボトルを採用し、色鮮やかな液色が視覚的なインパクトをもたらすパッケージデザインにしました。
成分界面活性剤(55% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、pH調整剤、再汚染防止剤、安定化剤、酵素 材質【容器】箱:紙 ピロー:PE、PET 内容量(g)10 使用の目安水30Lに対して10g(10)
1パック(12個)
435 税込479
翌日出荷

おすすめ人気ランキング