オフィス家具/照明/清掃用品 :「USB 切替」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容:本体+USBアダプター。付属品:布製、ゴム製ヘッドバンド、USBコード。集散光機能。レンズヘッドを回転させ、集光と散光を切替可能。ヘッド角度調整可能(60°)。手袋をしていても操作しやすいフェイスキャップ。回転切替え式。使用中の快適さと安定性のある薄型構造。電源をUSB充電の充電池と単4電池に切替可能。
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりません。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト) 質量(g)420 消費電力(W)10 出力USB:DC5V 1A(TYPE-A) 電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 10400mAh 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×57×56 連続使用時間強:9~10時間 中:13~14時間 弱:60~61時間 色温度(K)6500 使用環境温度(℃)-10~40 点灯方式強/中/弱/点滅/SOS フック 光源色昼光色 電池寿命約500回 充電時間(時間)10 色(本体) 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)強:1180 中:620 弱:310 照射角水平(H)140度 垂直240度 防水性IPX3 演色指数(Ra)71 電球の種類LED
1本(1本)
26,900 税込29,590
翌日出荷

付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりませんので市販品をご用意ください。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト) 質量(g)175 消費電力(W)3 出力USB:DC5V 1A(TYPE-A) 電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2600mAh 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×57×56 連続使用時間強:5時間 中:9時間 弱:18.5時間 色温度(K)6500 使用環境温度(℃)-10~40 点灯方式強/中/弱/点滅/SOS フック 光源色昼光色 電池寿命約500回 充電時間(時間)1.5 色(本体) 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)強:260 中:130 弱:60 照射角水平(H)140度 垂直240度 防水性IPX3 演色指数(Ra)74 電球の種類LED
1本(1本)
9,230 税込10,153
翌日出荷

付属品:充電器、USBコード。モード専用(強、中、弱)切替スイッチが搭載されており、簡単にモードの切り替えが可能です。先端とテール部分のダブルスイッチ仕様。前回使用したモードで再点灯可能。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。人間工学に基づいて設計されたボディ。
材質本体:アルミ合金、レンズ:Borofoatガラス 質量(g)350 シリーズスティンガー(STINGER) 使用電池リチウムイオン電池(付属) 照射モード強、中、弱、点滅 充電時間(時間)8 耐衝撃性2m サイズ(mm)41×194 明るさ(Lm)強:2000、中:850、弱:100 防水性IPX7 照射距離(m)強:315、中:200、弱:70 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類LED球 連続点灯時間(時間)強:2、中:4、弱:24、点滅:3.25
1個(1個)
44,000 税込48,400
8日以内出荷

USBタイプC充電式(ケーブル付属)。片手でスポット・ワイドの切り替えが可能。スポット時はスポット部分の輪郭がくっきりとする為、対象物が見えやすいです。ワイド時は照射範囲が約2m(1m先照射時)と広い為、広範囲を照らすことができます。コンパクト且つ軽量で長時間での作業に最適。クリップ付き。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
材質アルミ合金 寸法(mm)26×127 質量(g)125 電池寿命(時間)強:3.5/中:10/弱:24 使用電池リチウムイオン電池(本体内蔵) 防塵防水性能IP43 充電時間(時間)約6 明るさ(Lm)強:1100/中:270/弱:120 照射距離(m)200(最大) 照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド) 電球の種類LED
1個(1個)
7,980 税込8,778
翌日出荷

180°角度調整可能、コンパクトに折りたためます。ライト部分(発光部分)は耐薬品性があり、ブレーキ液やその他の化学薬品による腐食に耐性があります。最大800ルーメンの高輝度!折りたためる3色切替え充電式LED作業灯。白色、ナチュラル色、探傷チェックなどに使えるUV(紫外線)の3色切替え。ライト部分(発光部分)はすき間にも入りやすい薄型タイプ
付属品充電器、ACアダプター 充電器用取付けねじ、USB充電ケーブル 材質耐衝撃ナイロン樹脂 全長432mm(折りたたみ時/249mm) 質量(g)485 品名STINGER SWITCHBLADE 電源リチウムイオン充電池(本体内蔵) 保護等級IPX4 光源LED球 使用電池リチウムイオン電池(USB充電) 連続点灯時間白色/3時間45分、ナチュラル色/3時間45分、UV(紫外線)/15時間 充電時間(時間)8 耐衝撃性2m アズワン品番64-2259-39 点灯色白色、ナチュラル色、UV(紫外線) 明るさ(Lm)白色/800、ナチュラル色/600、UV/500mW 電球の種類LED
1個
29,600 税込32,560
翌々日出荷

付属品:USBコード、ストラップ。スリーブをスライドさせると充電ポートが現れます。ポケットクリップ付(取り外し可能)。コンパクトなデザインで手のひらに収まり、ポケットにもすっぽり収まります。耐久性、耐摩耗性に優れています。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。【明るさの切替方法について】:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッというまで押すと強で点灯します。
材質本体:アルミニウム、レンズ:ポリカーボネート ブラック 質量(g)62.4(電池含) 使用電池リチウムイオン電池(USBコード付) 照射モード強、弱 充電時間(時間)4 耐衝撃性1m サイズ(mm)21.1×114.3 明るさ(Lm)強:500、弱:50 防水性IPX4 照射距離(m)強:90、弱:30 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類LED球 連続点灯時間(時間)強:2、弱:8
1個(1個)
9,390 税込10,329
8日以内出荷

付属品:ホルスター、USBケーブル。スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:アルミ、レンズ:ガラス ブラック 質量(g)590(充電池含) 切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする 使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付) 照射モード強、点滅、弱(デフォルト) 強のみ 弱、中、強 充電時間(時間)5 耐衝撃性1m サイズ(mm)60×266 明るさ(Lm)強:5300、中:1500、弱:450 防水性IPX7 照射距離(m)強:566、中:303、弱:164 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類LED球 連続点灯時間(時間)強:2、中:3.75、弱:12.5、点滅:4
1個(1個)
36,500 税込40,150
翌日出荷