15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)340 材質ほうき草 毛丈(mm)95 穂先(mm)105 商品タイプホウキのみ
1個
320 税込352
当日出荷

自由にはさみで切って使えます。 床を傷付けず、ほつれない。
用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策に 形状楕円 エスコ品番EA979AB-17 材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト) 厚さ(mm)4 寸法(mm)13×55(楕円) タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
1個
280 税込308
当日出荷

1個
8,360 税込9,196
翌日出荷

1枚
350 税込385
翌日出荷

1枚
1,890 税込2,079
翌日出荷

材質本体:スチール(粉体塗装)、 マット:合成ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×85×105
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

クランプ式。広可動アーム。左右両利き対応。無段階調光点灯後、再度スイッチを長押しすると調光。あとは、お好みの明るさで指を離すだけ。「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。明るさは無段階調節で調光ができ、オフィスなどで適切な明るさをご提供します。デスクトップパソコンのサイズに合わせた高さで使用できます。クランプタイプで、取り付ける際に薄型なのでデスク上で場所をとりません。コンパクトに折り畳める使わない時は折り畳んでスッキリ。デスクを広く使えます。
1台
10,100 税込11,110
翌日出荷

1枚
850 税込935
翌日出荷

1枚
850 税込935
翌日出荷

屋内専用。乾電池式で、コンセントのない場所でもご使用いただけます。センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です
材質ABS樹脂 質量(g)約72(電池除く) 電源単四形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×29(D)×90(H)(フック折り畳み時) 光源白色LED 照度(Lx)点灯開始:約5以下 電池寿命センサーモード:約24ケ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード:約60時間(※アルカリ乾電池使用時) 検知方式人感明暗センサー 点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯) ※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます アズワン品番64-2273-81 防水性
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

トイレ個室内などでの狭い場所でも取り回し抜群のミニ柄 軽量で丈夫なアルミ製ハンドルだから、汚れやサビに強く、作業もはかどります。 手にやさしいソフトグリップ付。汗や水気によるすべりを防止します。長時間の作業での疲労軽減に役立ちます。 手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-945-180-0●全長:700~1000mm●重量:400g●色:ブルー●材質:ヘッド/ポリプロピレングリップ/ポリエチレン柄/アルミパイプソフトグリップ/NBR、PVC アズワン品番68-1863-97
1本
3,390 税込3,729
翌日出荷

長期間(約3年)の常設土塁に最適です。 紫外線劣下防止剤添加。
寸法(mm)450×620 エスコ品番EA997Z-17B 材質ポリエチレン ブラック
1個
17,700 税込19,470
当日出荷

床用ノズルを改良し、じゅうたんへの引っ掛かりを低減 トリガスイッチでこまめにON・OFF可能 延長管の先端を斜めにカットし直接吸引しやすい ノズルホルダの形状を変更し、付属のスキマノズル以外にも別売のラウンドブラシや棚用ノズルを取付可能 静音で快適作業 ハイクリーンフィルタ搭載濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。 ダストケース集じん方式集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。 紙パック不要 絨毯、カーペットでの滑走性が良く、段差を乗り越えやすくスムーズに使用可能。延長管の先が斜めにカットされており、ノズル無しで直接吸引する際に使いやすい。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:R18DTC(NN)●仕様:充電器・バッテリーなし●電源:充電式【別売】(DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)/EA813HF-17B)●充電時間:約32分(EA813H-10B使用時)●連続使用時間:約40分(充電池【EA813HF-17B】使用時)●吸込仕事率:40W●集じん容量:560ml●騒音値:68dB●サイズ(W×D×H)mm:476×112×170(床用ノズル取付時/1003×112×170)●付属品:床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、すき間用ノズル●充電器:【別売】EA813H-18A(冷却機能付) アズワン品番68-1861-56
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

紙パック不要 静音で快適作業 パワー変わらず静音化 トリガスイッチでこまめにON・OFF可能 ハイクリーンフィルタ搭載濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。 ダストケース集じん方式集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。 サイクロン一体形のため狭い隙間にもノズルが入り、手が届きにくい隙間や奥の掃除にも便利です。 ハンディ作業でもサイクロンが使えます。さらに軽量床用ノズルで取り回しやすいです。 サイクロン式ユニットにスキマノズルが直接付けられ便利
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:R18DTC(NN)※ESCOオリジナルセット品●仕様:充電器・バッテリー付●使用電池:18V仕様リチウムイオン5.0Ah(付属)●集じん容量:560ml●連続使用時間:約40分●吸込仕事率:40W●騒音値:68dB●本体サイズ:476×112×170(H)mm、(床用ノズル取付時/1003×112×170(H)mm)●重量:1.7kg(充電池装着時)●充電時間:約32分(充電器【EA813H-10B】使用時)●付属品:床用ノズル延長管(ノズルホルダ付)すき間用ノズル急速充電器(EA813H-10B)蓄電池(EA813HF-17B) アズワン品番68-1861-57
1セット
56,400 税込62,040
翌日出荷

防塵、防雨構造。
材質ポリカーボネート、塩化ビニル 全長(mm)1,440 質量(kg)1.8 サイズパイプ径Φ60.5mm 最大幅(金具部分68.5mm) 周波数(Hz)50/60 シリーズRabbinet 電源AC100V(50/60Hz) 相関色温度(K)5,000 平均演色評価数84Ra 保護等級IP65 光源直感型LEDランプ昼白色 照明装置電球・チップ:直感型LEDランプ昼白色 定格入力電流(A)0.16 定格消費電力16W 電線仕様VCT0.752×3心×1 エネルギー消費効率(Lm/W)150.0 明るさ(Lm)2,400
1個(1本)
15,000 税込16,500
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング