オフィス家具/照明/清掃用品 :「b6」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様窓、ガラス、鏡などの掃除用ノズル 質量(kg)0.1 サイズ255(L)×43(W)×130(H)mm 対応機種EA115KT-2C、-6B、-11
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

1個
650 税込715
翌日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷

1個
360 税込396
翌日出荷

ピンクとブルーの2本セットです。
エスコ品番EA928CB-6 材質毛:パーム、柄:ポリプロピレン 全長(mm)220 毛丈(mm)12 ブラシ寸法(mm)50×90
1セット(2本)
365 税込402
当日出荷

通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
電球の種類LED エスコ品番EA864CB-61 寸法(mm)Φ45×102(本体のみ) 質量(g)55(本体のみ) 電源ニッケル水素(内蔵蓄電池) 照度(Lx)22(1m前方) センサー感知方式明暗センサー 点灯時間約8時間
1個
2,900 税込3,190
当日出荷

材質樹脂 全長(mm)120 毛丈(mm)20 アズワン品番64-7943-43 ブラシ寸法(mm)Φ70
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

材質樹脂 全長(mm)160 アズワン品番64-7943-49 ヘッド寸法(mm)140×115
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

電話台を机上より約300/400mm上に設置できます。 ホルダー部分のクリップは幅220mmまで拡がります。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×338×457 エスコ品番EA954JB-67 材質強化ポリスチレン 寸法(mm)【電話台】(最大)220 質量(kg)1.69 耐荷重(kg)1 ベース回転範囲(°)360 取付可能厚(mm)60以下、奥行40以上
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

ジェット噴射ですばやいハエ、しつこい蚊を逃しません。香りや刺激に敏感な方も使えます。目・鼻・のどにやさしい低刺激・無香料。お子様・ペットがいるご家庭にも!【使用方法】・使用開始時に天面のストッパーを上におこして、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。・噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10m2)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。 ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。【廃棄の方法】・本品は使い切ってから捨ててください。・捨てるときは、風通しが良く火気のない屋外で噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、燃えないゴミとして捨ててください。その際、噴射レバーを引いたまま、スプレーキャップ側面の孔につまようじ等を差込むと、噴射レバーがロックされ最後までガスを抜くことができます。噴射が不十分な場合は、つまようじ等を押し下げると最後まで噴射できます。・大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬お客様からお気づきを頂く窓口にお問い合わせください。
成分1号灯油、LPG、DME、他1成分 内容量(mL)450 有効成分d-T80-フタルスリン0.465w/v%、フェノトリン 0.17w/v%(ピレスロイド系) 対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ、イエダニ
1本(2本)
1,100 税込1,210
翌日出荷

ほつれにくく、床を傷つけません。
仕様粘着テープ付 材質半硬質フェルト 寸法(mm)直径25×3
1個
180 税込198
翌日出荷

仕様サイズ(幅×マチ×高さ):320×110×330mm 材質PP製不織布 入数10枚 厚さ(g/m2)105
1束
2,600 税込2,860
翌日出荷

耐荷重(kg)総耐荷重:16(棚板1枚あたり:8) 材質プリント紙化粧パーティクルボード エスコ品番EA954FB-6 寸法(mm)150×290×600(H) 質量(kg)4.2 穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2 棚板寸法(mm)120×270
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

1枚
470 税込517
翌日出荷

1個
480 税込528
翌日出荷

全周バンパー付 布袋フィルター式(くり返し使用出来ます) 紙パックも使用できます。
集塵容量(L)7 吸込仕事率(W)360 電源コード(m)15 質量(kg)6.6 付属品ホース1.7m、すき間ノズル、布袋フィルター1枚 エスコ品番EA899HB-6 寸法(mm)330×340×397 消費電力(W)1000 電源100V 騒音値(dB)58
1個
38,000 税込41,800
翌日出荷

1枚
550 税込605
翌日出荷

から拭き用
エコマーク認定認定 適合EA928AB-40・-41・-42・-86用 エスコ品番EA928AB-61 材質ポリエステル、ポリプロピレン 寸法(mm)200×690 エコマーク認定番号19105035
1個
5,010 税込5,511
当日出荷

つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。
適合酸素系衣料用漂白剤用 形状 容量(mL)600 質量(g)70 寸法(Φ×mm)71×271 アズワン品番65-2244-04 商品タイプ本体
1本
810 税込891
翌日出荷

から拭き用
エコマーク認定認定 適合EA928AB-40・-41・-42・-86用 エスコ品番EA928AB-62 材質ポリエステル、ポリプロピレン 寸法(mm)200×990 エコマーク認定番号19105035
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

から拭き用
エコマーク認定認定 適合EA928AB-40・-41・-42・-86用 エスコ品番EA928AB-60 材質ポリエステル、ポリプロピレン 寸法(mm)200×490 エコマーク認定番号19105035
1個
4,160 税込4,576
翌日出荷

屋内専用(コンセント差込式)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。セードが360°回転し、クリア面と乳白色面の明かりが選択できます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
ホワイト 質量(g)52 電源AC100V 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)3 光源白色LED1灯 定格消費電力0.2W 検知方式明暗センサー 点灯開始照度(Lux)約5 サイズ(mm)38(W)×39(D)×100(H)
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチは長押しで強→弱へ切り替え。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ
付属品ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター 寸法(mm)188×108×110(H) 質量(kg)1.12 イエロー 材質(本体)ナイロン樹脂 品名VULCAN 使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付) 照射モード強/弱 充電時間(時間)9 耐衝撃性2m アズワン品番64-7915-17 明るさ(Lm)強/1200、弱/350 防水保護等級IPX7(水深1m) 照射距離(m)強/548、弱/296 電球の種類白色LED3灯、青色LED2灯 連続点灯時間(時間)強/5.75、弱/16 防爆認証Class I・Division 2 Groups A・B・C・D; Class II Division 2 Groups F・G/Class III;Temperature Class T4
1個
61,400 税込67,540
翌日出荷

1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
ホワイト 質量(g)32 電源AC100V 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)2 光源白色LED1灯 定格消費電力0.2W 検知方式明暗センサー 点灯開始照度(Lux)約5 サイズ(mm)60×25
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

1個
455 税込501
当日出荷

付属品:ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター。ヘッド部340°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチを4秒長押しすると点滅モードになります。汎用性の高いクランプハンドル。耐衝撃性に優れたナイロン製ボディ。バッテリー残量表示機能付き。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ。2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ナイロン樹脂 レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)116.8×238.5×162.6(H) 質量(kg)1.2 イエロー 使用電池リチウムイオン電池 照射モード強、弱、点滅 充電時間(時間)5 耐衝撃性2m 明るさ(Lm)強:1700/弱:380 防水性IP67(水深1m:30分) 照射距離(m)強:520/弱:245 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類白色LED3灯 青色LED2灯(後部灯) 連続点灯時間(時間)強:6.5 弱:18 点滅:25
1個(1個)
57,900 税込63,690
翌日出荷

防音・ノンスリップに効果的なピラミッド加工。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
材質ポリ塩化ビニール エスコ品番EA997RB-67 厚さ(mm)約1.7 質量(kg)約30 長さ(m)20 幅(cm)91
1個
35,900 税込39,490
翌日出荷

屋内専用(コンセント差込式)。広い範囲を明るく照らすフットライト(足元灯)。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。(明暗モード時)プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
ホワイト 質量(g)83 電源AC100V 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)11 光源白色LED1灯 定格消費電力0.5W 点灯方式消灯:消灯します。 点灯:常時点灯します。 明暗:周囲が暗くなると点灯し、明るくなると消灯します。 検知方式明暗センサー 点灯開始照度(Lux)約5 サイズ(mm)141(W)×51(D)×43(H)
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

乾きの早いダブルアーム構造のロングタイプで、ふきん(30cm幅)を折らずに干せます。サビに強いステンレスタイプ
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:M2630●取付方:粘着式●サイズ(mm):335(W)×110(D)×50(H)●ハンガー:3本●材質:ABS樹脂、ステンレススチール、合成ゴム系粘着剤●耐荷重:450g(150g/1本)●付属品:はがせるテープ2枚入×2枚 アズワン品番65-3899-84
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

エスコワークチェアー(ブルー)
エコ商品
仕様ガス式上下調節機構・背リクライニング・背奥調節機構 エスコ品番EA956XB-6A 幅(mm)(脚部)535 質量(kg)6.5 ブルー 張地ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×580×865~980 グリーン購入法適合
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

EA928AB-41、-752用。水拭き用。吸水ポリマーが吸った水分の逆戻りを防ぎます。水分を塗り広げることがないため、床面はサラサラに仕上がります。強力な吸水で水分を閉じこめて逃がしません。雨水だけでなく、お茶やコーヒーもサッと吸水することができます。衛生的な使い捨てタイプ。とっさの対応が求められる現場に最適な大容量パックのお届け。 普段の備えが施設の安心をサポートします。塩ビ不使用
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-357-546-0●吸水量:840ml以上 ※モップ装着時の1枚あたりの吸水量(メーカー調べ)●飽和給水量:1800ml以上●材質:表面(吸水面)/ポリプロピレン 吸水層/吸水ポリマーシート・他 裏面(フィルム面)/ポリエチレン●シートサイズ:220×690mm●厚さ:約1mm●入数:280枚入●対象物:水・コーヒー・お茶など アズワン品番65-9311-78
1箱(280枚)
23,700 税込26,070
翌日出荷

カラーリバーシブルデザイン表はやさしい色味のグリーン、裏はあたたかみのあるブラウン。気分に応じて使い分けが可能。バルブを開くと自動で空気が入り約25mmの厚みで凹凸も気になりません。圧縮して丸めればコンパクトに。持ち運びに便利な収納袋付き。軽量モデルで小さく収納でき、携帯に便利です。
仕様●メーカー:ロゴスコーポレーション(LOGOS)●型番:72884233●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×T(mm):380×280×25(Φ55×300)●重量(g):135●材質:ポリエステル、ポリウレタンフォーム●自動で膨らむセルフインフレートシステム 空気の出し入れが早い、ワイドバルブ採用!バルブをひねると空気自動注入開始! アズワン品番65-5658-75
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

AAAA電池の交換用電池はEA758CL-10B(6本入り)になります。 テールキャップを完全に閉めると、ライトは点灯し続けます。 テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。
電球の種類LED 特殊用途防滴 仕様フレキシブルケーブル(PVC保護膜) 付属品クリップ付 エスコ品番EA758SF-7 材質アルミボディ 寸法(mm)ケーブル伸長時:356、折曲げ収納時:171、先端径:Φ8 ブラック タイプ散光 規格UL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。) 光源LED球 使用電池AAAA電池×3本(付属) 電池寿命約60時間 防水仕様防滴仕様 先端径(Φmm)8 明るさ(Lm)10
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

替フィルター。ダストパックタイプのフィルター、布製で繰り返し使用できます。【適合品番】EA899AR-2B、EA899AR-3A、EA899AR-4、EA899AR-6B、-100A、EA899RS-2A、EA899RS-3A、EA899RS-4A、EA899RS-11、(旧)EA899AR-2A、-3、-6A、(旧)EA899RS-2、-4。
用途粉じん・一般ごみ用。
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

大腸菌、黄色ブドウ球菌はもとより、酵母(カビ)類にも威力を発揮。ジェミニ型除菌剤(新規成分)を採用しました。 本製品を原液または2倍に薄めて、散布や漬け込みの方法で器具機械の除菌が行えます。
用途EA997RE-6専用除菌剤 成分ジェミニ型除菌成分、水 エスコ品番EA997RE-6B 質量(kg)約4.2 液性弱酸性~中性
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

付属品ホース1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、延長管×2、床用ブラシ、すき間ノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック 材質樹脂 寸法(mm)350×285×370(H) 質量(kg)4 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 定格電流(A)11 吸込仕事率(W)80 集塵容量(L)乾燥:5/液体:5 騒音値(dB)80 最大風量(m3/min)1.2 材質(タンク)樹脂 真空度(kPa)最大16 アズワン品番64-7942-88
1台
15,500 税込17,050
翌日出荷

付属品:単3電池×4本、緊急解除キー×2本、説明書・保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ。ご家庭やオフィスでご使用頂ける、セキュリティにも配慮されたスタイリッシュなセキュリティセーフ。コンパクトなボディにB4紙が収納出来る余裕のサイズ。4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。3回の入力間違えで自動ロックする機能。正面扉は厚さ5.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造。カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は18mmで安心の太さ。庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。
材質スチール、鋼材 質量(kg)11 コールブラック サイズ外寸サイズ:385(W)×340(D)×180(H) 内寸サイズ:375(W)×278(D)×180(H) 間口:290(W)×127(H) 容量(L)18 電源単3電池×4本(付属) 収納サイズB4紙 横に収納 ロック方式:テンキー式ロック
1台
48,000 税込52,800
翌日出荷

用途/一般ごみ・粉じん用 。吸水は使用できません。紙パックごとゴミを捨てることができます。水洗いできません。
1袋(5枚)
2,400 税込2,640
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング