65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
活性炭と消臭ゲルのW効果で冷蔵庫を悪臭から守ります。
成分ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤 適合450Lまで(中・大型冷蔵庫用) エスコ品番EA913AB-32A 消臭剤有効期間開封後約5~6ヶ月 危険物の類別非危険物
1個
225 税込248
当日出荷

使用場所排水口まわり エスコ品番EA109CG-100 材質スチールワイヤー(オイル焼入れ) 寸法・サイズ(mm)41×102 接続ねじ1/4inchNPS(オス)
1個
7,310 税込8,041
翌日出荷

1段使用で4cmアップします。テーブルの高さをあげて正しい姿勢に。在宅ワーク時の作業がはかどります。2セット重ねて8cmアップも可能です。脚の太さによって上・下の穴を使い分けられます。すべりどめゴムシート4枚付。【ご使用方法】1テーブルの脚を差し込む側の内側の底に、付属のすべり止めゴムシートを貼ってください。2本品をテーブルの各脚にはめこみます。34cm上げる時は各1個ずつを真直ぐにゆがみのないようにはめ込みます。48cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。日本製。座卓の各脚に。
材質PP ブラウン 質量(g)62(1個) 耐荷重(kg)100 適合サイズ(mm)角足:細い足用の穴35×35以下、太い足用の穴58×58以下 丸足:細い足用の穴35以下、太い足用の穴65以下 サイズ(mm)75×75×80
1袋(4個)
955 税込1,051
翌日出荷

立ったままの姿勢でラーグの着脱が可能です。 EA928AB-82E、82F、82G用
エスコ品番EA928AB-82 材質ヘッド本体:ポリプロピレン、解除ボタン:POM樹脂 寸法(mm)100×400 適合ハンドルEA928AB-140A~-180C
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

室外機の風向きを変え、ショートサーキットの防止に役立ちます。
仕様●材質:PVC、PP、ASA、アルミ、ステンレス、鉄、フェライト、ポリエステル●サイズ:622(W)×100~111(D)×774(H)mm●重量:1500g●付属品:脱落防止紐 アズワン品番65-2318-58
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

EA928AB-37A用~-39Aドライシート 凸凹上のミクロ繊維が髪の毛・細かなホコリまでしっかりからめとる。
仕様●メーカー:花王プロフェショナル●商品名:クイックルワイパーワイド 立体吸着ドライシート業務用●パッケージサイズ:275(W)×205(D)×100(H)mm●シートサイズ:540×205mm●入数:50枚●重量:324g アズワン品番67-4721-90
1ケース(50枚)
2,220 税込2,442
翌々日出荷

1個(100g)ほか
750 税込825
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2 消費電力(W)0.35 設置場所屋内向け アズワン品番65-9306-47
1組(2台)
12,800 税込14,080
翌日出荷

1台
2,560 税込2,816
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

備長炭パワーで気になる場所の悪臭を強力脱臭
用途下駄箱用 内容量(g)100×3個 有効期間1/2ヶ月 危険物の類別非危険物
1個
725 税込798
翌日出荷

ソープは付いていません。(あらかじめ清掃していただく必要があります。) 特殊鋼を繊維状に加工したスチールウール。 研磨、さび落としが簡単にできます。 手で簡単にカットできます。
材質スチールを繊維状に加工 エスコ品番EA928AJ-96 寸法(mm)Φ40×70 質量(g)100
1個
255 税込281
当日出荷

。光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1R-G-G904●消費電力:1.4W●光色:赤●全光束(lm):-●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mm アズワン品番65-9277-06
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

仕様サイズ(幅×マチ×高さ):260×110×220mm 材質片艶クラフト紙 入数50枚 厚さ(g/m2)100
1束
特価
1,490 税込1,639
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果あるスーツ
仕様●メーカー:日動工業●型番:PIL-3W-SM●使用電池:ニッケル水素充電池(ACプラグ付)●明るさ:固定●ルーメン:100●連続点灯(時間):25●1m照度:6000 lx●サイズ:Φ68×206mm、ヘッド曲げ時/68×95×179mm●重量:330g●充電時間:12時間●電池寿命:約500回●電球:LED3W●定格電圧:AC100V(50/60Hz)●入力プラグ:2Pプラグ●光源色:昼光色●色:グリーン●使用環境温度:-10~50℃●到達距離:35m●照射距離:80m●付属品:ベルトポーチ ストラップ、赤色フィルター●屋内型●集光 アズワン品番65-3889-44
1本
9,620 税込10,582
翌々日出荷

仕様サイズ(幅×マチ×高さ):320×115×310mm 材質晒クラフト紙 入数50枚 厚さ(g/m2)100
1束
2,290 税込2,519
翌日出荷

仕様サイズ(幅×マチ×高さ):260×160×260mm 材質未晒クラフト紙 入数50枚 厚さ(g/m2)100
1束
2,190 税込2,409
翌日出荷

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1個
4,780 税込5,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。
電球の種類LED 仕様ヘッド角度調整可能 付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付 エスコ品番EA758WB-25 寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H) ブラック 質量(g)100(電池含む) タイプ集光 ベルト幅(mm)25 規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません) 保護等級IPX4 光源白色LED球1灯 使用電池単4×3本(付属) 照射モード点灯/点滅 電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱) 電源タイプ電池式 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱) 照射距離(m)57 最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)
1個
9,280 税込10,208
翌日出荷

バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。
電球の種類LED 仕様ヘッド角度調整可能 付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付 エスコ品番EA758WB-24 寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H) イエロー 質量(g)100(電池含む) タイプ集光 ベルト幅(mm)25 規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません) 保護等級IPX4 光源白色LED球1灯 使用電池単4×3本(付属) 照射モード点灯/点滅 電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱) 電源タイプ電池式 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱) 照射距離(m)57 最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)
1個
9,280 税込10,208
当日出荷

耐熱性に優れ、薬品や錆に強いステンレス製デスク
仕様●材質:本体:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン●耐荷重:100kg●サイズ(W×D×H)mm:600×572×1138●重量(g):18600●個口数:2個口●出荷形態:ノックダウン組立式●重量(kg):18.6●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2 アズワン品番65-2290-39
1台
193,300 税込212,630
8日以内出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1L-G-G901●消費電力:1.4W●光色:電球色相当●全光束(lm):55●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mm アズワン品番65-9277-03
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

1つのフィルターで乾いたごみ、濡れたごみや液体を付け替えなしで使用できます。ブロワー機能付で吹き出しも可能。アクセサリーの収納が簡単 付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。
仕様●商品名:WD5V●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:210W●騒音値:71dB●サイズ:418×382×653(H)mm●重量(g):8500●付属品:乾湿切替え式フロアノズル、すきまノズル、合成繊維フィルターバッグ×1枚、エコフィルター●パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー●フィルタークリーニング機能付 容量(L)集じん:25、吸水:15 電源コード(m)6 アズワン品番65-9307-17
1台
49,600 税込54,560
3日以内出荷

1個
4,530 税込4,983
翌日出荷

コンパクトな手のひらサイズ、給電も可能な充電式LEDランタン。手に収まるサイズでも、十分な明るさで暗闇を照らします。
仕様●使用電池:リチウムイオン電池●ルーメン:強/180 弱/ 90●明るさ:強・弱・点滅●電池寿命(時間):強/約7時間 弱/約30時間 点滅/約28時間●防水性能:IP66(※防水キャップが閉めた状態)●動作環境:温度/0℃~+40℃●サイズ:Φ65×50●重量(g):100●付属品:USBコード●光源:白色LED5灯●充電時間:約4時間●材質:樹脂●電池容量:1800mAh/DC3.7V●明るさを手軽に!災害時に!電源の無い場所での緊急給電に! アズワン品番65-9276-71
1個
7,820 税込8,602
翌日出荷

ソープは付いていません。(あらかじめ清掃していただく必要があります。) 特殊鋼を繊維状に加工したスチールウール。 研磨、さび落としが簡単にできます。 手で簡単にカットできます。
材質スチールを繊維状に加工 エスコ品番EA928AJ-97 寸法(mm)Φ40×70 質量(g)100
1個
275 税込303
翌日出荷



ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-315-360-2●用途:防滑床に●モップサイズ:660×130mm●色:レッド●材質:ポリエステル、ナイロン、ポリプロピレン●重量:100g●適合ハンドル:EA928AB-332 アズワン品番65-3896-91
1枚
2,370 税込2,607
翌日出荷

適合EA928AB-311、-312用替モップ エスコ品番EA928AB-316 材質ポリエステル、レーヨン、他 寸法(mm)240×220 質量(g)100
1個
4,260 税込4,686
翌日出荷

モーター内部にゴミやホコリが侵入するのを防ぐフィルターバスケットです。
白色 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×295×60 対応機種T 11/1 Cassic Re!Past
1個(1個)
2,800 税込3,080
8日以内出荷

仕様替バッテリー 材質カバー・ケース:ポリプロピレン 質量(g)100 定格電圧1.2V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×30×37 定格容量700mAh
1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

魚用の長い和皿やカレー・グラタン皿など収納場所に困る長皿を上下2段で一括収納。2本の支柱なので横や前からサッとお皿がとれる構造。シンプルで強度も強いスチール製です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:300×150×100●重量(g):950●材質:本体/スチール(粉体塗装)●耐荷重:約2.5kg アズワン品番65-9327-37
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。
仕様●電球:14.9W●コード長:5m●明るさ:1800lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ108×287mm●重量:1100g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:260度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、ガード、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:しゃ光板●屋内型●スイッチ付 アズワン品番65-9286-61
1台
6,150 税込6,765
翌日出荷

クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。
仕様●電球:23W●コード長:5m●明るさ:2680lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ153×338mm●重量:1200g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:230度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ、ガード/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:脱落防止ガード しゃ光板●屋内型●スイッチ付●脱落防止ガード付●RoHS対応 アズワン品番65-9286-62
1台
8,460 税込9,306
翌日出荷

1本
1,220 税込1,342
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ、グローランプが取り付けられる器具に使用できます
1本
1,360 税込1,496
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダスター、モップ、クロスを用途別に取り替えられるモップハンドルです。ダスター、モップ、クロスは別売です。組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。ビルメンテナンス、オフィス、店舗の床掃除に。
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-352-545-0●ヘッド幅:450mm●全長:1314mm●材質:ヘッド部、柄/アルミグリップ/ポリプロピレンジョイント/ナイロン●ヘッドサイズ:456(W)×100(D)mm●重量:620g アズワン品番68-1864-01
1本
7,100 税込7,810
翌日出荷

セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。
材質アルミ(本体のみ) 質量(g)100 (本体のみ) 使用電池単3×2個 照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド) 耐衝撃性能1m 明るさ(Lm)強:400、弱:50 防水性IPX4 照射距離(m)115 (強・スポット照射時) 連続点灯時間(時間)強:4、弱:21
1セット(1セット)
11,200 税込12,320
翌日出荷

薄型アルミプレート採用の低重心設計 重心を下げたことで安定し、作業性が向上しました。広範囲の湿り拭きが効率良く行えます。ハンドルロック機構 ハンドロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきを抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。ハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、狭いスペースも手際よく清掃できます。面ファスナーでラーグの着脱が簡単。モップは別売りです。特許登録済
1本
6,630 税込7,293
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス球。LED装飾電球ナツメ球タイプ(屋内用)。消費電力が少なく長寿命の省エネ設計。※調光機能のついた器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDT1CL-G-E12-G106●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●定格寿命:30,000時間●サイズ:Φ20×46mm●重量:5g●材質:ガラス、アクリル樹脂 アズワン品番65-9277-70
1個
655 税込721
翌日出荷