600x550x993.5mm ノートパソコン収納キャビネットエスコ当日出荷
仕様背面部の両側面には6個口の充電タップが2本ずつ取り付けできます。背面部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面扉は観音扉になっており、取り出しがしやすいように170°開きます。背面部の両側面に、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置しても配線がしやすいようになってます。設置時にキャスター(直径75mm)、アジャスターの取付が選べます。ノートパソコンを一括で12台収納できる鍵付保管庫です。キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2中棚は全て固定式となっている為、取り外しできません。付属品前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター、アジャスター材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手:スチール、天板:木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)質量(kg)43耐荷重(kg)天板:20中棚:6型番CAI-CAB104W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×993.5(キャスター取付時)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×378×111.515インチ程度まで対応アズワン品番64-2289-37
500x500x410mm ノートパソコン収納キャビネットエスコ当日出荷
仕様ノートパソコンや大型タブレットを5台収納できる鍵付き保管庫です。充電用のタップが収納できるスペースを背部に装備しています。鍵管理不要のダイヤル錠を装備しています。3段までスタッキングが可能です。スタッキングすることで10台、15台収納になります。※3段スタッキングの際は転倒にご注意ください。スタッキングした際は本体の内部でケーブルを通すことができます。正面扉にはスリットがあり、通気性が考慮されています。ダイヤル錠付属品非常解錠用キー×1個(100種類)バックパネル用鍵×2個(1種類)アジャスター4個材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)20.4耐荷重(kg/段)5型番CAI-CAB106W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×410パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×345×68アズワン品番64-2289-36
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
中パネル球ノーブランド税込¥208¥189