[充電式] LEDフラッシュライトエスコ翌日出荷
USBタイプC充電式。片手で簡単にフォーカスコントロールが行えます。テールキャップをスライドさせると充電用USBタイプC差し込み口が現れます。
付属品ストラップ、USB配線材質アルミ寸法(mm)30×145色ブラック質量(g)約180(電池含)使用電池リチウムイオン電池(本体内蔵)防塵防水性能IP66電池寿命パワー:4時間 強:7時間 中:15時間 弱:50時間充電時間(時間)約4モードスマートスイッチ明るさ(Lm)パワー:1000 強:500 中:200 弱:20関連資料(0.24MB)照射距離(m)220(最大)照射方式集散光高さ(m)耐衝撃:1
600x200x80mm モニタースタンド 電源タップ/USBハブ付エスコ翌日出荷
液晶モニター下の空間を有効活用できます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信に便利です。液晶モニターの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニターを見やすくすることができます。天板下
仕様●カラー:ホワイト●サイズ(W×D×H)mm:600×200×80 天板/600×200×22●重量(g):1800●材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●耐荷重:7kg 天板部均等耐荷重/7kg●電源コード長(m):1.8●差込口:2P 2個口●プラグ仕様:2Pアズワン品番65-9328-30
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3