オフィス家具/照明/清掃用品 :「ウエスト」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファミリー・ライフ4WAY腰掛け扇風機
1台で「冷感・充電・照明・防災・快適」を実現!。ウエスト・首掛け装着可能で、通勤・アウトドア・作業中でも両手がふさがらずに涼めます。従来の手持ちファンと違い、ベルトやストラップで固定できるので、長時間の使用でも疲れません。大容量10000mAhバッテリー搭載で、最長45時間の連続使用を実現。さらに、USB Type-C対応で外出先でもスマホやタブレットを充電でき、充電しながら冷却できるので、アウトドアや災害時にも重宝します。暗所での使用に便利なLEDライトに加え、緊急時に点滅信号を発信できるSOSモードを搭載。キャンプや災害時にも安心して使える、防災対応の多機能ファンです。電池残量や風量レベルがひと目で確認できるディスプレイを搭載。風量は5段階で調整可能。気温やお好みに合わせて、最適な風量を簡単に選べます。シンプルなワンボタン設計で、どなたでも直感的に操作できます。屋外作業や農作業、宅配業務、倉庫作業など、エアコンの使えない暑い環境で大活躍。さらに、遠足・釣り・登山などのアウトドアシーンでも頼れる涼しさをお届けします。
セット内容扇風機本体、Type-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書 材質ABS オレンジ 質量(g)(約)289(電池含む) 消費電力(W)10 バッテリー3.7V(リチウムイオン電池) 充電時間(時間)約3~4 入力電源DC5V・2A バッテリー容量(mAh)10000 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)8.6×4.9×9.3
1台
5,598 税込6,158
12日以内出荷

ファミリー・ライフお医者さんの腰futon
腰への負担を緩和し手で包まれているような安心感。 腰に巻くことで誰かに包まれているような心地よさ。中綿にテイジンのフワリーヌ(R)の極細繊維を使用。 面ファスナーでズレにくい。〈サイド〉横腰を優しく支えます。〈中央〉腰と敷具を埋め支えます。 スムーズな寝返り:腰に巻くタイプで寝返ってもズレにくい。 消臭・抗菌生地でいつでも清潔 洗濯機で丸洗い可能
ホワイト/グレー 適応ウエスト(cm)約59~105 質量(g)約255 材質本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、中材:ポリエステル100%
1個
6,998 税込7,698
12日以内出荷