オフィス家具/照明/清掃用品 :「卓上扇風機 充電式」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
災害や停電時の暑さ対策に!!ソーラー充電式多機能扇風機。太陽光でも充電できるソーラーパネルを搭載!電源のない場所でもパワフルな涼風を届けます。LEDライトやモバイルバッテリー機能も備えもしもの非常時やアウトドアにも役立ちます。背面にソーラーパネルを搭載!ソーラーパネルで充電しながらファンやライトを使用可能です。普段使いの扇風機として、節電対策にもオススメ!。3段階の広角ライト+スポットライト。角度調整自在!6段階の角度調整が可能でお好みの風の方向に設定可能です。軽量コンパクトで持ち運びラク!。大容量バッテリー!スマホ約2.5回充電可能。風量4段階・連続33時間稼働(最小時)・タイマー最大4時間。扇風機・LEDライト・モバイルバッテリー。軽量約850g。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、USB充電ケーブル(TYPE-C)、ACアダプター 材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー 質量(g)(約)850 消費電力(W)10(最大) 電源USBケーブル(TYPE-C)+ACアダプター(5V/2A)、ソーラー、バッテリー(10,000mAh/3.7V) 充電時間USBケーブル(約8時間)、ソーラー(約1.5日) 防塵防水性能IPX3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)19×5.7×25.5
1台
8,164 税込8,980
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファミリー・ライフ充電式薄型送風扇
どこにでも持ち運べる充電動式自動首振り扇風機。厚さ約7.5cmの薄型&軽量設計で屋外や家の狭いスペースでも活躍!。小型ながらパワフルな風量でしっかり送風!。風量無段階調整。自動首振り約90度、横置きもOK。いざという時にも役立つ機能を搭載:スマホ2台を同時充電可能。LEDライト付き、3段階の明るさ調整とSOSモード搭載。停電時・災害時・熱中症。大容量バッテリー約8000mAh。最大約37時間使用可能。1年間保証書付き
セット内容本体、USBケーブル(約1m)、ACアダプター、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)(約)1,120 消費電力(W)最大18 電源AC100V(50/60Hz)・DC5V/2A 首振角度(°)自動:約90 LEDランプ調光:3段階+SOSライト、動作時間:約80時間(弱)・約20時間(強) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.7×7.5×28.5 風量調整無段階調整 送風設定ブラシレスDCモーター 充電時間(時間)約5 動作時間約37時間(弱)・約4時間(強) 端子入カ・充電:USB-C 安全機能自動電源OFF機能 USB【送電】出力端子:USB-C×1、USB-A×1
1台
9,980 税込10,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファミリー・ライフどこでもレトロ扇風機
レトロな見た目が懐かしい持ち運べる充電式扇風機。昔の扇風機のような簡単操作!自動の左右首振り機能付。コンパクトながらパワフル風量!。軽いから移動もラクラク!。レバーをひねって電源オン!風量は3段階の切替スイッチ付で便利。上下&左右に角度調整も可能。上下:手動で約55度、左右:自動で約90度。充電式。約6時間使用可能 ※フル充電時
セット内容本体、充電用ケーブル、取扱説明書 材質ABS樹脂、PP 質量(g)(約)370 電圧(V)固定:5 角度(°)上下調節:約0~55 首振角度(°)左右:約0~90 連続使用時間(時間)最大約6 電池リチウムイオン電池1800mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17×12.5×27.3 充電時間(時間)約4 ケーブル長(cm)充電用:(約)115 入力電力(W)6
1台
4,298 税込4,728
11日以内出荷