オフィス家具/照明/清掃用品 :「小型扇風機 電池」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
災害や停電時の暑さ対策に!!ソーラー充電式多機能扇風機。太陽光でも充電できるソーラーパネルを搭載!電源のない場所でもパワフルな涼風を届けます。LEDライトやモバイルバッテリー機能も備えもしもの非常時やアウトドアにも役立ちます。背面にソーラーパネルを搭載!ソーラーパネルで充電しながらファンやライトを使用可能です。普段使いの扇風機として、節電対策にもオススメ!。3段階の広角ライト+スポットライト。角度調整自在!6段階の角度調整が可能でお好みの風の方向に設定可能です。軽量コンパクトで持ち運びラク!。大容量バッテリー!スマホ約2.5回充電可能。風量4段階・連続33時間稼働(最小時)・タイマー最大4時間。扇風機・LEDライト・モバイルバッテリー。軽量約850g。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、USB充電ケーブル(TYPE-C)、ACアダプター 材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー 質量(g)(約)850 消費電力(W)10(最大) 電源USBケーブル(TYPE-C)+ACアダプター(5V/2A)、ソーラー、バッテリー(10,000mAh/3.7V) 充電時間USBケーブル(約8時間)、ソーラー(約1.5日) 防塵防水性能IPX3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)19×5.7×25.5
1台
8,164 税込8,980
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファミリー・ライフ4WAY腰掛け扇風機
1台で「冷感・充電・照明・防災・快適」を実現!。ウエスト・首掛け装着可能で、通勤・アウトドア・作業中でも両手がふさがらずに涼めます。従来の手持ちファンと違い、ベルトやストラップで固定できるので、長時間の使用でも疲れません。大容量10000mAhバッテリー搭載で、最長45時間の連続使用を実現。さらに、USB Type-C対応で外出先でもスマホやタブレットを充電でき、充電しながら冷却できるので、アウトドアや災害時にも重宝します。暗所での使用に便利なLEDライトに加え、緊急時に点滅信号を発信できるSOSモードを搭載。キャンプや災害時にも安心して使える、防災対応の多機能ファンです。電池残量や風量レベルがひと目で確認できるディスプレイを搭載。風量は5段階で調整可能。気温やお好みに合わせて、最適な風量を簡単に選べます。シンプルなワンボタン設計で、どなたでも直感的に操作できます。屋外作業や農作業、宅配業務、倉庫作業など、エアコンの使えない暑い環境で大活躍。さらに、遠足・釣り・登山などのアウトドアシーンでも頼れる涼しさをお届けします。
セット内容扇風機本体、Type-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書 材質ABS オレンジ 質量(g)(約)289(電池含む) 消費電力(W)10 バッテリー3.7V(リチウムイオン電池) 充電時間(時間)約3~4 入力電源DC5V・2A バッテリー容量(mAh)10000 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)8.6×4.9×9.3
1台
5,598 税込6,158
5日以内出荷

ファミリー・ライフ冷却プレート付ファン
冷却プレート+送風で暑さ対策!。クリアカラーが清涼感抜群!持ち運べていつでも涼めます。風量調節3段階。冷却プレートでひんやり!。スタンド付き。虹色に光るLEDライト付き。充電式。6ヶ月間保証書付き
付属品スタンド、専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書 材質ABS、他 質量(g)(約)136 電源DCV/1A 定格消費電力(W)5 連続使用時間(時間)ファンモード/弱5.5、ファン+冷却モード/弱1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)7.4×4.1×16.9 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池2000
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファミリー・ライフどこでもレトロ扇風機
レトロな見た目が懐かしい持ち運べる充電式扇風機。昔の扇風機のような簡単操作!自動の左右首振り機能付。コンパクトながらパワフル風量!。軽いから移動もラクラク!。レバーをひねって電源オン!風量は3段階の切替スイッチ付で便利。上下&左右に角度調整も可能。上下:手動で約55度、左右:自動で約90度。充電式。約6時間使用可能 ※フル充電時
セット内容本体、充電用ケーブル、取扱説明書 材質ABS樹脂、PP 質量(g)(約)370 電圧(V)固定:5 角度(°)上下調節:約0~55 首振角度(°)左右:約0~90 連続使用時間(時間)最大約6 電池リチウムイオン電池1800mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17×12.5×27.3 充電時間(時間)約4 ケーブル長(cm)充電用:(約)115 入力電力(W)6
1台
4,298 税込4,728
11日以内出荷