オフィス家具/照明/清掃用品 :「捕虫器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。洗練されたデザインのスタンドタイプです。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。
用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。
仕様捕虫方法:粘着シート
トラスコ品番160-8064
幅(mm)235
質量(kg)5.7
高さ(mm)860
奥行(mm)250
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100V
消費電力(W)12
交換目安ランプ:15000時間
電源コード(m)1.8
有効面積(m2)50
誘虫ランプ専用LED
捕虫紙適合:LC-S-LMX12、LC-S-YLW12
誘引方式紫外線LED
1台
¥65,900
税込¥72,490
翌々日出荷
捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。コンパクトタイプでモバイルバッテリーでも使用可能です。
用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。
仕様捕虫方法:粘着シート
トラスコ品番160-8055
材質ABS樹脂
幅(mm)268
質量(kg)0.4
高さ(mm)130
奥行(mm)56
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)7.5
交換目安ランプ:15000時間
電源コード(m)1.5
有効面積(m2)20
誘虫ランプ専用LED
捕虫紙適合:LC-C-LMX12、LC-C-YLW12
誘引方式紫外線LED
1台
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。アームを自由に動かせるフレキシブルタイプです。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。
用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。
仕様捕虫方法:粘着シート
トラスコ品番160-8059
材質ABS樹脂
幅(mm)160
質量(kg)0.8
高さ(mm)500
奥行(mm)155
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100V
消費電力(W)12
交換目安ランプ:15000時間
電源コード(m)1.8
有効面積(m2)50
誘虫ランプ専用LED
捕虫紙適合:LC-F-LMX12、LC-F-YLW12
誘引方式紫外線LED
1台
¥39,900
税込¥43,890
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。