オフィス家具/照明/清掃用品 :「LEDワークライト」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
上下のマグネットやナイロンフックで固定できます。
明るさを無段階調節できます。
LEDバーの向きを左右上下どちらにも動かすことが出来ます。
折りたたみ可能で、折りたたむと155mmになります。
LEDの上部にもマグネットが付いているので、ネジなどをピックアップできます。
付属品USBケーブル
トラスコ品番349-4561
材質ABS樹脂
幅(mm)46
厚さ(mm)6(ライト部)
色オレンジ
高さ(mm)158
奥行(mm)31
電源(V)USB充電(type-c)
充電時間4時間
明るさ(Lm)400
最大点灯時間35時間(最も低い明るさ)、3時間(最も明るい明るさ)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
上部のLEDは180lm、側面のメインライトは350lmです。
180度回転するマグネットスタンド付であらゆる場所にくっ付けることが出来ます。
充電インジケーターで5段階のバッテリー残量が一目でわかります。
光量最強で3.5時間、最弱で20時間点灯します。
メモリ機能付きで、スイッチオフした時と同じ明るさで点きます。
マイクロUSB端子で充電出来ます。
上部には引っ掛けフックが付いています。
用途両手が使いたい現場に。
車両整備など。
付属品microUSBケーブル
トラスコ品番206-4805
セット内容USBケーブル
幅(mm)60
全長(mm)185
材質/仕上ABS樹脂
色黒×オレンジ
高さ(mm)185
質量(g)265
奥行(mm)32
充電時間2.5時間
明るさ(Lm)350
最大点灯時間3.5時間
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所に設置できます。
背面の画面にバッテリー残量が表示され、いつでも確認できます。
USBアウトポートが付いていてモバイルバッテリーとして使用可能です。
下部と背面にマグネットが付いています。
背面の画面でバッテリ残量(%)が確認できます。
モバイルバッテリーとして使うことも出来ます。
用途車両整備や機械整備に
仕様ポケットやベルトに付けるフック付
付属品USBケーブル
トラスコ品番206-4810
幅(mm)44
全長(mm)169
高さ(mm)169
質量(g)259
品名充電式ワークライト
電源リチウムイオン充電池
保護等級IP44
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)3.5
明るさ(Lm)上部:150、メインライト:500
USBタイプmicroUSB
点灯時間(時間)(最大)上部ライト(150Lm):4/メインライト(500Lm):2.5
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
6WのCOBのLEDが付いています。
回すノブで明るさを無段階調節できます。
防塵防水、耐衝撃性があります。
マグネットやナイロンフックで固定し、360度回転機構でどこを照らすことも出来ます。
付属品USBケーブル
トラスコ品番206-4777
厚さ(mm)ライト部:9
全長(mm)390
色オレンジ
高さ(mm)390
質量(g)405
品名360度回転 充電式LEDライト
使用温度範囲(℃)-10~40
奥行(mm)35
電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電
保護等級IP54
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)2.6
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)4
明るさ(Lm)600
連続点灯時間(時間)16(最も低い明るさ)、10(弱)、1.5(強)
照射角度(°)120
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
マグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。
360度回転するフック付きで様々場所に引っ掛けられます。
USBで充電可能です。
TRPグリップとアルミニウムで、軽く丈夫です。
インジケーター付きで緑=フルチャージ、赤=チャージ中を表します。
用途車両整備や機械整備に
仕様マグネット仕様
付属品USBケーブル
トラスコ品番206-4806
幅(mm)81
厚さ(mm)50
全長(mm)458
高さ(mm)458
質量(g)535
使用温度範囲(℃)-10~40
電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)4.4
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)6
LEDCOB
明るさ(Lm)650(強)200(弱)
点灯時間(時間)(最大)650Lm:4、200Lm:11
照射角度(°)120
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
0.5WのLEDライトが付いています。
ライトの先端にもマグネットが付いており、小さな金属を拾うことが出来ます。
ヘッド部分が伸びるため、狭い場所や暗い場所での作業に役立ちます。
下部にもマグネットが付いており、様々な場所に設置できます。
アルミボディで頑丈です。
microUSBで充電できます。
用途狭い場所での作業に。
暗い場所での作業に。
トラスコ品番206-4812
セット内容USBケーブル
全長(mm)240~635
質量(g)175
充電時間2時間
縦(mm)22
横(mm)22
色(本体)黒
外径(mm)22
明るさ(Lm)30
照射角15
照射距離(m)10
最大点灯時間4時間
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。