オフィス家具/照明/清掃用品 :「ほこりんぼう」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】
静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。
特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。
エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。
図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合)
DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。
工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。
【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。
【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
質量(g)1700
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
ハネ径(cm)15
定格消費電力(W)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309
風量○
適合床面積22畳
風量調整6段階
リモコン○
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
上下首振○
切タイマー2/4/8時間
リズム風○
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。