オフィス家具/照明/清掃用品 :「エアコン 掃除 用具」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】
静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。
特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。
エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。
図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合)
DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。
工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。
【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。
【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
質量(g)1700
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
ハネ径(cm)15
定格消費電力(W)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309
風量○
適合床面積22畳
風量調整6段階
リモコン○
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
上下首振○
切タイマー2/4/8時間
リズム風○
【8畳】【左右自動首振り】【全分解でお手入れ簡単】【静音】
コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターです。
工具不要でカンタン分解ができ、隅々までお掃除できるようになりました!
取り外したパーツは丸洗い可能なので、より清潔な状態で日常使いができます。
特殊形状のスパイラルグリルで遠くまで風が届き、ムラなく空気を撹拌。
◆節電にも
エアコンと合わせて使用することで空気効率UPし節電対策に!年中快適なお部屋作りに活躍します。
お部屋の換気もスピーディに出来る為、ウイルス対策にも。一年中大活躍です。
◆パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル
アイリスオーヤマ独自の研究による新構造のグリル。
空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。
◆静音設計
図書館よりも静かな35dB未満(静音モードの場合)
用途定格電圧
質量(kg)約1.6
コード長さ(m)約1.4
定格周波数(Hz)50/60
適合床面積(目安)8畳
風量調整風量調節、左右首振、上下角度調整
定格消費電力(W)(50/60Hz)29/27
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約24.2×約17.5×約29(ACアダプターコード含まず)
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【スパイラル気流】。スパイラル気流でパワフル送風!換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。〇3Dランダム送風。上下・左右自動で首振り。部屋の隅々まで風を届けます。風量は8段階。1~3は静音、8はターボです。〇狙い撃ち送風で衣類乾燥効率UP。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。〇上下左右自動首振りパワフル送風。特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができ節電効果も。〇家計にやさしい省エネ。DCモーターならではの、省エネ性能。電気代約38%削減。※本製品(PCF-SDC15T-EC:消費電力23W)とACモーター搭載機(PCF-SC15T-EC:消費電力37W)と比較。1日8時間を5年間運転した場合。【2022年7月改定】電気料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。〇さらに眠りを快適にする消灯・消音モード搭載。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。〇工具不要で取り外しできる簡単お手入れ。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。〇軽量・コンパクト。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすい。
質量(kg)約1.3
色ホワイト
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)23
適合床面積(目安)28畳
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×約21×約29.4(ACアダプターコード含まず)
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
【28畳】【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【静音】。スパイラル気流でパワフル送風!。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。3Dランダム送風による8段階の風量で上下・左右自動で首振りができ、扇風機よりもパワフルに部屋の隅々まで風を届けます。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。エアコンと併用することで、冷暖房の効率UP。節電対策に。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気循環。新たに2つのモード搭載でより快適な使用感になりました。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすいです。
付属品リモコン、ACアダプター
質量(g)1300
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)23
風量切替:8段階
適合床面積(目安)28畳
モード送風モード:連続
羽根寸法(cm)15
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×210×294
入タイマー4/6/8時間
角度調節左右(6090120°)/下(0~25°)/中(15~50°)/上(35~60°)/全範囲(0~60°)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。