4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマデスク ハイタイプ
サイドにスペースが取りづらい場所でも有効活用できるタワー型タイプのデスクです。 上部収納棚:耐荷重8KgでWifiルーターやプリンター、パーソナルシュレッダーなど、小物を収納できます。 デスクのサイドではなく上に収納できるため、デスクを置きたくても置けない場所にも最適! スライダー収納には、マウスやキーボードの収納可能ですっきり使えます。 脚底にアジャスター付でがたつきを防止します。
高さ(mm)1270 幅(mm)600 奥行(mm)420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×420×1270 製品質量(g)12000 総耐荷重(kg)28(天板:15、上部棚板:8、スライド棚板:5) 材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム部分:スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg)12 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×420×1270
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマラック付きデスク
4段階のラックで収納を楽に! プリンターやWifiルーターなどをラックに入れてデスクを有効に活用できます! デュアルモニターも可能な広々サイズ! 脚底にアジャスター・クロス補強金具付きで横揺れ・がたつき防止します。 天板の素材は耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを採用。
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム部分:スチール(エポキシ粉体塗装) 高さ(mm)1200 耐荷重(kg)デスク天板:30、棚板(1枚あたり):8 キャスターなし 材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 総耐荷重(kg)デスク天板:30/ 棚板(1枚あたり):8
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【幅89cm×奥行39cm】【2口コンセント付き】【キズや汚れに強いメラミン樹脂加工】コンパクトで使い勝手のよい収納付きデスクです。3種類の充実した収納スペース付きです。オープンスペースは書類やノートPCなど気軽に取り出すことができ、デスク周りをすっきりできます。引き出しは小物類が収納できます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。マグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。天板と棚板には配線を通す開口部があり、PCの電源コードやLANケーブルを通して使用できます。天板下にゆとりを持たせた設計でモニターアームクランプの取り付けも可能です。2口コンセント付きで便利です。扉付き収納部の背板からコード類が出せるようになっています。足元に散らかりがちな電源タップやルーターなどをすっきり収納可能です。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。スチールフレームはアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、その他:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、パイプ部分:スチール(エポキシ樹脂塗装) 幅(mm)890 質量(kg)19.41 高さ(mm)722 質量(g)19410 奥行(mm)390 消費電力(W)合計1500まで 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)全体:46、天板:20、棚板:5、可動棚板1枚あたり:5、底板:10、引き出し:1 天板寸法(mm)約890×390 内寸(mm)オープンスペース:約585×276×80、扉内収納:約225×283×585 引出し内寸法(mm)約191×250×38 開口部(mm)(配線開口部)天板:約200×20、棚板:約485×77 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)890×390×722 総耐荷重(kg)46
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ伸縮テレビ台
お部屋の空間を有効活用でき、シンプルでおしゃれなデザインでテレビを美しく映えさせます。お部屋のスペースに合わせて幅を変えたり、L字に変形可能。狭いお部屋でも自由にレイアウトできます。ケーブルやルーター、日用品等の小物を隠して収納可能。お部屋をすっきりきれいに魅せられます。2種類のカラーバリエーションからお部屋の雰囲気に合ったものをお選びいただけます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 質量(g)14020 幅(cm)905~1591 耐荷重(kg)全体:50、本体天板:20、底板:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)905~1591×295×313 適合サイズ幅100cm以下の薄型TV専用
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)