お好みの香りを楽しめるアロマトレー付き。
市販のアロマオイルを滴下することで、加湿と同時に
自分のお好みの香りがお部屋に広がります
質量(kg)1.2
定格電圧AC100V
コード長さ(m)1.4
定格消費電力(W)210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×245×280
適合床面積木造和室:約4畳、プレハブ洋室:約7畳
水タンク容量(L)約2.4
連続加湿時間(時間)9
加湿方式スチーム式
加湿量(mL/h)約260
【加湿量280ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量2.8L】【卓上タイプ】【アロマ対応】【LEDライト】
オフィスでのご使用にも最適な超音波式加湿器です。
ドロップ型の超音波加湿器。加湿量やカラーを変更可能。
加湿量を細かく調節。最大加湿量280ml/hダイヤルを回してスイッチオン!お部屋の乾燥具合によって加湿量を無段階で調節できます。
抗菌ビーズで清潔。抗菌ビーズがタンク内の水を清潔に保ちます。(年間120日使用で約10年使用可能)Ag+抗菌!ミストの吹き出しは360度調節可能!
超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。
消費電力が小さい為、電気代がお得です。ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。
動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
タンク容量(L)2.8
適合床面積木造和室5畳(8m2)・プレハブ洋室8畳(13m2)
質量(kg)1.5
消費電力(W)22
コード長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×290
連続加湿時間(時間)強(最大)運転時/10
加湿量(mL/h)強(最大)運転時/280
【加湿量350ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量4.5L】【アロマ対応】
湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができる超音波式加湿器です。
コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン性の高いハイブリッド式加湿器です。
湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができます。
離れたところから操作ができるリモコン付です。アロマトレーにお好みのアロマオイル(市販)を滴下すると、アロマの香りが広がります。
超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。
消費電力が小さい為、電気代がお得です。
ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。
動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
適合床面積木造和室10m2(6畳)・プレハブ洋室16m2(10畳)
質量(g)1900
電源(V)AC100
消費電力(W)40
タンク容量(L)4.5
コード長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×165×312
連続使用時間(時間)最大運転時12(加湿)
加湿方式ハイブリッド式
加湿量(mL/h)最大運転時:350(±20%)
大加湿量で大容量タンクのハイブリッド加湿器です
質量(kg)2.2
電源(V)AC100
タンク容量(L)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×164×359
連続加湿時間(時間)30
加湿量(mL/h)550
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。