室内石油ファンヒーター専用の簡易ガードです。吹出し口に当たる部分には熱くなりにくいシリコンゴムを採用しています。マグネット付で簡単にファンヒーターへ取り付けが可能です。吹出し口の幅が30~46cmまでのファンヒーターに取り付けが可能です。
適合ファンヒーターサイズ/温風吹出し口の高さ:13cm以内、幅:30~46cm、床から11cm以上、温風の出口が左側についているもの
材質スチール、シリコンゴム、ポリアミド、ポリプロピレン
1台
¥3,990
税込¥4,389
3日以内出荷
加湿ユニットが取り外し可能!
加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで全て丸洗いでき、
お手入れが非常に簡単です。
適合床面積16畳
加湿機能○
加湿ユニットが取り外し可能!
加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで全て丸洗いでき、
お手入れが非常に簡単です。
適合床面積10畳
加湿機能○
お子様やペットがファンヒーターに直接触れるのを防ぐ四方式のファンヒーターガードです。石油ファンヒーター専用です。ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。全面の扉はスライド式になっており、吹き出し口部分には触れても熱くなりにくいシリコンコーティングを施しています。ファンヒーターのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。
トラスコ品番511-8808
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×500×650
1個
¥5,490
税込¥6,039
3日以内出荷
【加湿量500ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量5.0L】【適応畳数14畳】
「温風気化式」と「自然気化式」を自動で切り替え運転する気化ハイブリット加湿器です。
水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて蒸気を出す気化ハイブリッド式なので、超音波式よりも
さらに清潔・パワフルな加湿が可能です。水や吹き出し口が熱くなることもないので安心です。
静音タイプなので、オフィスでのご使用にも最適です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×208×376
質量(g)5400
電源(V)AC100
消費電力(W)(50/60Hz)266
運転モード連続モード3段階(強・中・弱)・自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)・ターボモード・ヒーターオフモード
加湿量(mL/h)500
連続加湿時間(時間)10
タンク容量(L)5
切タイマー2・4・8時間
動作温度(℃)5~35
電源コード(m)1.5
加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。
イオン発生器を内蔵しているので、イオン発生中はランプが点灯します。
加湿機能は、節電・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強の3モード搭載です。
ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。
蒸気吹出し口に格子がついた安全設計で、お子様の怪我を防ぎます。
HEPAフィルター採用で花粉やアレル物質・たばこの煙・かびの胞子などを捕集します。
お手入れは加湿ヒーターお手入れランプの点灯で自動でお知らせし、市販のクエン酸を注ぎ運転するだけで簡単にお掃除できます。
寸法(mm)297×247×497
質量(g)5000
電源(V)AC100
消費電力(W)空気清浄(静音)(11/12)、空気清浄(標準)(16/20)、空気清浄(強)(21/25)、空気清浄(強)+加湿(283/288)
タンク容量(L)2
風量(m3/min)空気清浄(静音):、空気清浄(標準):1.6/1.7、空気清浄(強):2.1/2.1
適合床面積空気清浄機:16mm2(10畳)、加湿器:木造和室/8m2(5畳)・プレハブ洋室/13m2(8畳)
連続加湿時間(時間)6.6
最大加湿量(mL/h)約300
加湿機能○
花粉モード○
脱臭機能○
タバコモード○
【HEPAフィルター搭載】【お手入れ簡単】。気化式加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。加湿機能は吹き出し口が熱くならないヒーターレス。気化式なので、小さなお子様がいても安心です。加湿機能はひかえめ・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強・自動の4モード搭載。おまかせ・おやすみ・節電の3モード搭載です。ほこりセンサー・においセンサーで計測して、空気の汚れ具合を色で表示します。湿度センサー付きでお部屋の湿度状況をお知らせします。お手入れ時期になると、フィルター掃除ランプが赤色で点灯します。ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。集じん脱臭フィルター(高性能HEPAフィルター)で、空気をキレイに!。花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上※1除去します。活性炭フィルターで気になる生活習臭(トイレ臭・生ごみ臭・体臭・タバコ臭)を99%以上※2除去します。プレフィルターは取り外しやすく、お手入れが簡単です。ふたをはずして上から給水と、タンクをはずして給水の2WAY仕様です。切タイマー付で、2・4・8時間と設定できます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。※1 フィルターの性能試験に基づく性能であり、部屋全体への除去性能とは異なります。※2 日本電機工業会規格(JEM1467)に基づき試験を実施。アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸を除去。試験空間内の効果であり、実使用空間での効果ではありません。また、使用環境や使用状況によって異なります。
仕様●加湿器適用床面積:木造和室:14m2(8.5畳)、プレハブ洋室:23m2(14畳)●加湿量(強モード):500ml/h●商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm:390×260×648●商品質量(kg):10.7●空気清浄機適用床面積:38m2(~23畳)●空気清浄消費電力(静音・標準・強・強+加湿):5W・16W・70W・70W●空気清浄風量(静音・標準・強):1.1m3/分・2.6m3/分・5.2m3/分●連続加湿時間(強モード):7時間
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
タンク容量(L)3.5
コード長さ(m)1.8
風量切替モード:静音/標準/強/自動
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。