オフィス家具/照明/清掃用品 :「安全用」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁や柱にシールのように簡単に貼るだけで、猫のひっかきキズを防ぐことができるシートです。透明ですので室内の外観を損ねることがありません。縦は猫が背伸びをしても届かない90cm、横は柱3面を保護できる30cmです。シート裏面のはくり紙に数字目盛りがついているので、切って使用する際も便利です。
材質塩化ビニル 透明 寸法(幅W×高さH)(mm)900×300
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

アイリスオーヤマスポットクーラー
【設置工事不要】 エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。 ■風向きを調整できる 風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。 ■排熱ダクト付き 排熱を勢いよく上空へ排出。 周囲に熱が溜まるのを緩和します。 ■環境にやさしい冷媒を採用 エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。 ■除湿器としても使える ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。 ■お手入れ簡単 防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。 水洗いもできます。
電源(V)単相100 冷媒R410a
1台
54,900 税込60,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類LED 口金G13 点灯形グロースタータ式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

腰をしっかりサポートし、長時間座っていても疲れにくいOAメッシュバックチェアです。厳しい安全基準をクリア。BIFMA規格を参考に社内試験を実施!。⇒BIFMA規格とは。ANSI(米国国家規格協定)が認定した、アメリカにおけるオフィス家具の規格です。BIFMA規格は、体格の良いアメリカ人に対応した基準なので安全性が高いとされています。◆競技用ユニフォームやシューズにも使用される通気性に優れたメッシュ素材を全面に使用。長時間座っても座面がムレにくく、サラッと快適。◆柔らかいポリウレタン素材を使用しており、キャスターによるフローリング傷を防止。テレワークにもおススメ。◆腰の位置にあるバーが、キレイな姿勢に矯正。長時間の仕事も腰への負担を低減し、生産性アップ。◆オフィスにマッチするシンプルなデザインで、カラーはお好みに合わせて3色から選べます。ハイバックタイプ(OFC-MBH)もラインナップ。◆レバーを上げるだけのカンタン昇降なので、ご自身の身長やデスクに合わせて丁度いい高さに調節できます。お客様組立となります。
材質構造部材/本体:金属(鋼)、合板、脚:ナイロン、キャスター:ポリウレタン、ナイロン、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム 寸法(mm)背もたれ:390×560 耐荷重(kg)110 キャスターあり 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×625×875~995 座面高さ(mm)440~560 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×430 関連資料取説_OFC-MBR(2.13MB)
1脚
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省スペースでたくさんタオルが干せます。使用しないときはコンパクトにたため、場所をとりません。安全対策で先端が内に丸くなっています。
仕様折りたたみ 材質スチール(エポキシ粉体塗装)、スチール(ポリエチレンコーティング)、ポリプロピレン 質量(kg)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×460×720 干す量タオル20枚
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

低反発ウレタンフォームをマットに使用した折りたたみベッドです。低反発ウレタンが身体が沈み込みすぎないよう寝返りをしっかりサポートします。厚さ約9cmのマットです。布団やマットレスと組み合わせてお使いください。背もたれは14段階リクライニング可能です。安全ストッパーピン付きで誤作動を防止します。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。サイドグリップは2本付きで両側に取り付けることができます。キャスター付きで、移動が楽に行えます。足元2か所がロック付きです。お客様組み立てとなります。簡単組み立てです。
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、ウレタンフォーム、ポリエステル 厚さ(mm)(マット)90 ブラック サイズシングル 高さ(mm)(マット面まで)320(ベッド下)200 質量(g)23000 種類リクライニング/折りたたみベッド 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×2110×320 機能リクライニング(手動)・サイドグリップ付・キャスター付 折りたたみ寸法(mm)860×350×1085 リクライニング14段階 マットタイプ低反発 マット寸法(mm)800×2000×90
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

【IP54】【E26/E39】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃ 定格電圧(V)100 保護等級IP54(本体のみ) 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内・屋外兼用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)120 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra)83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水タンクに入れるだけで製氷機の清掃・除菌ができます。食品に使用されている成分で作ったので安心・安全です。
使用場所製氷機 材質洗浄成分(クエン酸、リンゴ酸、梅酢、酸性イオン化水)、赤シソエキス、クチナシ黄 内容量(mL)150 使用の目安標準使用量:水300mLに対して本品150mL
1個
549 税込604
当日出荷

【IP65】【E26/E39】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 色温度(K)6500 配光角度(°)120 演色指数(Ra)80以上 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用場所屋内・屋外兼用 電球の種類LED 保護等級IP65
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 コード長さ(m)5 材質ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス 定格電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1,850 保護等級IP65 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 エネルギー消費効率(Lm/W)83 電源タイプ3極防水プラグ LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)110 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性の高いマットで膝と足の負担を軽減できます。 床からの冷気を低減し、足の冷えを防ぎます。 滑り止めシートがついているので、滑りにくくなっています。 床面保護や、工具置きにご利用いただけます。
用途工場の組立場、作業場、レジ・受付などに。 材質マット/PVC・NBR、シート/PVC・ポリエステル トラスコ品番753-5970 厚さ(mm)10 質量(g)310 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×455×10
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷

1日最大12L除湿可能!※1たっぷり除湿するので、4人家族やまとめて洗濯する方の衣類乾燥としても最適です。 コンプレッサー式で電気代が安く、室温上昇が少ないので夏でも快適です。 水タンクが4.0Lと大容量なので、水捨ての回数が少なく済みます。 環境湿度ランプ搭載、お部屋の湿度状況を5段階表示でお知らせします。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/6時間)付きです。 上下自動ルーバー搭載、乾かしたい方向に向けて広範囲に除湿可能です。 また、左右のルーバーも手動で角度調節ができます。 内部乾燥機能搭載、運転後や長時間お使いにならないときに便利です。 【安全装置】 ・切り忘れ防止装置:何も操作しない状態が24時間つづくと、自動的に電源が切れる。装置が作動した場合は(電源切/入)を押すと再開します。 ・3分間保護機能:運転停止後直ぐ電源を入にしても、ランプは点灯しますが、直ぐに運転しません。3分経つと運転を再開します。
ホワイト 質量(g)14000 タイプコンプレッサー式 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 定格電力(W)50Hz:265・60Hz:300 タンク容量(L)約4.0で自動停止 コード長さ(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×618 消費電力(W)(50/60Hz)265/300 運転モード除湿:弱・中・強・おまかせ/衣類乾燥:ひかえめ・標準・速乾 除湿能力(L/日)12
1台
26,900 税込29,590
翌々日出荷

腰をしっかりサポートし、長時間座っていても疲れにくいOAメッシュバックチェアハイタイプです。厳しい安全基準をクリア。BIFMA規格を参考に社内試験を実施!。⇒BIFMA規格とは。ANSI(米国国家規格協定)が認定した、アメリカにおけるオフィス家具の規格です。BIFMA規格は、体格の良いアメリカ人に対応した基準なので安全性が高いとされています。◆競技用ユニフォームやシューズにも使用される通気性に優れたメッシュ素材を全面に使用。長時間座っても座面がムレにくく、サラッと快適。◆柔らかいポリウレタン素材を使用しており、キャスターによるフローリング傷を防止。テレワークにもおススメ。◆体重をかけると、体の動きに合わせて背もたれや座面の角度が変化するロッキング機能付き。長時間の仕事も腰への負担を低減し、生産性アップ。◆オフィスにマッチするシンプルなデザインで、カラーはお好みに合わせて3色から選べます。ハイバックタイプ(OFC-MBH)もラインナップ。◆レバーを上げるだけのカンタン昇降なので、ご自身の身長やデスクに合わせて丁度いい高さに調節できます。お客様組立となります。
材質構造部材/本体:金属(鋼)、合板、アーム:金属(鋼)、ポリプロピレン、脚部:金属(鋼)、キャスター:ポリウレタン、ナイロン、表面加工:めっき(クロム)張り材/背上部:合成皮革、背・座面:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム 寸法(mm)背もたれ:465×740 耐荷重(kg)120 キャスターあり 肘掛あり 座面高さ(mm)440~515 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)490×500 関連資料取説_OFC-MBHR(2.99MB)
1脚
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマLED投光器 【20000時間】
【IP54】【E26/E39】【コード5m】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 ナチュラル/ブラック クランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49 コード長さ(m)5 電圧(V)(50/60Hz)AC100 保護等級IP54 色温度(K)6500 寿命光束維持時間:20000時間 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内・屋外 配光角度(°)約120 光色昼光色 関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類LED
1台
5,988 税込6,587
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様のベランダ物干しです。接地面で天井にしっかり密着する安全設計です。圧着板にバネを追加することでパイプの突っ張り度を強化しました。ネジやクギが不要なので、簡単に取り付けることができます。竿受けの高さや方向を自由に調整することができます。パイプ接合部にプラスチックのキャップをかぶせることで、たわみ発生を防ぎます。竿落下防止ストッパー付です。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂
1組(2本)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディサイズですので、細かい箇所のお掃除に便利です。 加圧噴射方式のスチームクリーナーです。約100℃のスチームを噴きつけることで油汚れなどをスチームで落とすことができます。また除菌・防カビにも効果があります。 メインスイッチ、チャイルドロック、セーフティキャップなど安全装置にこだわっています。 タンク容量0.3リットルで最大約12分間の連続使用が可能です。
トラスコ品番437-0741 セット内容ストレートノズル、ポイントブラシ×3、布用ノズル、布用ノズルカバー×2、アングルノズル、じょうご、メジャーカップ(300mL)、フレキシブルノズル 材質ABS、PC(ポリカーボネート) 質量(kg)1.8 電源(V)単相100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×130×240 連続使用時間(分)最大約12 スチーム温度(℃)約100 待機時間(噴射)約5分 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)0.025/0.025 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)0.3/0.3
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
トラスコ品番471-4512 寸法(mm)683×264×1000 コード長さ(m)2 PM2.5対応 脱臭機能 タイマー機能
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

アイリスオーヤマ手提げ金庫A6
エコ商品
グリーン購入法適合商品のA6サイズ手提げ金庫です。 シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロックでしっかりと中身を保管し、安全です。 小銭の整理に便利なコイントレーが付いています。
ブルー 質量(g)700 内寸法(mm)180×130×45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×155×85 収納サイズA6 施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠 グリーン購入法適合
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】屋外作業などに役立つクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40,000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途クランプで固定して空間全体を広く明るく照らす(約110度の広配光)LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。 コード長さ(m)5 配光角度(°)110 光色昼光色 定格電圧(V)100 保護等級IP65 色温度(K)6500 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467 芯数2芯・3芯兼用 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)90mm 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ手提げ金庫 B5
B5サイズ手提げ金庫です。シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロックでしっかりと中身を保管し安全です。コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプで、コインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。グリーン購入法適合商品です。
材質(本体)スチール 質量(g)3000 収納サイズB5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×22.5×13.5 施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠 材質(パネル)前面パネル・トレー:ABS(再生材66.6%使用)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマバスタオル2枚セット
安心・安全・高品質の今治タオルブランド認定のタオルです。軽量でかさばらない汎用性の高いタオルです。布面積が大きく、多くの水分を吸収できます。
種別バスタオル 質量(g)193 混率(%)綿100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1200 目付(g/m2)268
1セット(2枚)
2,598 税込2,858
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーン購入法適合商品のB7サイズ手提げ金庫です。 シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロックでしっかりと中身を保管し、安全です。 小銭の整理に便利なコイントレーが付いています。
ブルー 質量(g)540 内寸法(mm)135×100×45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×85 収納サイズB7 施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠 グリーン購入法適合
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アイリスオーヤマフェイスタオル4枚セット
安心・安全・高品質の今治タオルブランド認定のタオルです。軽量でかさばらない汎用性の高いタオルです。手や顔を拭くのに最適です。持ち運びもらくらくできます。
種別フェイスタオル 質量(g)73 混率(%)綿100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×800 目付(g/m2)268
1セット(4枚)
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160 質量(kg)1.6 コード長さ(m)1.5 高さH(mm)約480 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマ折りたたみベッド 低反発
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。厚さ8cmのマットレスは低反発ウレタンを採用。身体全体がゆっくり沈み込み心地よい寝心地を実現。14段階でリクライニングが可能なので、お好みのくつろぎやすい角度に調整できます。安全ストッパー付きで誤作動を防止します。また、指はさみ防止設計なので折りたたんだ時にベッドフレームの間にすき間ができ、指をはさみにくくなっています。
ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:960×2100×315/マット部(仮):899×1997×76/折りたたみ時:960×345×1085 素材スチール(エポキシ樹脂塗料)、ウレタンフォーム、ポリエステル 最大使用者体重(kg)90
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

クローゼットやウォークインクローゼットでの使用に最適なロングチェストHG(奥行55cmシリーズ)です。 引出しには開閉がスムーズな金属スライドレールを採用しています。 フレームの着脱が簡単なので、引出しの増減が可能です。 (キャスターは含まず高さ約最大145cmまで増やすことが可能です) 積み重ねて使用する際に安全な前倒れ防止パーツが付いています。 移動に便利なキャスター付です。
材質ポリプロピレン
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマ折りたたみすのこベッド
ベッドの高さが従来のベッドより高いハイタイプのすのこベッドです。指挟み等の事故を防止する安全設計です。サイドグリップの取り付け位置は4箇所から選べます。
種類折りたたみすのこベッド 材質フレーム:スチール、すのこ:天然木(パイン材) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)980×2035×450
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。 45°の上下手動ルーバーで足下から幅広く暖かさを感じられます。 シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。 転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
温風機能3段階(ターボ・標準・静音) 寸法(mm)約175×191.5×371 コード長さ(m)約1.8 消費電力(W)1200 材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール 安全装置電源ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(約100℃)/温度過上昇防止用サーミスタ 質量(g)2700 電源電圧(V)AC 100、50/60Hz 関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
1台
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマ手提げ金庫 A4
A4サイズ手提げ金庫です。シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロックでしっかりと中身を保管し安全です。防犯ブザー機能付きで、スイッチをオンにした状態で持ち上げるとブザーが鳴ります。小銭の管理に便利なコイントレーが付いています。A4サイズの金庫なので大切な書類などをきれいに収納できます。グリーン購入法適合商品です。
材質(本体)スチール 質量(g)4100 収納サイズA4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×25.5×15.5 施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠 材質(パネル)前面パネル・トレー:ABS(再生材60.4%使用)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマバスタオル4枚セット
安心・安全・高品質の今治タオルブランド認定のタオルです。軽量でかさばらない汎用性の高いタオルです。布面積が大きく、多くの水分を吸収できます。
種別バスタオル 質量(g)193 混率(%)綿100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1200 目付(g/m2)268
1セット(4枚)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.8 消費電力90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30 安全装置抵抗付温度ヒューズ 発熱体コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

アイリスオーヤマフェイスタオル2枚セット
安心・安全・高品質の今治タオルブランド認定のタオルです。軽量でかさばらない汎用性の高いタオルです。手や顔を拭くのに最適です。持ち運びもらくらくできます。
種別フェイスタオル 質量(g)73 混率(%)綿100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×800 目付(g/m2)268
1セット(2枚)
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマロールガム
天然牛皮を使用した長く噛めるハードタイプガムです。安心安全の無着色です。訓練・しつけのご褒美やおやつとして最適です。
材質粗たん白質80.0%以上、粗脂肪0.2%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分1.0%以下、水分18.0%以下
1セット(32本)
649 税込714
3日以内出荷

アイリスオーヤマ骨型ガム
天然牛皮を使用した長く噛めるハードタイプガムです。安心安全の無着色です。訓練・しつけのご褒美やおやつとして最適です。
材質粗たん白質80.0%以上、粗脂肪0.2%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分1.0%以下、水分18.0%以下
1セット(16本)ほか
559 税込615
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます 電球の種類LED 使用場所屋内・屋外兼用 特殊用途防滴 保護等級IP32 電源タイプ電源コード式 材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT 質量(g)1130 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)7.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270 芯数2 色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000時間 明るさ(Lm)810 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)60mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

安心・安全・高品質の今治タオルブランド認定のタオルです。軽量でかさばらない汎用性の高いタオルです。バスタオルよりもかさばらず、使い勝手の良いサイズです。
種別フェイスタオル 質量(g)91 混率(%)綿100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×1000 目付(g/m2)268
1セット(2枚)
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ折りたたみベッド
14段階の自由に角度調整できるリクライニング機能で、ラクな姿勢にぴったりと調節できます。厚さ8cmのマットレスは、マット部はやわらかなウレタンフォームを使用し敷布団やマットレスと組み合わせて最適な寝心地です。折りたたむことで約6分の1サイズになり、収納時のスペースにも困りません。使わないときはコンパクトで、布団干しとしての活用も可能です。安心設計で、隙間があるから指を挟みにくく、安全ストッパーでしっかり固定されます。
質量(kg)18 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:945×2000×350、折りたたみ時:945×354×1045、マットレス:880×1900×80 主要材質スチール部分:エポキシ樹脂粉体塗装、本体:金属(鋼)、キャスター:PP、マットレス・外側カバー・インナーカバー:ポリエステル、詰め物:EPE、ウレタンフォーム リクライニング14段階 最大使用者体重(kg)90
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心・安全・高品質の今治タオルブランド認定のタオルです。軽量でかさばらない汎用性の高いタオルです。バスタオルよりもかさばらず、使い勝手の良いサイズです。
種別フェイスタオル 質量(g)91 混率(%)綿100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×1000 目付(g/m2)268
1セット(4枚)
3,298 税込3,628
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマモニター台 ガラスタイプ
天板に安心・安全な強化ガラスを採用、シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。 モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 キーボードやマウス、小物等を収納して作業スペースを広く使うことができます。 背板がないので、配線作業も簡単です。
材質天板:強化ガラス(全面物理強化)、支柱:ステンレス コンセントなし 引出しなし
1台
3,188 税込3,507
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心・安全・高品質の今治タオルブランド認定のタオルです。丈夫で吸水性に優れた厚手のタオルです。耐久性も高く、風合いが長持ちするので、長くお使いいただけます。抗菌防臭加工が施されています。手や顔を拭くのに最適です。持ち運びもらくらくできます。
種別フェイスタオル 質量(g)116 混率(%)綿100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×800 目付(g/m2)425
1セット(2枚)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)