オフィス家具/照明/清掃用品 :「小型 投光器」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【IP65】小型なのに22000lmの明るさ!あらゆる現場で活躍できる小型バルーンライトです。高さ1m~1.8m、重さ4.5kgのコンパクトさに加え、収納バック付きで持ち運びに便利です。小型×360度照射で省スペースに!作業スペースを確保できます。組み立てもネジを回すだけで、設営に時間も要しません。スイッチで22000lmと15000lmの切り替えが出来るので、用途に合わせて光量を調節できます。
用途夜間の屋外作業やイベント、工事現場の作業に
質量(g)3400
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)170-110
全光束(Lm)強)22000/弱)15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×680×1000~1900
保護等級IP65
色温度(K)5000
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内・屋外兼用
電球の種類LED
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。