【消費電力8.2W】【明るさ810lm】【IP54】【口金E39】【コード5m】必要な時にだけ点灯!常時点灯しなくても良い場所に最適。
人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れると自動で消灯する(約90秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。
明暗センサーで明るい場所では常時消灯、周囲の明るさ100~150lx以上の時は点灯しません。40000時間の長寿命。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途玄関などの灯りに。防犯用途でも。
材質本体:スチール、フェノール樹脂、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
質量(g)640
定格電圧(V)100
口金E26
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)8.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×270
色温度(K)5000
センサー感知方式人感センサー、明暗センサー
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)120
明るさ(Lm)810
光色昼白色
取付可能幅(mm)60mm
電球の種類LED
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ
取付方式置き型
全光束(Lm)20、(AUTO-Hi/Lo)20/10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取り付けプレート含まず)130×53×131
LED色温白色(3500K)
電池寿命(AUTO-Hi/Lo)9/18カ月、(常灯)18時間
センサー感知範囲【水平】100度・100度
感知距離(m)1.5
給電方式乾電池(単3×4本)
人感センサーあり
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ
取付方式置き型・壁付け型(固定ピン)
全光束(Lm)20、(AUTO-Hi/Lo)20/10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取り付けプレート含まず)202×31×68
LED色温白色(3500K)
電池寿命(AUTO-Hi/Lo)9/18カ月、(常灯)18時間
センサー感知範囲【水平】100度・40度
感知距離(m)1.5
給電方式乾電池(単3×4本)
人感センサーあり
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。