16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビに強いステンレス製の物干し支柱とブロー台のセット品です。ブロー台は砂や水を入れて使用するポリタンクタイプです。設置も簡単に行えます。両側が伸縮するため、コンパクトに収納できます。
トラスコ品番485-7801 材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン 幅(mm)800 高さ(mm)1195~1690 質量(g)2680(1台あたり) 奥行(mm)315 耐荷重(kg)全体24/竿1本あたり6(土台重量1つあたり14kg以上(水使用)時)、全体40/竿1本あたり10(土台重量1つあたり15kg以上(砂使用)時) 使用の目安(干す量)シャツ等:20枚、バスタオル:6枚、タオル5枚、小物:24枚、(人数)約5人
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

KMT-CW 回転モップ分離式 アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ回転モップ分離式
キレイな水でWASHモップ!汚水分離設計タンクで、キレイが続く回転モップです。 交換用替えモップ付き ◆汚水分離設計タンク 特殊構造のバケツで、汚れた水は排水タンクへ流れ、清水タンクから水をくみ上げる仕組み。 常にタンクのきれいな水で洗って掃除できます! モップヘッドを中央に押し込み、上下に動かし回転させるだけ。 ◆バケツ内のブラシで髪の毛やほこりを絡めとる モップについたゴミはブラシの突起部分で絡めとる仕組み。 タンク内に髪の毛やホコリを絡めとるブラシを内蔵しています。 ◆楽々排水 掃除後の汚れた水は排水栓を抜くだけ簡単排水。 ◆モップ単体で自立可能 お掃除中、壁が無くても立てかけ不要!その場でモップが自立します。 ◆部屋の隅や家具下の隙間もお掃除可能 スクエア形状のモップで部屋の隅までお掃除が可能。 ソファ下などの狭い場所も前後にハンドルを倒してお掃除できる。 柄は自分の好きな長さに伸縮可能。(106~133cm) また、分解してコンパクトに収納が可能です。 ◆お手入れ簡単 モップ部分は取り外し可能。洗って繰り返し使えます ※水道水のご使用を推奨します。 ※洗剤・薬品は使用すると排水部から水漏れするおそれがあります。 ※モップは素材の特性上、毛羽落ちが発生することがあります。
材質【バケツ】ポリプロピレン、TPS、【モップ柄】ステンレス、ポリプロピレン、ABS樹脂【モップ】ポリプロピレン、ポリエステル 寸法(cm)【バケツ】直径27.5×高さ15.5、【モップ柄】長さ106×133、【モップ】22.5×22.5 適合容量(L)バケツ:1.5
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷

JPW-T81-W/H 充電式ポータブルウォッシャー アイリスオーヤマ 動画あり
電源や水道が無い場所でも使用することができる充電式ポータブルウォッシャーです。 コンパクトで持ち運びがラクです。 充電式の為、延長コードを使用することなく、タンクに水を入れ本体に設置するだけで使用可能です。 掃除、洗車、レジャー、BBQなど、自宅や外出先で幅広く使用可能です。 小型ながらタンク容量が8Lと大容量で、連続使用可能時間も約24分と長く使えるので、様々な場所で使用できます。 3種類の吐出パターンを切り替え可能です。 場所や用途に合わせて、手元で簡単に切り替えできます。 タンク下の本体内にトリガーガンとホースが収納でき、気軽に持ち運べます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン ホワイト/グレー 質量(g)2400 電源(充電アダプター)入力:AC100-240V、50/60Hz、0.8A、出力:DC5V、3A タンク容量(L)8L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×216×275 ホース長さ(m)3 連続使用時間(分)約24 バッテリーリチウムイオン2次電池 寿命繰り返し充電約400回 充電時間(時間)約2(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります) パターンシャワー、ジェット、キリ バッテリー容量(mAh)2000
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。 衣類乾燥時間95分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/6に短縮)、室内干し対策に最適です。 除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。 首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直6段階)の調整可能です。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、 また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。 水捨てタンクの蓋形状を変更したことで密閉性がUP。 タンク蓋の端だけが開くため、水をこぼさず楽に排水ができます。 静音なのでオフィスでも気にならずにご使用頂けます。 (29dB…除湿:弱モード、サーキュレーター:弱モード、60Hzの場合。本体前方1mで測定)
材質ABS樹脂、ポリプロピレン ホワイト タイプゼオライト式(デシカント式) 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)590 コード長さ(m)約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×234×640 製品質量(g)7800 水タンク容量(L)約2.5 除湿能力(L/日)5 除湿面積(目安)木造 6畳(10m2)・プレハブ 10畳(16m2)・鉄筋 13畳(21m2) 切タイマー2/4/8時間
1台
24,900 税込27,390
3日以内出荷

気化ハイブリッド加湿器(EHH-500-H、EHH-500Z-S、EHH-700-H、EHH-700Z-S、ARK-500-U、ARK-500Z-N、ARK-700-U、ARK-700Z-N)に使用するイオン交換樹脂カートリッジです。 交換の目安は、お手入れしても水アカが落ちなくなったり、においがとれなくなったら交換時期です。 およそ5年を目安に交換してください。 交換は、水道水の水質や使用頻度・時間によって異なります。
タンク容量(L)約5.0 コード長さ(m)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×60×103 運転音(dB)(おまかせ/うるおい)最大39/最小24・(静音)最大28/最小24・連続(強)39・連続(弱)28 連続加湿時間(時間)(おまかせ/うるおい)約7.1・(静音)約16.7・(連続・強)7.1・(連続・弱)16.7 動作温度(℃)5~35 タイマー切タイマー:2・4時間 加湿量(mL/h)(おまかせ/うるおい)約700・(静音)約300・(連続・強)約700・(連続・弱)約300
1枚
1,690 税込1,859
当日出荷

軽くてサビに強いアルミニウム製の物干し支柱とブロー台のセットです。ブロー台は砂や水を入れて使用するポリタンクタイプです。設置も簡単に行えます。両側が伸縮するため、コンパクトに収納できます。
トラスコ品番485-7739 材質アルミニウム、ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン 使用の目安(干す量)シャツ等:20枚、バスタオル:6枚、タオル5枚、小物:24枚、(人数)約5人
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を約1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。湿度ランプを搭載し、お部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。首振り左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。タンクに持ち手が付いているので、水を排出させる際の持ち運びがラクになりました。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン ホワイト 質量(g)11500 コード長さ(m)2 定格消費電力(W)720 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×285×739 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間お買い上げ日より1年間 水タンク容量(L)約3.5 風量調整サーキュレーター:弱・中・強 モード除湿切替:弱・中・強 首振り50°/70°/90° 除湿能力(L/日)8.0 除湿面積木造:10畳(17m2)、 プレハブ:15畳(25m2)、鉄筋:20畳(33m2) 切タイマー2/4/8時間
1台
30,900 税込33,990
翌々日出荷

STM-305R-C スチームクリーナーハンディタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。
セット内容アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし:5個、研磨剤付き:2個)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー(3個)、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー(2個)、部品袋 材質ABS樹脂 アイボリ― 質量(g)1700 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1000 タンク容量(L)約0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×310×250 電源コード(m)3 最大吐出圧力約3気圧 連続使用時間(分)約12 スチーム温度(℃)約100 待機時間噴射:約5分
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

組み立て簡単、伸縮できる室内物干しです。 工具不要で簡単組立式、はめこむだけで楽に組立ができます。 ステンレス製なので、丈夫でサビに強く安心してご使用頂けます。 伸縮パイプに長物衣類も干せます。 使用しないときはコンパクトに収納が可能です。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ステンレスパイプ、ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)約2.4 耐荷重(kg)全体:7、竿:3、伸縮竿1本当たり:1、タオルハンガー1本当たり:0.5 使用の目安シャツ等11枚、バスタオル3枚、タオル2枚、小物8枚※ハンガーとピンチハンガーを使用 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)約790~1200×530×900~1500 干す量2人分 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約790×530×940
1個
2,598 税込2,858
欠品中

工具不要で、はめこむだけで簡単に組み立てができる物干しです。ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心してお使いいただけます。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン、PP樹脂 質量(g)2800 耐荷重(kg)竿1本当たり3、タオルハンガーパイプ0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×780×1300 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×80×1490 アズワン品番64-8928-15
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

【パーツ対応表あり】メーカー製高圧洗浄機専用パーツです。 高圧洗浄機本体とガンをつなぐ専用高圧ホース8mです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
寸法(Φmm)30 質量(g)690 材質アルミニウム、塩化ビニル樹脂 対応機種高圧洗浄機 FBN-601HG-D、FIN-801EHG-D、FIN-801WHG-D(タンク式高圧洗浄機には適合しません。) ホース長さ(m)8 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

アイリスオーヤマ簡単組立スタイル物干し
簡単組み立て。 スタイリッシュなデザインでインテリアに馴染む室内物干しです。省スペースでしっかり干すことができます。サッと広げて、すぐに干せます。タオルハンガー付きです。 軽量で持ち運びがラクにできます。キズ・サビに強い粉体塗装仕上げです。使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。お客様組み立てとなります。
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリプロピレン 質量(g)1870 耐荷重(kg)全体11、竿部8、ワイヤーハンガー部3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×550×1000 収納時寸法(mm)700×100×1095 使用可能目安2人分、シャツ・衣類6枚、バスタオル2枚、タオル4枚、小物12枚(※ハンガーとピンチハンガーを使用)
1台
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ簡単組立スタイル物干し
簡単組み立て。 スタイリッシュなデザインでインテリアに馴染む室内物干しです。丈の長い衣類やバスタオル、ふとんも干すことができます。 タオルハンガーは着脱可能で、干すものに応じてスペースを確保できます。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。 お客様組み立てとなります。工具不要で、はめこむだけで簡単に組み立てができます。
材質スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(g)3000 耐荷重(kg)全体8、パイプ1本あたり3、タオルハンガー2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×620×1300 収納寸法(mm)790×70×1440 使用可能目安タオルハンガー使用時:シャツ・衣類7枚、バスタオル4枚、小物20枚/タオルハンガー未使用時:シャツ・衣類10枚、タオル4枚
1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ簡単組立スタイル物干し
簡単組み立て。 スタイリッシュなデザインでインテリアに馴染む室内物干しです。伸縮パイプを伸ばすことで、干せる量を増やせます。省スペースでもたくさん干すことができます。 ピンチハンガーや丈の長い衣類やバスタオル、ふとんも干すことができます。タオルハンガーは着脱可能で、干すものに応じてスペースを確保できます。 使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。お客様組み立てとなります。工具不要で、簡単に組み立てができます。
材質パイプ・タオルハンガー:スチール(エポキシ樹脂塗装)、プラパーツ:ABS樹脂 質量(g)2600 耐荷重(kg)全体12、上パイプ1本あたり3、伸縮パイプ1本あたり1、タオルハンガー1本あたり0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920~1510×640×1275 収納時寸法(mm)920×70×1400 使用可能目安5人分、シャツ・衣類25枚、バスタオル5枚、タオル5枚、小物20枚
1台
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ簡単組み立て万能物干し
干す物にあわせて高さと奥行きが替えられるので、高さをあげて丈のある服をほしたり、横幅を広げて布団も干したりできる物干しです。簡単組立なので、ネジやドライバーが不要です。女性でも簡単に組み立てられます。
トラスコ品番475-5740 材質ステンレス巻きスチールパイプ、ステンレス、ABS樹脂、ポリプロピレン 使用の目安(干す量)シャツ等:20枚、バスタオル3枚、タオル10枚、小物20枚、人数約5人分
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷

アイリスオーヤマ簡単組立スタイル物干し
簡単組み立て。 スタイリッシュなデザインでインテリアに馴染む室内物干しです。伸縮パイプを伸ばすことで、干せる量を増やせます。ピンチハンガーや丈の長い衣類も干すことができます。 タオルハンガーは着脱可能で、干すものに応じてスペースを確保できます。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。 お客様組み立てとなります。ドライバー不要で、はめこむだけで簡単に組み立てができます。
材質スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(g)2900 耐荷重(kg)全体7、上パイプ3、伸縮パイプ各1、タオルハンガー2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790~1200×530×910~1530 収納寸法(mm)790×530×910 使用可能目安タオルハンガー使用時:シャツ・衣類11枚、バスタオル3枚、タオル2枚、小物8枚
1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)