オフィス家具/照明/清掃用品 :「水用ホース」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広い品ぞろえのバケツです。 ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。 フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。 ※注文コード:60521955、メーカー品番:PB-10 の蓋の取扱いはございません。
材質ポリプロピレン 形状丸形
1枚ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー付ですので水汲みの際にも便利です。フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JHW-101 充電式ハンディウォッシャー アイリスオーヤマ 動画あり
【高圧洗浄】【コードレス】【コンパクト】 コンパクトで軽量だから使い勝手がよく、室内でも使いやすい充電式ハンディウォッシャーです。 充電式なので、電源なしでベランダ・浴室・キッチンの排水溝や自転車など屋内外で使用できます。 アウトドアや自転車競技会場など持ち出して使う際にも便利です。 2つの使用パターンがあります。 5in1ノズル使用はノズルを回転させると水の出かたを噴射角度0°、15°、25°、40°、0+(シャワー)の5通りに切り替え可能です。 フォームランス使用は専用タンクに洗剤を入れると泡を噴射できます。 バケツ(水をためられるもの)を準備して、付属のホース用フィルター、ホース(長)、ホース固定用クリップを取り付けた状態で使用します。 または、ペットボトルを使う場合は500mlペットボトルにホース(短)を取り付け使用します。 バッテリーの充電は市販のACアダプターに付属のUSB充電ケーブルを接続し充電します。 充電中はバッテリーランプが赤色に点灯、充電が完了すると緑色に点灯します。 小型軽量なので、女性も使いやすく、靴箱にも収納できます。
質量(g)900 定格電圧 DC V12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×72×226 ホース長さ(m)短:約0.2、長:約5 連続使用時間(分)15 最大吐出圧力(MPa)1.4 充電時間(時間)約2(ACアダプターが5V/3Aの場合)※ACアダプターの出力によって異なります。 最大吐出水量(L/min)2.5
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

アイリスオーヤマバケツフタ
小容量から大容量・広口まで幅広い品揃えのバケツです。 ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。 フタをすればペールとしても使用できます。
材質ポリプロピレン 商品タイプフタ
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FBN-701-D 高圧洗浄機 アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ高圧洗浄機
【パーツ対応表あり】最大吐出圧力が約13.5MPaの高圧力のため、頑固な汚れも取り除くことができる高圧洗浄機です。 安定した使用感とスムーズな持ち運びができる4輪キャスター付きです。 自動車バイク各種農機具の洗浄、外壁玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。 本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。 3タイプのランスが付属しており、状況によって使い分けることができます。 水使用量63%削減できます(メーカーホースリールと比較)。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
セット内容FBN-701-D本体、ターボランス、広角変圧ランス、フォームランス、延長ランス、ノズルクリーナーピン、ランスポーチ、ガン、六角レンチ(8mm)、高圧ホース(10m)、カップリング(メッシュ付き)、ホースバンド、水道ホース(3m)、キャスター×4、高圧ホースホルダー、フォームランスホルダー、ガンホルダー(上部)、ガンホルダー(下部) 材質ポリプロピレン オレンジ 質量(g)9200 種類広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×343×436 常用吐出圧力(MPa)約9.0(広角変圧ランス使用時) ホース長さ(m)高圧:10、水道:3 最大吐出圧力(MPa)約13.5 吐出水量(L/h)最大約350、常用約270(広角変圧ランス使用時) 定格入力(W)1300 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB) 防水性IPX5
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

アイリスオーヤマ大型除湿機
1日最大50L除湿可能!工場やスポーツ施設など様々な場所で活躍する大型除湿機です。移動に便利なキャスターと取っ手付きで、持ち運びが簡単です。水タンクが約6.0Lと大容量で、水捨ての回数が少なく済みます。また、付属の連続排水ホースを使用することで、水タンクの容量を気にすることなく、ご使用いただけます。湿度設定機能付きで、お好みに合わせて湿度を調節できます。10~95%の範囲で、1%きざみで設定可能です。不在時でも運転時間を設定出来る、入・切タイマー(0~24時間)付きです。
付属品連続排水ホース(1m) 材質SPCC、SGCC、アルミ、PP ブラック 質量(g)30000 コード長さ(m)約1.5 定格消費電力(W)600/700(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×470×905 電源(AC V)単相100 保証期間お買い上げ日より1年間 水タンク容量(L)約6.0 除湿能力(L/日)42/50(50/60Hz) 除湿面積木造:52/62m2、プレハブ:79/95m2、鉄筋コンクリート:104/125m2(50/60Hz)
1台
129,000 税込141,900
欠品中

【パーツ対応表あり】 蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。ワンタッチでホースの取り外しができます。取り外し時に水が止まるストップ機能付きなので、ホース内に水が残っていても服や周りに水がかかることがありません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)12~15 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
879 税込967
3日以内出荷

FBN-702-D 高圧洗浄機 アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ高圧洗浄機
【パーツ対応表あり】最大吐出圧力が約12.8MPaなので、頑固な汚れも取り除くことができる高圧洗浄機です。 伸縮可能なハンドルと2輪キャスター付きです。 自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。 本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。 高圧ホース一体型で、ホースが絡まることなく簡単に片付けることができます。 水使用量63%削減できます(メーカーホースリールと比較)。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
セット内容FBN-702-D本体、ターボランス、広角変圧ランス、延長ランス、ガン、高圧ホース(10m)、六角レンチ(8mm)、ノズルクリーナーピン、ホースバンド、水道ホース(3m)、カップリング(メッシュ付き) 材質ポリプロピレン オレンジ 質量(g)12200 種類広角変圧ランス、ターボランス 定格電圧(V)AC100V 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×331×640 常用吐出圧力(MPa)8.5(広角変圧ランス使用時) 最大吐出圧力(MPa)約12.8 吐出水量(L/h)最大約400、常用約270(広角変圧ランス使用時) 定格入力(W)1400 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB) 防水性IPX5
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

高圧洗浄機専用吸水ホースとフィルターのセットです。貯め水を吸水する際に使用します。
トラスコ品番413-0511 適合機種FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷

アイリスオーヤマバケツ
小容量から大容量・広口まで幅広い品揃えのバケツです。 ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。 ※フタの取り扱いは終了しています
材質ポリプロピレン 質量(g)566 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×304×282 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体
1個
599 税込659
3日以内出荷

FBN-502-D 高圧洗浄機 アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ高圧洗浄機
【パーツ対応表あり】持ち運びができる小型軽量モデルの高圧洗浄機です。 自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。 3タイプのランスが付属しており、状況によって使い分けることができます。 本体には収納スペースが付いており、パーツを本体にくっつけすっきりと収納できます。 水使用量65%削減できます(メーカーホースリールと比較)。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
セット内容ランス、フォームランス、延長ランス、ノズルクリーナーピン、ガン、六角レンチ(8mm)、高圧ホース(6m)、ホースバンド、水道ホース(3m)、カップリング(メッシュ付き)、フォームランスホルダー、高圧ホースホルダー×2、ガンホルダー 材質ポリプロピレン オレンジ 質量(g)6600 種類広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス 定格電圧(V)AC100V 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×262×263 常用吐出圧力(MPa)約7.0(広角変圧ランス使用時) 最大吐出圧力(MPa)約10.5 吐出水量(L/h)最大約350、常用約250(広角変圧ランス使用時) 定格入力(W)1200 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB) 防水性IPX5
1台
14,980 税込16,478
欠品中