2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【加湿量550ml/h】【加湿時間6.7時間】【タンク容量3.7L】 サーキュレーターで空気を循環・攪拌し、部屋の隅々までムラなく加湿できるサーキュレーター加湿器です。 加熱した水で加湿するハイブリッド式。抗菌銀カートリッジでさらに清潔に加湿出来ます。 湿度センサー搭載で現在の湿度をデジタル表示。 お部屋の湿度が一目で分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。 サーキュレーターは3段階(静音・中・強)の風量設定が可能で、自動左右首振り機能付きです。 就寝時に便利なおやすみモード付で、操作パネルと表示パネルのランプの明るさを抑えます。 切タイマー付で、2・4時間と設定できます。 パーツを取り外して排水するだけの排水専用パーツ内蔵で、水捨てが簡単です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、サーキュレーター、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 付属品加湿カップ(予備)、スポイト(お手入れ用)、ブラシ(お手入れ用)、取扱説明書 ホワイト 質量(g)5400 電源(V)AC100 タンク容量(L)3.7 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×220×395 消費電力(W)(50/60Hz)160/155 適合床面積プレハブ洋室15畳/木造和室9畳 連続加湿時間(時間)約6.7(最大加湿で連続加湿を行った場合) 運転モード加湿)/弱・中・強、(サーキュレーター)静音・中・強 最大加湿量(mL/h)550 加湿方式ハイブリッド式
1台
12,990 税込14,289
3日以内出荷

アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 23畳
【HEPAフィルター搭載】【お手入れ簡単】。気化式加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。加湿機能は吹き出し口が熱くならないヒーターレス。気化式なので、小さなお子様がいても安心です。加湿機能はひかえめ・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強・自動の4モード搭載。おまかせ・おやすみ・節電の3モード搭載です。ほこりセンサー・においセンサーで計測して、空気の汚れ具合を色で表示します。湿度センサー付きでお部屋の湿度状況をお知らせします。お手入れ時期になると、フィルター掃除ランプが赤色で点灯します。ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。集じん脱臭フィルター(高性能HEPAフィルター)で、空気をキレイに!。花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上※1除去します。活性炭フィルターで気になる生活習臭(トイレ臭・生ごみ臭・体臭・タバコ臭)を99%以上※2除去します。プレフィルターは取り外しやすく、お手入れが簡単です。ふたをはずして上から給水と、タンクをはずして給水の2WAY仕様です。切タイマー付で、2・4・8時間と設定できます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。※1 フィルターの性能試験に基づく性能であり、部屋全体への除去性能とは異なります。※2 日本電機工業会規格(JEM1467)に基づき試験を実施。アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸を除去。試験空間内の効果であり、実使用空間での効果ではありません。また、使用環境や使用状況によって異なります。
仕様●加湿器適用床面積:木造和室:14m2(8.5畳)、プレハブ洋室:23m2(14畳)●加湿量(強モード):500ml/h●商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm:390×260×648●商品質量(kg):10.7●空気清浄機適用床面積:38m2(~23畳)●空気清浄消費電力(静音・標準・強・強+加湿):5W・16W・70W・70W●空気清浄風量(静音・標準・強):1.1m3/分・2.6m3/分・5.2m3/分●連続加湿時間(強モード):7時間 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz共用) タンク容量(L)3.5 コード長さ(m)1.8 風量切替モード:静音/標準/強/自動
1台
21,980 税込24,178
当日出荷