オフィス家具/照明/清掃用品 :「200 タンク」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1日最大75L除湿可能!工場やスポーツ施設など様々な場所で活躍する大型除湿機です。キャスター付きなので、使用場所が変わっても移動が簡単です。水タンク無しの直接排水タイプです。水タンクの容量を気にすることなく、ご使用いただけます。湿度設定機能付きで、お好みに合わせて湿度を調節できます。不在時でも運転時間を設定出来る、入・切タイマー(1~24時間)付きです。
色ブラック
質量(g)48000
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相AC200
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×415×912
消費電力(W)(50/60Hz)950/1200
アズワン品番65-2322-25
除湿能力(L/日)75
面積(m2)91~183(除湿可能目安)
1個
¥189,000
税込¥207,900
翌々日出荷
とっさの汚れを手軽にサッと落とせる、布製品洗浄クリーナーのハンディタイプのリンサークリーナーです。
水を吹き付けて汚れを浮かせて強力に吸引し洗浄します。
カーペットなどの水洗いできない場所を徹底洗浄します。
充電台に置くだけでらくらく充電、充電台に縦に収納することができるので、コンパクトに収納できます。
コンパクトでシンプルなデザインなので、部屋の雰囲気を損なうことなく収納できます。
アタッチメントハンドツールをつけると、ソファの背もたれやカーテンなどの壁面の清掃にも使えます。
清掃するときはなるべく本体を水平にして操作してください。
本体を大きく傾けると汚水がモーターに入り込むのを防ぐために傾斜時安全装置が作動します。
汚水が回収タンクの満水水位以上になり本体に入ると、異常吸引停止装置が作動し停止します。
回収タンク・アタッチメントハンドツール・バキュームホースは、取り外し水洗いができます。
仕様【充電】(入力)AC100V-240V、(出力)DC13.7V、0.5A
付属品充電台、アタッチメントハンドツール、バキュームホース、充電アダプター
質量(g)1800
タンク容量(L)【回収タンク】0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×320×205
連続使用時間(分)約10
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
水が少なくなるとタンクから水の自重で自動的に給水され、一定量でストップします。水の交換に便利な弁付きキャップを採用しました。抗菌・防カビ加工が施しているので、衛生的です。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)447
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
コンパクトサイズなのに強力除湿!コンプレッサー式で消費電力も小さい衣類乾燥除湿機です。1日で最大7.3L除湿するので、梅雨時期や衣類乾燥などの室内干し対策に最適です。市販のホースを接続することで連続排水も可能です。
質量(g)8300
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)180/190(50/60Hz)
乾燥時間(分)157
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×233×430
安全装置切り忘れ防止装置、3分間保護機能
電源コード(m)2
電源(AC V)100
水タンク容量(L)約2.5(自動停止)
運転モード弱・強・おまかせ
除湿能力(L/日)5.9/7.3(50/60Hz)
除湿面積木造:7畳(12m2)、プレハブ:11畳(19m2)、鉄筋コンクリート:15畳(25m2)/木造:9畳(15m2)、プレハブ:14畳(23m2)、鉄筋コンクリート:18畳(30m2)(50/60Hz)
切タイマー2/4/6時間
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。