5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【28畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【風量10段階】【全分解でお手入れ簡単!】。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。扇風機よりもコンパクトなのに28畳対応のパワフル送風で風邪をすばやく循環!狙い撃ち送風機能で左右3段階、上下4段階の首振り角度調節で12パターンのエリア選択が可能です。リモコンの十字ボタンで細かな調節もできます。新モード搭載で、直接風をあびるのに適した円を描くような首ふりで送風範囲を拡大し、柔らかい風をつくり出します。工具不要で全分解でき、お手入れが簡単です。
質量(kg)1.9 ホワイト 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×600 電源コード(m)約1.7 消費電力(W)(50/60Hz)23 風量調整10段階 モード連続、リズム風、おやすみ 首振り上下:4段階切替-上90°/下15°、左右:3段階切替-60°/90°/120° リモコン矢印ボタンで細かく操作可能 適用畳数28畳 タイマー機能入切2/4/8時間
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

約12時間のおしっこ3回分をしっかり吸収できる、厚型タイプのペットシーツです。長時間留守でペットシーツが取り替えられない時も安心の吸収力です。ワンポイント吸収でおしっこの広がりが従来品の25%低減、おしっこの後戻りが従来品の1/2に低減しました。銀イオン抗菌剤を配合することにより、トイレ後の細菌の繁殖を抑えます。
材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収材:吸水紙、高分子吸収体、綿状バルブ、防水材:ポリエチレンフィルム、接着剤:ホットメルト粘着剤、外装材:ポリエチレンフィルム 質量(g)57 シートサイズ(mm)440×590
1袋(42枚)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

アイリスオーヤマ4WAYSソファマットレス
マットレス、枕付きマットレス、カウチ、ソファとして使える4WAYタイプのマットレスです。折りたたみ方を変えるだけで、用途に合わせて使い方が自由に選べます。厚さ約12cmとボリュームがあり、床つき感なくご使用いただけます。マットレスを触って凸凹がある面が上になります。(※枕付きマットレスタイプ時を除きます。)マットレス時は、単品での使用や敷き布団と合わせてご使用いただけます。枕付きマットレス時は、頭部を折り返すと枕付きマットレスになります。カウチ時は、頭部を三つ折りにすることで、背もたれができ、脚を伸ばしてくつろげます。ソファ時は、四つ折りにするとコンパクトなソファになります。波型のウレタンフォーム(プロファイル加工)が点で体を支えます。側生地は洗濯可能です。使用しない時は三つ折りにしてコンパクトに収納できます。ロール状に圧縮梱包されています。開封後すぐにご使用いただけます。開封後、数日で本来のサイズに復元しますが、復元後は元のロール状態に戻すことができません。
寸法(mm)枕付きマットレスタイプ:970×1690×240/カウチタイプ:970×1400×360/ソファタイプ:970×700×480(座面の高さ240) グレー 質量(g)6800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×1970×120 目付(g/m2)側生地 160、インナーカバー 30 復元率(%)0.98 硬さ(N)(マットレス)かため(156)
1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷

アイリスオーヤマ5層敷き布団
防ダニと通気性に優れた5層構造の敷き布団です。ウレタンフォームとダニゲルTMわたで、体の沈み込みを抑え理想の寝姿勢をサポートします。厚さ約12cmのボリュームタイプで底付き感なくお使いいただけます。ウレタンフォームはフラットとプロファイル加工の2種類です。中央のフラットウレタンは負荷の大きい腰部を支えます。2・4層目のプロファイルウレタンは、凹凸のある構造で通気性が高く、体圧分散性に優れ、快適な睡眠をサポートします。1・5層目は東レ(株)のダニゲルTMわたを採用し、優れた防ダニ効果と抗菌防臭加工で衛生的です。側生地は桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。圧縮梱包されています。取り出した後、数日で復元します。
材質【側生地】ポリエステル100%、【詰めもの】1・5層目:ポリエステル100%、2・4層目:ウレタンフォーム(プロファイル)、3層目:ウレタンフォーム(フラット) 質量(kg)(詰め物)4 質量(g)4470 硬さ腰部:やわらかめ(70N)、頭・足部:やわらかめ(62N) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×2100 機能防ダニ・通気性 目付(g/m2)側生地:93 厚さ(cm)12
1枚
9,598 税込10,558
9日以内出荷

約12時間のおしっこ3回分をしっかり吸収できる、厚型タイプのペットシーツです。長時間留守でペットシーツが取り替えられない時も安心の吸収力です。ワンポイント吸収でおしっこの広がりが従来品の25%低減、おしっこの後戻りが従来品の1/2に低減しました。銀イオン抗菌剤を配合することにより、トイレ後の細菌の繁殖を抑えます。
材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収材:吸水紙、高分子吸収体、綿状バルブ、防水材:ポリエチレンフィルム、接着剤:ホットメルト粘着剤、外装材:ポリエチレンフィルム 質量(g)121 シートサイズ(mm)590×900
1袋(20枚)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング