【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】安定して空間全体を広く明るく照らすLEDクランプライトです。防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いており、最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。取り付け幅は縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mmです。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート
質量(g)2500
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×118×456
保護等級IP65
色温度(K)5000
定格入力電流(A)0.63
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内/屋外
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)100~290
明るさ(Lm)7500
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mm
電球の種類LED
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】下側から空間全体を広く明るく照らすLEDベースライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。防塵・防水設計(IP65準拠)で、屋外でも安心してお使いいただけます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減。電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス
質量(g)2600
電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270
保護等級IP65
主要材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス
色温度(K)3000
定格入力電流(A)0.3
保証期間お買上げ日よりお買い上げ日より1年間間
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内・屋外兼用
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)100~290
明るさ(Lm)3000
光色電球色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
電球の種類LED
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】2灯タイプで地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大400Wまで給電可能です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライトです。夜間や暗所でのご使用、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト、強化ガラス
質量(g)4000
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1850
保護等級IP65
色温度(K)5000
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)100~290
明るさ(Lm)10000
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
電球の種類LED
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】配光角約100~290度の可動式ワイドパネルの、置き型 ワークライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途下側から空間全体を広く明るく明るく照らすLEDベースライトです。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
電球の種類LED
設置場所屋内/屋外
保護等級IP65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270
質量(g)2600
電源(V)AC100(50/60Hz)
配光角度(°)100~290
電源タイプ電源コード式
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
色温度(K)5000
保証期間お買い上げ日より1年間
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。