オフィス家具/照明/清掃用品 :「送排風機」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大西電機工業ウインママ
高性能スタンダードタイプ
仕様風圧:300Pa 質量(kg)15 出力550W 口径(Φ)300 風量(m3/min)70
1台
56,900 税込62,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大西電機工業スーパーウィン
大風量、低騒音、遠距離到達タイプ
質量(kg)65 出力1.5kW 電源三相AC200V 口径(Φ)600 風量(m3/min)320 相数
1台
269,000 税込295,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大西電機工業ウィンエース2-5
2極モータの高圧力、大風量タイプ
電源三相AC200V 出力3.7kW 口径(Φ)500 風量(m3/min)190 仕様風圧:300Pa 相数 質量(kg)55
1台
199,000 税込218,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大西電機工業防爆ベビー
耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、小型/軽量タイプ
口径(Φ)200 風量(m3/min)16~20 相数 質量(kg)13 周波数(Hz)50/60 出力(W)180 風圧[50/60Hz](Pa)60~80
1台
189,000 税込207,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大西電機工業ハードベビー
小型/軽量タイプ
仕様風圧:55~80Pa 質量(kg)8 周波数(Hz)50/60 出力170W 口径(Φ)200 風量(m3/min)17~20 相数
1台
44,900 税込49,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大西電機工業スピコンママ
高性能スタンダードタイプ、スピードコントロール付
仕様風圧:50~300Pa 質量(kg)15 出力550W 口径(Φ)300 風量(m3/min)20~70 相数
1台
69,900 税込76,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大西電機工業防爆ママ
耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、高性能スタンダードタイプ
仕様風圧:300Pa 質量(kg)20 出力550W 口径(Φ)300 風量(m3/min)70 相数
1台
229,000 税込251,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大西電機工業ウィンエース2-2
2極モータの高圧力タイプ
電源三相AC200V 出力1.5kW 口径(Φ)400 風量(m3/min)110 仕様風圧:300Pa 相数 質量(kg)34
1台
149,000 税込163,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)